絞り込み
吐出圧力(MPa)
- 4未満(2)
- 6~8未満(2)
- 8~10未満(1)
- 12~14未満(1)
- 14~16未満(1)
ブランド
- アイリスオーヤマ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ケルヒャー(1)
- 工進(1)
- 新ダイワ(1)
- ホンダ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
コードレス
- コードレス(3)
吐出水量(L/min)
- 2未満(2)
- 4~6未満(1)
- 6~8未満(1)
- 14~16未満(1)
- 18~20未満(1)
ホース長さ(m)
- 3
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2(7)
- 2.5(2)
- 4(1)
- 5(16)
- 6(15)
- 7(6)
- 7.5(1)
- 8(11)
- 9.5(2)
- 10(44)
- 12(1)
- 15(8)
- 20(34)
- 30(2)
- 50(1)
- 885(1)
質量(kg)
- 2.4(1)
- 5(1)
- 5.2(2)
- 9.2(1)
- 18.7(1)
- 103(1)
2.4・5・5.2・9.2・18.7・103
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
商品豆知識
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
4未満(2)
6~8未満(2)
8~10未満(1)
12~14未満(1)
14~16未満(1)

3m 水道ホースセット
ケルヒャー(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷高圧洗浄機用の水道ホースセットです。耐圧で15mm水道ホース付きなので、高圧洗浄機を使用する際のお水の供給や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続も、ワンタッチで簡単です。ホース長さ(m)3
高圧洗浄機 13.5MPa キャスター付
アイリスオーヤマ¥24,980税込¥27,4781台当日出荷【パーツ対応表あり】 しつこい汚れも一気に落とす、超強力ハイパワー! 常用吐出圧力9.0Mpa/最大吐出圧力13.5Mpa ◆ 家の汚れ、まるごとスッキリ!「常用吐出圧力9.0Mpa」 ◆ 3つの水流で汚れを落とす! ターボランス:高速のスパイラル水流でこびりついた汚れまで落とす! 広角変圧ランス:扇状に広がる水流が広い範囲を一気に洗浄! フォームランス:洗剤+高圧でしっかり洗浄、自宅で本格的な洗車ができる! ◆ 高圧洗浄機なら時間も水も節約できる!水使用量約63%削減 ◆ 組み立てカンタン!ワンタッチノズル ◆ 洗いたいところに届く、高圧ロングホース ◆ 長時間使える、水道直結式 ◆ 持ち運びやすい、コンパクト設計 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。セット内容FBN-701-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ランスポーチ、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(10m)、カップリング(メッシュ付き)、ホースバンド、水道ホース(3m)、キャスター×4、高圧ホースホルダー、フォームランスホルダー、ガンホルダー(上部)、ガンホルダー(下部)材質ポリプロピレン幅(mm)320色オレンジ高さ(mm)436質量(g)9200種類広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス奥行(mm)343電源(V)単相 100定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×343×436常用吐出圧力(MPa)約9.0(広角変圧ランス使用時)電源コード(m)約5ホース長さ(m)高圧:10、水道:3最大吐出圧力(MPa)約13.5吐出水量(L/h)最大約350、常用約270(広角変圧ランス使用時)給水方式水道直結式定格入力(W)1300防水性IPX5給水温度(℃)40以下圧力(MPa)最大給水:約0.8
コードレス高圧洗浄機
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473給水方式水道/自吸(タンク給水・溜め水給水)
充電式ポータブルウォッシャー
アイリスオーヤマ¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷電源や水道が無い場所でも使用することができる充電式ポータブルウォッシャーです。 コンパクトで持ち運びがラクです。 充電式の為、延長コードを使用することなく、タンクに水を入れ本体に設置するだけで使用可能です。 掃除、洗車、レジャー、BBQなど、自宅や外出先で幅広く使用可能です。 小型ながらタンク容量が8Lと大容量で、連続使用可能時間も約24分と長く使えるので、様々な場所で使用できます。 3種類の吐出パターンを切り替え可能です。 場所や用途に合わせて、手元で簡単に切り替えできます。 タンク下の本体内にトリガーガンとホースが収納でき、気軽に持ち運べます。材質ABS樹脂、ポリプロピレン幅(mm)316色ホワイト/グレー高さ(mm)275質量(g)2400奥行(mm)216電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、0.8A、出力:DC5V、3Aタンク容量(L)8L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×216×275ホース長さ(m)3連続使用時間(分)約24バッテリーリチウムイオン2次電池寿命繰り返し充電約400回給水方式タンク充電時間(時間)約2(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)パターンシャワー、ジェット、キリバッテリー容量(mAh)2000
高圧洗浄機
京セラインダストリアルツールズ¥69,980税込¥76,9781台当日出荷水冷式モーター採用により従来機に比べ体感音を50%カットした静音と高耐久を実現したハイスペック仕様の高圧洗浄機です。従来機に比べ体感音を50%カットした静音タイプです。自吸機能付きで溜水が利用できとっても経済的です。ガイド付きホースリールで15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できます。柔らかくてつぶれにくいプロ仕様の高圧ホース15mを標準付属しています。キャリーバッグのようにラクラク移動できて伸縮式ハンドル採用で収納時にはスペースを取りません。既存モデルに比べ約2倍の柔軟性と約4倍の耐摩耗性のある業務用高圧ホースを標準付属しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品ノズル:バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、高圧ホース:15m(プロ仕様)、その他:吸水ホース(3m)・自吸フィルター・自吸ホース(ストレーナー付)・エア抜きホース(3m)・吸水コネクター・ワンタッチジョイント・ホースバンド・ノズルクリーナーピン・オイル(100mL)・オイルノズル幅(mm)368質量(kg)18.7高さ(mm)591電流(A)12.5電源(V)単相100消費電力(W)1200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×368×591(伸縮ハンドルを伸ばした時:923)電源コード(m)5ホース長さ(m)吸水ホース:3吐出圧力(MPa)7.5高圧ホース(m)15(プロ仕様)絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)11給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)6ポンプ3連プランジャ水温(℃)許容:40寸法(長さ×幅×高さ)(mm)367×368×591吸上高さ(m)1最大吐出水量(L/min)6.5
高圧洗浄機
ホンダ¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷塗装業向けの本格プロ仕様。パワーで、耐久性で、真価を発揮。 ニーズに合わせてオプション多彩。吸水量(L/min)最大:13付属品ストレーナー付吸水ホース(3m)と余水ホース(3m)質量(kg)機体[乾燥重量]:31.5タイプ(区分)J種類空冷4ストローク単気筒OHV回転数(min-1[r.p.m])3600電源エンジン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×500×485ホース長さ(m)3(ストレーナー付吸水ホース)、3(余水ホース)燃料タンク容量(L)3.1始動方式リコイルスターター(手動)給水方式自吸式最大出力(kW)4.1[5.6]最大圧力(MPa)15エンジン総排気量(cm3)196RoHS指令(10物質対応)対応吸上高さ(m)2
電動高圧洗浄機
新ダイワ¥599,800税込¥659,7801セット3日以内出荷1点吊。3段積可能です。車輪止め付です。渇水防止。自動運転機能搭載仕様噴射ガン(呼称):RL30-200Vセット内容洗浄機本体+アタッチメント吐水ホース&噴射ガン高さ(mm)520電源(V)三相200(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)875×648×520モーター出力(kW)3.7ホース長さ(m)余水ホース:1/2"×3.0、吐水ホース:3/8"×20、吸水ホース:3/4"×3(ストレーナ付)吐出量(L/min)15.7/18.8吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)103
コードレス高圧洗浄機 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。高効率ブラシレスモーター採用。高圧洗浄で節水。ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に付属品急速充電器(冷却機能付)、トリガガン、バリアブルノズル、高圧ホース(3m)、ノズルクリーナピン質量(kg)5.2(蓄電池装着時)高さ(mm)473タンク容量(L)8吐出圧力(MPa)0.5~2.0全長×全幅W×全高(mm)302×254×473高圧ホース(m)3作業量(目安)(1充電あたり)吐水水量約48~107保証期間なし蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X給水方式タンク、水道接続、溜め水吐出水量(L/min)0.5~1.2充電時間(分)約25蓄電池容量(Ah)2.5/5.0使用水温(℃)40以下(水道水のみ)