高圧洗浄機 :「エアコン 高圧洗浄機」の検索結果

高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
4未満(3)
6~8未満
10~12未満(1)
AJP-1310 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
水の力でおもしろいほど汚れが落ちる! スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など 吐出圧力(MPa)7 吐出水量(L/min)5 仕様ガン高圧ホース5m トラスコ品番409-7084 質量(kg)6.2 電流(A)12.5 電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 絶縁方式二重絶縁 給水方式水道 使用水温(℃)40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)221×387×404
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1.600-050.0 高圧洗浄機 K MINI ケルヒャー 動画あり
こだわりぬいたミニデザイン、革新的なスマート収納と使いやすさの高圧洗浄機。 収納一体型であり、セットアップと片付けが簡単に行える。また収納場所の省スペース化も実現。 細く弾力性のあるプレミアムフレックス高圧ホースは絡まりづらく取り回しが簡単、コンパクトに畳める。
用途網戸、自転車、普通車、ベランダの掃除 セット内容延長ランス、ショートトリガーガン、高圧ホースプレミアムフレックス5m、ショートバリオスプレーランス、本体側カップリング、取扱説明書 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×159×313(収納ケースなし)、280×233×313(収納ケースあり) 常用吐出圧力(MPa)6 騒音値(dB)70.2 アズワン品番64-9300-10 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 防水性IPX5 給水温度(℃)40
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります