高圧洗浄機 :「マキタ洗浄機」の検索結果

高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コードレス」から絞り込む
コードレス(2)
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄) 吐出圧力(MPa)0.5~2.0 吐出水量(L/min)0.5~1.2 仕様許容水温/40℃以下(水道水のみ) タンク容量(L)8 全長×全幅W×全高(mm)302×254×473 給水方式タンク給水/水道接続/溜め水給水
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。
吐出圧力(MPa)2.2 吐出水量(L/min)1.8 付属品充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1 ホワイト 質量(g)1800 使用温度範囲(℃)0~40 定格電圧(V)DC18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)884×82×243 連続使用時間(分)15(強運転)/40(弱運転) 充電器出力DC20V 2A 充電器入力AC100V50/60Hz 充電時間(分)70 充電池タイプ定格電圧:DC18V/容量:2000mAh/使用温度:0~40度
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります