絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(13)
  • ケルヒャー(543)
  • 工進(229)
  • アサダ(146)
  • スーパー工業(132)
  • WPH(123)
  • エスコ(70)
  • フルテック(58)
  • 京セラインダストリアルツールズ(46)
  • 中部高圧ホース(38)
  • ニルフィスク(37)
  • 東洋国際(26)
  • アイリスオーヤマ(25)
  • テナントカンパニー(20)
  • マキタ(17)
  • ホンダ(15)
  • 蔵王産業(15)
  • 日本ワグナー(12)
  • ツツミ工業(11)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(10)
シリーズ
  • その他(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(97)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高圧洗浄機用アクセサリーとは、高水圧で壁や床、車などの汚れを落とす高圧洗浄機用に造られたパーツのこと。主な高圧洗浄機用アクセサリーに、本体側カップリング・ワンタッチジョイント・パッキン付きのホース接続コネクター・高圧ホースなどがあります。一般家庭や工事現場での使用など用途や場所によって水圧や噴出口のタイプを変える必要があるため、購入時に高圧洗浄機の圧力にあったホースやガン、ノズルなど必要なパーツを考慮する必要がある商品です。
1,732件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OC 5 ハンディ用バッテリーパック 18V 2.0Ah ケルヒャー

    OC 5 ハンディ用バッテリーパック 18V 2.0Ah

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    ケルヒャーOC 5 Handy 用のバッテリーパックです。防水性能は、IPX5 となります。
    適合機種OC 5 Handy電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×60本体質量(kg)0.4バッテリーリチウムイオン充電時間5.5時間バッテリー容量(mAh)2000防水性IPX5
  • 留め具(トリガーガン側) ケルヒャー

    留め具(トリガーガン側)

    ケルヒャー(21件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    トリガーガンと高圧ホース接続部の留め具です。工具を使わずに高圧ホースの着脱ができます。
  • 吸水コネクター用ワンタッチジョイント(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    吸水コネクター用ワンタッチジョイント(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(19件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    種別吸水コネクター用ワンタッチジョイント販売区分業務用
  • 高圧洗浄機用カップリング ケルヒャー

    高圧洗浄機用カップリング

    ケルヒャー
    769税込846
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機に水道ホースを取り付ける際に使用するカップリング。オス型の黒いカップリングとなります。
    トラスコ品番794-1625適合機種HD4/8、HD7/15、HD7/10、HDS4/7U、HD1050幅(mm)38高さ(mm)32奥行(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプクリーニングホース 7.5m ケルヒャー

    パイプクリーニングホース 7.5m

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
    用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機質量(kg)0.7長さ(m)7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
  • 高圧洗浄機用抜け防止ロックピン付カプラー 中部高圧ホース

    高圧洗浄機用抜け防止ロックピン付カプラー

    中部高圧ホース(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。 主に高圧洗浄機ホースに取付します。 ソケットは抜け防止ロックピン機能付き。
  • 高圧洗浄機アクセサリー 自吸用ホース ケルヒャー

    高圧洗浄機アクセサリー 自吸用ホース

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    逆止弁付きの自吸用ホース(3m)です。タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。
    適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
  • 高圧洗浄機アクセサリー フィルター ケルヒャー

    高圧洗浄機アクセサリー フィルター

    ケルヒャー(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。 ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。
    適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
  • O-リングセット ケルヒャー

    O-リングセット

    ケルヒャー(5件のレビュー)
    279税込307
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    スプレーランス・ノズル接続部のパッキンです。
    用途ランスやノズルから水漏れが有る際に交換して頂くようのパッキン。適合機種全機種使用可
  • ベントランス洗浄ガン フルテック

    ベントランス洗浄ガン

    フルテック(5件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    業務用高圧洗浄機用トリガーガン
    用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
  • 高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル いけうち

    高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル

    いけうち(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
    用途高圧洗浄材質真ちゅう
  • ケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式) 中部高圧ホース

    ケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式)

    中部高圧ホース(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ケルヒャー家庭用kシリーズK2.K3.K4.K5現行モデルに対応しています。 ゴムホースで重量感はありますがクセが無く取り扱いし易くなっています。
    ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)11.5常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り
  • 高圧洗浄機用カプラ PMタイプ ツツミ工業

    高圧洗浄機用カプラ PMタイプ

    ツツミ工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
    用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
  • ワンタッチジョイント 京セラインダストリアルツールズ

    ワンタッチジョイント

    京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    適合AJP-1310、AJP-1410、AJP-1410A、AJP-1410ASP、AJP-1410SP、AJP-1420、AJP-1420A、AJP-1420ASP、AJP-1420SP、AJP-150、AJP-1520、AJP-1520A、AJP-1520ASP、AJP-1520SP、AJP-1600、AJP-1600H、AJP-1600S、AJP-1620、AJP-1620A、AJP-1620ASP、AJP-1620C、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-2050、AJP-2100GQ、AJP-4141GQ、AJP-4170VGQ、AJP-4205GQ、AJP-4210GQ、AJP-5410、AJP-55、AJP-5600、AJP-75種別ワンタッチジョイント
  • 高圧洗浄機アクセサリー フレキシブル可変ノズル360° ケルヒャー

    高圧洗浄機アクセサリー フレキシブル可変ノズル360°

    ケルヒャー(10件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。また、長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。
    適合機種K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)
  • 高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ) TECOMEC

    高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ)

    TECOMEC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン
    耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160寸法イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ
  • 3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース

    3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース

    中部高圧ホース(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
    用途屋根・家屋・外壁洗浄などホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り適合メーカー精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
  • 給水コネクタ 京セラインダストリアルツールズ

    給水コネクタ

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    用途高圧洗浄機(電気式)用給水コネクタ
  • 高圧洗浄機用カプラ PFタイプ ツツミ工業

    高圧洗浄機用カプラ PFタイプ

    ツツミ工業(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
    用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
  • プレミアムフレックス高圧ホース 10m ねじれ防止付 ケルヒャー

    プレミアムフレックス高圧ホース 10m ねじれ防止付

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    【主な特徴】。 ねじれストレスを解消:特許取得のねじれ防止機能により、作業中のわずらわしいホースのねじれを防ぎます。 しなやかで扱いやすい:柔軟性があり取り回しが良いため、洗浄作業はもちろん、使用後の片付けもスムーズに行えます。 冬場でも柔らかさをキープ:耐候性に優れたポリウレタン製を採用。気温の低い冬でもホースが硬くならず、しなやかさを保ちます。 ワンタッチで簡単着脱:クイックコネクトタイプなので、本体への接続や取り外しが手軽に行えます。 【ご購入前の注意点】。 本製品は延長用ホースではありません。(既存のホースに繋いで長くすることはできません)。 対応機種: 家庭用高圧洗浄機 K2 ~ K3 (※本体側の高圧ホース接続口がクイックコネクト方式(グレーの留め具)タイプで2017年以降に販売された製品)。 非対応機種: ネジ式の機種、およびホースリール付きの機種にはご使用いただけません。
    用途冬場の寒い気候でも硬くならずしなやかで、交換用におすすめ適合機種K 2/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI質量(kg)1.1長さ(m)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×65最高使用圧力(MPa)18
  • 温水高圧洗浄機専用 スケール除去剤 RM 110 ASF(1L)(6.295-932.0) ケルヒャー

    温水高圧洗浄機専用 スケール除去剤 RM 110 ASF(1L)(6.295-932.0)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    温水高圧洗浄機のヒートコイルパイプ内のスケール付着防止に適します。 すすの発生、振動の防止に適しています。
    仕様温水高圧洗浄機用トラスコ品番819-5231幅(mm)85質量(kg)1.13高さ(mm)235タイプ中性品名RM110 1L スケール抑制剤奥行(mm)85容量(L)1
  • 吐出延長高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    吐出延長高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高圧ホースを5m延長することが出来ます。
    長さ(m)5仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別吐出延長高圧ホース5m販売区分業務用
  • 高圧ホース, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用の10mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧250Bar です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 6。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):250。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):1.9。
    種別ID:6長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォーマーガン(自動希釈ダイヤル付き) Uresin

    フォーマーガン(自動希釈ダイヤル付き)

    Uresin(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。 これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。 用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。 結果、衛生面強化にもつながります。
    用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去材質(ボトル)PE、(キャップ)PP容量(mL)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
  • 高圧洗浄機 本体側カップリング アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機 本体側カップリング

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】高圧洗浄機本体側のカップリングです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-604 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番484-8292適合機種FB-501A、FB-601、FI-602、FI-608、FI-701、FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-608E・W、FBN-611、FIN-801E・W、FIN-901E・W、FBN-604材質ABS質量(g)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×38
  • 工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース 工進

    工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース

    工進(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    ホースを延長したい時に使用します。適合機種をよくご確認下さい。(ネジ式・ワンタッチ式)
    用途ホースを延長したい時に
  • パイプクリーニングキット 15m ケルヒャー

    パイプクリーニングキット 15m

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルが付属した、パイプクリーニングキット。屋外配管洗浄に便利で、配管内径40mm~200mmに対応。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。
    用途パイプの清掃、雨どいの清掃、排水溝の清掃。適合機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(KHBシリーズ、OCシリーズは使用不可)質量(kg)1.1長さ(m)15
  • 交換用 高圧ホース 10 m 両側クイックタイプ ケルヒャー

    交換用 高圧ホース 10 m 両側クイックタイプ

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    家庭用高圧洗浄機の交換用高圧ホースです。
    長さ(m)10
  • 高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ ツツミ工業

    高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ

    ツツミ工業(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。
    用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM機能抜け止:ボールタイプ仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
  • 噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2 TECOMEC

    噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2

    TECOMEC(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    直噴から60度の扇状に噴射角度が調整できます。 前後で高圧調整、回して角度調整。
    取付サイズRc1/4耐圧(MPa)20.7吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)150
  • 高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SFタイプ ツツミ工業

    高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SFタイプ

    ツツミ工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。
    用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM機能抜け止:ボールタイプ仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
  • 業務用ガン専用 ホースより戻しショートスイベル TECOMEC

    業務用ガン専用 ホースより戻しショートスイベル

    TECOMEC(9件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ガンのイン側に接続し、ホースのねじれを防止、解除致します。全長5cmしかなく、柔らかく回転します。
    材質真鍮全長(mm)50サイズ3/8(3分)オスメス耐圧力(MPa)21
  • M22ネジ式接続カプラ 中部高圧ホース

    M22ネジ式接続カプラ

    中部高圧ホース(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式カプラー。接続は1/4(2分)タイプと3/8(3分)タイプの2種類。真鍮製軸心にOリング付属
    ねじピッチ(mm)1.5外径(Φmm)軸心:14ねじ寸法(mm)22
  • 高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル 鶴見製作所

    高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル

    鶴見製作所(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。
    用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル
  • ガン(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    ガン(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別ガン販売区分業務用
  • 高圧洗浄機トリガーガン用ステンレスランス 中部高圧ホース

    高圧洗浄機トリガーガン用ステンレスランス

    中部高圧ホース
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    両端1/4(2分)Rオネジ
    材質SUS304耐圧(MPa)28
  • O-リング 京セラインダストリアルツールズ

    O-リング

    京セラインダストリアルツールズ(16件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)5.1外径(Φmm)8.3適合AJP-75用部品番号508-2
  • 高圧洗浄機用吸水コネクタ 京セラインダストリアルツールズ

    高圧洗浄機用吸水コネクタ

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    適合AJP-1700VGQ
  • AJP-1600用 ターボノズルランス 京セラインダストリアルツールズ

    AJP-1600用 ターボノズルランス

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用ターボノズルランス。
    適合本体AJP-1600、AJP-1620質量(g)210適合AJP-1600、AJP-1620種別ターボノズルランストラスコ品番379-8461
  • サイクロンジェットノズル 028 ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル 028

    ケルヒャー(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    サイクロンジェットノズル品番 2.643-244.0、4.764-244.0、4.764-243.0、4.763-991.0、の後継品です
...

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機用アクセサリー