高圧洗浄機用アクセサリーとは、高水圧で壁や床、車などの汚れを落とす高圧洗浄機用に造られたパーツのこと。主な高圧洗浄機用アクセサリーに、本体側カップリング・ワンタッチジョイント・パッキン付きのホース接続コネクター・高圧ホースなどがあります。一般家庭や工事現場での使用など用途や場所によって水圧や噴出口のタイプを変える必要があるため、購入時に高圧洗浄機の圧力にあったホースやガン、ノズルなど必要なパーツを考慮する必要がある商品です。
1,180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリガーガンと高圧ホース接続部の留め具です。工具を使わずに高圧ホースの着脱ができます。
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。 主に高圧洗浄機ホースに取付します。 ソケットは抜け防止ロックピン機能付き。
耐熱温度(℃)150 仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高圧洗浄機用の水道ホースセットです。 耐圧で15mm水道ホース付きなので、高圧洗浄機を使用する際のお水の供給や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続も、ワンタッチで簡単です。
適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用)K MINI セット内容水道ホース(耐圧タイプ)内径15mm/長さ3m、逆止弁付マルチコネクター1個、マルチコネクター(逆止弁なし)1個、蛇口アダプター1個 質量(kg)0.6 直径(Φ)5/8" 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×230×55 ホース長さ(m)3
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

スプレーランス・ノズル接続部のパッキンです。
用途ランスやノズルから水漏れが有る際に交換して頂くようのパッキン。 適合機種全機種使用可
1セット(3個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2.643-101.0 高圧洗浄機アクセサリー 自吸用ホース ケルヒャー 動画あり
逆止弁付きの自吸用ホース(3m)です。タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。
適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄 材質真ちゅう
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ノズルとホースの接続に使用するコネクターです。ワンタッチでコネクターの脱着ができ、水を止めずにノズル交換ができます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケルヒャー高圧洗浄機用カップリング
エコ商品
高圧洗浄機に水道ホースを取り付ける際に使用するカップリング。オス型の黒いカップリングとなります。
トラスコ品番794-1625 適合機種HD4/8、HD7/15、HD7/10、HDS4/7U、HD1050 幅(mm)38 高さ(mm)32 奥行(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷

2.642-794.0 高圧洗浄機アクセサリー フィルター ケルヒャー 動画あり
サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。 ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。
適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

適合AJP-1310、AJP-1410、AJP-1410A、AJP-1410ASP、AJP-1410SP、AJP-1420、AJP-1420A、AJP-1420ASP、AJP-1420SP、AJP-150、AJP-1520、AJP-1520A、AJP-1520ASP、AJP-1520SP、AJP-1600、AJP-1600H、AJP-1600S、AJP-1620、AJP-1620A、AJP-1620ASP、AJP-1620C、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-2050、AJP-2100GQ、AJP-4141GQ、AJP-4170VGQ、AJP-4205GQ、AJP-4210GQ、AJP-5410、AJP-55、AJP-5600、AJP-75 種別ワンタッチジョイント
1個
959 税込1,055
当日出荷

ガンのイン側に接続し、ホースのねじれを防止、解除致します。全長5cmしかなく、柔らかく回転します。
材質真鍮 全長(mm)50 サイズ3/8(3分)オスメス 耐圧力(MPa)21
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管 材質(本体)SUS304 仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)給水コネクタ
用途高圧洗浄機(電気式)用給水コネクタ
1個
599 税込659
当日出荷

ケルヒャー家庭用kシリーズK2.K3.K4.K5現行モデルに対応しています。 ゴムホースで重量感はありますがクセが無く取り扱いし易くなっています。
ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)11.5 常用圧力(MPa)23 最小破壊圧力(MPa)70 補強層ワイヤーブレード入り
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプクリーニングホース ケルヒャー 動画あり
排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。 内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。 先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。 角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン
耐圧(MPa)31 吐出量(L/min)30 耐熱温度(℃)160 寸法イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧洗浄機アクセサリー フレキシブル可変ノズル360° ケルヒャー 動画あり
ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。また、長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。
適合機種K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイクロンジェットノズル品番 2.643-244.0、4.764-244.0、4.764-243.0、4.763-991.0、の後継品です
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用
サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分) 吐出量(L/min)25 ノズル1549 耐熱温度(℃)150 耐圧力(MPa)31 噴射角度15
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能) 耐圧(MPa)31 吐出量(L/min)30 耐熱温度(℃)160
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレミアムフレックス高圧ホース 10mねじれ防止付は、ホースがしなやかで扱いやすく、2つ目のホースとしてもオススメです。 特許を取得しているねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることが無くなります。 また、ホースがしなやかなので取り回しもよく、より洗浄を快適に。 洗浄後の高圧ホースの片付けも、より簡単に行えます。 クイックコネクトタイプなので接続や取り外しも簡単です。 ホースはポリウレタン製なので耐候性があり、冬場の低い気温でもホースが硬くならずしやなかさを保ちます。
用途買い替え用として 適合機種K 2/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI 質量(kg)1.1 長さ(m)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×65 最高使用圧力(MPa)18
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式カプラー。接続は1/4(2分)タイプと3/8(3分)タイプの2種類。真鍮製軸心にOリング付属
ねじピッチ(mm)1.5 外径(Φmm)軸心:14 ねじ寸法(mm)22
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管 材質(本体)SUS304 仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途屋根・家屋・外壁洗浄など ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)15.6 常用圧力(MPa)23 最小破壊圧力(MPa)70 補強層ワイヤーブレード入り 適合メーカー精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温水高圧洗浄機のヒートコイルパイプ内のスケール付着防止に適します。 すすの発生、振動の防止に適しています。
仕様温水高圧洗浄機用 トラスコ品番819-5231 幅(mm)85 質量(kg)1.13 高さ(mm)235 タイプ中性 品名RM110 1L スケール抑制剤 奥行(mm)85 容量(L)1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

【パーツ対応表あり】高圧洗浄機本体側のカップリングです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-604 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番484-8292 適合機種FB-501A、FB-601、FI-602、FI-608、FI-701、FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-608E・W、FBN-611、FIN-801E・W、FIN-901E・W、FBN-604 材質ABS 質量(g)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×38 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
329 税込362
当日出荷

高圧ホースを5m延長することが出来ます。
長さ(m)5 仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品 種別吐出延長高圧ホース5m
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷

国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。
用途高圧洗浄機、水配管 材質(本体)SUS304 材質(Oリング)EPDM 機能抜け止:ボールタイプ 仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース 工進 動画あり
ホースを延長したい時に使用します。適合機種をよくご確認下さい。(ネジ式・ワンタッチ式)
用途ホースを延長したい時に
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)O-リング
内径(Φmm)5.1 外径(Φmm)8.3 適合AJP-75用 部品番号508-2
1個
159 税込175
当日出荷

長さ(m)8 適合AJP-1210 AJP-1310 AJP-1410 AJP-1410A AJP-1410ASP AJP-1410SP AJP-1420 AJP-1420SP AJP-1520 AJP-1520SP AJP-1600 AJP-1600H AJP-1620 AJP-1620SP AJP-1700V AJP-1700VGQ AJP-2050 50mHzと60mHz トラスコ品番442-9800
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
欠品中

配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃 適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機 質量(kg)0.7 長さ(m)7.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
1個
7,898 税込8,688
欠品中

直噴から60度の扇状に噴射角度が調整できます。 前後で高圧調整、回して角度調整。
取付サイズRc1/4 耐圧(MPa)20.7 吐出量(L/min)30 耐熱温度(℃)150
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高圧洗浄機用の10mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧250Bar です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 6。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):250。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):1.9。
種別ID:6 長さ(m)10 温度(℃)最大155 接続ねじ2×EASY!Lock RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用高圧洗浄機の交換用高圧ホースです。
長さ(m)10
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

6710147 AJP-1600用 ターボノズルランス 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)AJP-1600用 ターボノズルランス
高圧洗浄機用ターボノズルランス。
適合本体AJP-1600、AJP-1620 質量(g)210 適合AJP-1600、AJP-1620 種別ターボノズルランス トラスコ品番379-8461
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。 これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。 用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。 結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去 材質(ボトル)PE、(キャップ)PP 容量(mL)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります