高圧洗浄機用アクセサリー :「エアーホースリール」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来機に比べ体感音を約50%低減。騒音が気になる環境でも気兼ねなく高圧洗浄機を使えます。
仕様●電源:AC100V(60Hz)●吐出水量:最大/6.5L/min●吐出圧力:最大/11MPa●モーター出力:1.20kW●サイズ:368×367×591(923)mm●重量:17.8kg●付属品:高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)、オイル(100mL)、オイルノズル●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:15m●許容温度:40℃以下●定格電流:12.5A●給水方式:水道/自吸●吸い上げ高さ:1m●家庭用ながらプロ機並みの耐久性●15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)●溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付●ストレーナ&フィルタ付●キャリーバッグのようにラクラク移動●収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル アズワン品番65-9245-67
1台
70,000 税込77,000
翌日出荷

従来機に比べ体感音を約50%低減。騒音が気になる環境でも気兼ねなく高圧洗浄機を使えます。
仕様●電源:AC100V(50Hz)●吐出水量:最大/6.5L/min●吐出圧力:最大/11MPa●モーター出力:1.20kW●サイズ:368×367×591(923)mm●重量:17.8kg●付属品:高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)、オイル(100mL)、オイルノズル●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:15m●許容温度:40℃以下●定格電流:12.5A●給水方式:水道/自吸●吸い上げ高さ:1m●家庭用ながらプロ機並みの耐久性●15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)●溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付●ストレーナ&フィルタ付●キャリーバッグのようにラクラク移動●収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル アズワン品番65-9245-66
1台
70,000 税込77,000
翌日出荷

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります