1,159件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日常的は油分を含んだ汚れなど一般的な洗浄剤として使用します。 強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的です。
仕様高圧洗浄機用洗浄剤 トラスコ品番794-1188 質量(kg)2.8 タイプ強アルカリ性 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×280
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

カプラー使用でランス・ノズル脱着が容易
耐圧(MPa)31 吐出量(L/min)30 耐熱温度(℃)160
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温水専用の高圧洗浄ホース。内面ゴムにエチレン・プロピレンゴムを使用。片側メスにオスニップル付。
常用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)9.5 耐熱温度(℃)0~120 補強層ワイヤーブレード ホース外径(Φmm)17.2 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.36
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ高圧洗浄機 延長パイプ
【パーツ対応表あり】高圧洗浄機のガンに取り付けて使用する延長パイプです。 先端にランスや別売のノーマルブラシ、回転ブラシなどを取り付けることができます。 高いところにも届くので、2階の壁掃除に便利です。 80cm・120cm・160cmの3段階に長さ調節が可能です。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番484-8268 適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504、SBT-411には適合しません。)(A型接続口) 材質パイプ/アルミニウム、接続部分/ナイロン 質量(g)735 寸法(高さH×幅W)(cm)88~158×35 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アイリスオーヤマ高圧洗浄機 デッキブラシ
【パーツ対応表あり】水はねを抑え、隅々まで洗える構造のブラシで、ベランダなどの洗浄に適しています。 デッキブラシが水ハネをブロックします。 周りに水が飛び散らないので、気軽にお掃除できます。 デッキブラシで壁ギリギリまで、洗浄できます。 タンク式高圧洗浄機とセットでのご使用がオススメです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
用途ベランダ、外壁、お風呂のお掃除に。 トラスコ品番484-8241 適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。) セット内容デッキブラシ本体、延長パイプ(約50cm×2) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.35×8×101.8(組立時) 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
6,598 税込7,258
欠品中

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧ホース6m
ホース長さ(m)6 適合本体AJP-1410SP、AJP-1410
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
当日出荷

全長が短く、曲がりに強い形状です。
用途高圧洗浄機の3/8 洗管ホース用ノズル。 適合高圧洗浄機30/100GS用洗管ホース 寸法(mm)Φ24×25 穴数5(後方) アズワン品番64-6750-18
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)AJP-1700V用高圧ホース
長さ(m)10 適合AJP-1700V、AJP-1700VGQ
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

人間工学に基づいて設計されたトリガーガン。反動が小さく疲れません。
仕様最大許容圧力(bar):300 適合機種HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz) 温度(℃)最大 155 接続ねじM22×1,5
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

スーパー工業可変ノズル
接続部:1/4メスネジ。噴射角度を自在にコントロール可能です(~80°)。1/4メスネジタイプです。
適合圧力(MPa)21以下 水温(℃)90以下
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧ホースを延長する際に使用します。
用途高圧ホースを延長する際に使用。高圧ホース延長の際必須 トラスコ品番793-9841 適合機種高圧ホース延長の際必須 幅(mm)35 高さ(mm)35 奥行(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

業務用高圧洗浄機用のサイクロンジェットノズルです。 直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズは035です。 HD 4/8 P専用のノズルとなりますのでご注意ください。 。 最大許容圧力 (bar):300。 最大許容圧力 (bar):最大 300。 温度 (℃):最大 85。 ノズルサイズ:35。 寸法:大。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.5。
適合機種HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz) サイズ 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 ノズル35 最大圧力(bar)許容:300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

業務用高圧洗浄機に対応した、長さ840mm AVS(360度回転式) のスプレーランスです。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応し、建設現場の外壁、重機清掃や足場の清掃ほか、工場の床清掃や畜産業など幅広い業務にご利用いただけます。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品) 長さ(mm)840 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 RoHS指令(10物質対応)対応 動作圧(bar)最大:300
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1個
849 税込934
当日出荷

海外で生産された高圧洗浄機で使用されています。工進・マルナカ・マルゼンなどネジ規格3/8
ねじ規格3/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モバイル高圧専用機専用アクセサリーです。5mの長い自吸用ホースにより、タンクやバケツなどのため水を利用できます。 ホースは柔軟性があり扱いやすく、ハンドヘルドクリーナーに最適です。 簡単な吸引:ため水からすばやく水を吸い上げます。 持ち運びもラクラク:水源がない場所での使用にも便利です 使いやすい:柔軟なホースは、簡単に接続、片付け・保管できます。
用途タンクやバケツ、浴槽などのため水を利用できます。 適合機種KHB 5 バッテリーセット,KHB 6 バッテリーセット 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×250×60 本体質量(kg)0.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

モバイル高圧洗浄機KHB5専用のデッキクリーナーです。水ハネを防ぎながら洗浄でき、ブラシの先端を回転できるので狭い場所や階段、ベランダ等のお掃除にも最適です。 2つのノズルを搭載:付属ノズルと比べて清掃幅が広く、より効率的に洗浄できます。 コンパクト設計:届きにくい場所のお掃除にも最適です。 延長ランス2本:洗浄場所や用途に合わせて使用できるので、お掃除の幅が広がります。
用途テラスの洗浄 ベランダの洗浄 階段の洗浄 玄関まわりの洗浄 ガーデン用品の洗浄 適合機種KHB 5 バッテリーセット 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)729×198×768 本体質量(kg)0.7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

リアルタイムテクノロジー搭載、18Vバッテリーパワー対応マシン同士で共用可能なバッテリーパワー。 LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。 ケルヒャー18Vバッテリーパワー対応機種専用。 革新的なリアルタイムテクノロジー:リアルタイムテクノロジーを搭載したLCDディスプレイ。 18Vバッテリーパワーバッテリープラットフォーム:18Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。 パワフルなリチウムイオンセル:バッテリー容量の急激なロスを防ぐことで、バッテリーのメモリを守ります(容量のロスが続くことでバッテリーの容量に影響があります)。 効率的な熱管理:インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。 インテリジェントセルモニタリング:バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。 防水保護級IPX5, あらゆる方向からの墳流水による有害な影響がない:水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。 オート保管モード:長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばしま
用途18Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。 適合機種KHB 5 バッテリーセット、WD 1 バッテリーセット 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×88×72 本体質量(kg)0.9 バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵) バッテリー容量(Ah)5 消費電力量(Wh)90
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。
用途ワンタッチカプラーやネジ式カプラーを再利用する場合の交換用ホース。 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)15.6 常用圧力(MPa)23 最小破壊圧力(MPa)70 補強層ワイヤーブレード入り 材質(金具)ステンレス 使用ホース3/8(3分)
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルームエアコン室内機のフィン洗浄に最適。
長さ(mm)160 アズワン品番64-6748-43
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

汚水を回収する際に使用する交換用ゴムです。
1セットほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高圧洗浄機圧力調整器。 取付ネジ3/8サイズ・圧力計取り付け口1/4サイズ。
耐圧(MPa)25 寸法(縦×横)(mm)149×91 吐出量(L/min)30 耐熱温度(℃)90
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

中部高圧ホースターボ直結ガン
狭いスペースで最適。 回転噴射で洗浄能力UP。 イン側ホース寄り戻し付。 レバー開放ロックピン付。 イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。
耐圧(MPa)31 吐出量(L/min)30 ノズルサイズ:040(1.2mm) 耐熱温度(℃)160
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付 エスコ品番EA124LA-121P 材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g)307 容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ3/4”NHメス 適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
8,580 税込9,438
当日出荷

【パーツ対応表あり】メーカー製タンク式高圧洗浄機専用パーツです。タンク式高圧洗浄機本体とガンをつなぐ専用高圧ホースです。 対応商品↓ ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番792-0318 適合機種タンク式高圧洗浄機(※SBT-411には対応しません) 材質PVC、アルミニウム 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

【パーツ対応表あり】メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。扇状の水流で広い範囲を効率よく洗浄できます。用途によって使い分けられる変圧機能付きです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番792-0369 適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504、SBT-411には適合しません。) 材質ナイロン 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

中部高圧ホースサーフェスクリーナー
飛散をシャットアウト。
接続3/8メネジ
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

ワイヤー補強でスリム化された高圧洗浄ホースになります。現場持ち運びに大変便利なホース。
ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)15.4 耐熱温度(℃)0~60 補強層ワイヤーブレード 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.24 適合メーカー蔵王産業、スーパー工業、ホンダ、マキタなど
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2分サイズは業務用で多く使用されます
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 ホース内径(Φmm)6.4 ホース外径(Φmm)9.3 耐圧力(MPa)10 付属品1/4(2分)ニップル
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


アイリスオーヤマ高圧洗浄機回転ブラシ
【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。内側のブラシが水流で自動回転し、車や浴室・外壁・サッシなどの落ちにくい汚れを落とします。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番381-0259 適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷

6710027 延長パイプ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)延長パイプ
トラスコ品番379-8704 適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

6710087 パイプクリーニングキット 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パイプクリーニングキット
ホース長さ(m)15 トラスコ品番819-0883 適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ストレーナホース
日立FAW80SB、FAW110SB専用部品です。自吸機能で、貯め水からも吸水できます。
用途日立洗浄機FAW80SB、FAW110SB用自吸ホースセット。 ホース長さ(m)3 トラスコ品番377-9114 適合機種FAW80SB、FAW110SB
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

1本
12,980 税込14,278
当日出荷

フルテックFAノズル
入力1/8M 耐熱温度(℃)150
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除菌・消臭にすぐれ泡切れの良い専用洗剤です。
液性中性
1個(1kg)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります