絞り込み
ブランド
- タセト
- ABC商会(2)
- B.PERFORM(3)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- WIZ'A(1)
- アサヒサイクル(1)
- アズマ工業(1)
- オーブテック(2)
- サンエスエンジニアリング(2)
- ターゲット(6)
- ドーイチ(1)
- ボンド商事(2)
- ミラコン(1)
- ワイエステック(5)
- 友和(3)
- 和協産業(4)
- 清水産業(1)
- 紺商(1)
- 鈴木油脂工業(SYK)(2)
- ブランドをもっと見る

もらいサビ除去剤”ラスピカ”
タセト¥16,980税込¥18,6781缶欠品中ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮する中性タイプのサビ除去剤です。酸洗や電解のような特別な設備や装置が不要です。水溶性で引火の危険がありません。製品の臭いを極力抑えたタイプです。トラスコ品番346-3431色透明容量(mL)4000容量(L)4
”開先防錆剤TASETOシルバー”
タセト¥15,980税込¥17,5781缶当日出荷溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。ほとんどの塗料の塗り重ねができます(特殊な塗料の場合は、前もって試験してください)。トラスコ品番347-0795色銀灰容量(mL)4000使用温度範囲(℃)10~40容量(L)4容器仕様缶
『除去剤』には他にこんなカテゴリがあります
洗剤・除去剤 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら