キッチン・厨房用洗剤 :「強アルカリ 洗剤」の検索結果

台所用洗剤とは野菜・果物などの調理材料や食器・調理器具のほか、ふきんやシンク周り、換気扇などを掃除するときに使用する洗剤のこと。油汚れや水垢、ぬめりなどを素早く除去でき、殺菌・除菌効果のあるものが好まれています。食材に使用するときには必ず食材での利用が可能か確認を取る必要があるため、購入時に注意が必要です。また、使用されている素材には界面活性剤やポリオキシエチレンアルキルエーテル、安定化剤などがあり、漂白作用のあるものやステンレス専用など使用目的によって洗剤が異なります。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡で汚れを包み込み、高い洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。
用途レンジ周りなどの油汚れの洗浄。 使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 トラスコ品番409-7009 材質主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、金属イオン封鎖剤、染料 質量(kg)6.0 容量(L)5 本体寸法(mm)W130×H272×D230 使用量焦げ付いた油汚れ:50~100mLこびりついた油汚れ:30~50mL軽い油汚れ:20~30mL
1本(5L)
3,198 税込3,518
当日出荷

アルミなど金属を攻撃せず、ゴムなども痛めません。グリスや食品油の洗浄に特化しています。
用途グリースの除去/工業用油及び食品油の除去・洗浄/除菌/油性マジックの除去/車やバイクのボディーに付着した虫の死骸除去/ダッシュボードなど車内清掃/衣類の染み抜き 成分水/非イオン界面活性剤/陰イオン界面活性剤/メタ珪酸ソーダ/イソプロピルアルコール 種別洗浄剤 液性アルカリ性 商品タイプ本体
1本(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房やホールのしつこい油汚れや焦げ付きを落とす業務用強力洗浄剤。 無リン。 希釈して使用する濃縮タイプ
用途油汚れの調理器具、厨房設備、壁、床などの洗浄に。 キッチン周辺の壁、タイル、レンジ、グリドルなど焼き付いた油汚れ落としに。 使用場所厨房・ホール用 液性アルカリ性 成分水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル 容量(L)3.6 希釈の目安【軽い油汚れ】:100倍~500倍希釈、【普通の油汚れ】:10倍~100倍希釈【焼付いた鉄板や特にひどい油汚れ】:原液~10倍希釈※いずれの場合にも1時間~一昼夜浸漬、又は泡スプレー容器にて噴霧して数分間放置後、ブラッシング洗浄し、流水にてすすぐすすぎ後、鉄板はサビ発生防止のため、すぐに水を拭き取り油を塗布してください 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(3.6L)
1,898 税込2,088
当日出荷

ニューケミクール ニイタカ 動画あり
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。 軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。 ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。 希釈の目安5~500倍 液性アルカリ性 使用場所厨房 成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 関連資料(1.0MB)
1本(4kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

換気扇の油汚れに特化した成分配合。強アルカリで換気扇を徹底洗浄します。
液性アルカリ性 商品タイプ本体
1個(300mL)
479 税込527
当日出荷

ワイドマジックリン(業務用) 花王 動画あり
つけておくだけでスッキリ洗浄。 アルミ製品にも使える安心設計。 洗浄と同時に除菌・防臭ができる。
商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 成分界面活性剤(5%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、発泡剤(過炭酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩)、防錆剤、金属封鎖剤、安定化剤 形状液体 タイプ粉末タイプ シリーズマジックリン 使用量水10Lあたり90g(汚れがしつこい場合200g)、洗濯槽/50Lに対して180g、排水パイプ/1回あたり18g
1袋(1.2kg)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレークアップSは、動・植物油脂の汚れ専用のクリーナーです。強力な脱脂・洗浄力で汚れをすばやく溶解・分散させます。リンを一切含まず、また生分解性に優れていますので安心してお使いいただけます。硬水でも優れた洗浄力を発揮する金属封鎖剤を配合。高濃度・希釈型で経済的です。
用途厨房の天井、壁、床、機器類など 液性アルカリ性 希釈倍率1:10~20(ひどい汚れの時)1:20~30(普通の汚れの時)1:30~50(軽い汚れの時)
1本(5L)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水に溶かすことでPh.12以上の強アルカリ水となり、このアルカリの力で表面に付着している残留農薬を除去し、食中毒の原因菌やウイルスを強力に除菌することができます。腐敗の原因菌やバクテリアの繁殖を防ぐため、食材の鮮度を長持ちさせる効果もあります。食品添加物としても使用されているため、安心してご使用頂けます。使用例野菜・果物、お米、魚介類、肉類。その他の使用例キッチンまわりの除菌・洗浄、洗濯
仕様アルカリ性(天然のホタテ貝殻カルシウム100%) 使用の目安水1Lに約1g(5回程振り出し) EBM品番4432600
1個(100g)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

日本製!pH13.2の強力電解水。水から生まれた様々な場所に使えるマルチクリーナー。汚れを落とすだけでなく、除菌・消臭にも優れた効果を発揮。pH13.2の強アルカリ性。洗剤を使いたくない場所に。家中まるごとコレ1本!。用途に応じて水道水で希釈して(うすめて)ご使用いただけます。界面活性剤・化学物質不使用
仕様●容量:400mL●成分:アルカリ電解水 アズワン品番65-3909-68
1本
679 税込747
8日以内出荷