コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15CONDOR(山崎産業)翌々日出荷
汚水をスムーズに回収。コンパクトで扱いやすいウエットバキュームです。直径125mmの大型キャスターで、移動がスムーズ。メンテナンス性も抜群です。【高い吸水性を発揮するウエットノズル】床面に密着する柔軟なゴムの採用で汚水をスッキリと回収できます。【優れたメンテナンス性】開口部が大きく、内蔵の大型ハンドルにより汚水の排水や内部の清掃が楽に行えます。【安全性にも配慮】サーモプロテクタ、電源ヒューズ、断線防止用コードサポートを採用。作業者の安全にこだわった仕様です。【付属品】 汚水取り用床ノズル、サクションホース、延長管セット
用途ハードフロア洗浄後の汚水回収。質量(kg)12.8消費電力(W)1060電源AC 100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×448×540電源コード(m)10ホース長さ(m)1.8最大風量(m3/min)1.9運転音(dB)72回収容量(L)15真空度(kPa)最大:17.8