乾式とは、掃除機の種類の一つです。乾式に対し湿式掃除機と呼ばれるものもあります。乾式はごみやほこりなどを吸い取り、湿式はごみやほこりに加えて液体も吸い取ることが可能です。乾式タイプの掃除機にはごみの集じん方法で大きく2種類あります。ひとつは吸引力が衰えずフィルターの手洗いが可能で清潔に保てるメリットがあるサイクロン式。もう一つはフィルターの掃除などが必要なく、音が静かなものが多い紙パック式です。吸い取り口の形状は掃除したい部分に合わせていくつもあります。機種によって特色が異なり、静音、花粉を含むアレル物質の除去が可能なものなど、用途に応じて選ぶことが可能です。
スチーム100℃モード。温水60℃モード 温水60℃モード。水モード 水モード
付属品標準ブラシノズル、ワイドブラシノズル、ホース洗浄用ノズル
色ホワイト
種類リンスクリーナー
外形寸法(mm)幅295×奥行220×高さ334
消費電力(W)1200
タンク容量(L)回収:1.25/給水:1.6
コード長さ(m)3.5
電圧(V)(50/60Hz)100/100
本体質量(kg)約4.2
ホース長さ(m)1.6
運転音(dB)83
モードスチーム100℃モード/温水60℃モード/水モード
真空度(Pa)標準:12000,強:15000
加熱温度(℃)温水:約60,スチーム:約100
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。