乾式とは、掃除機の種類の一つです。乾式に対し湿式掃除機と呼ばれるものもあります。乾式はごみやほこりなどを吸い取り、湿式はごみやほこりに加えて液体も吸い取ることが可能です。乾式タイプの掃除機にはごみの集じん方法で大きく2種類あります。ひとつは吸引力が衰えずフィルターの手洗いが可能で清潔に保てるメリットがあるサイクロン式。もう一つはフィルターの掃除などが必要なく、音が静かなものが多い紙パック式です。吸い取り口の形状は掃除したい部分に合わせていくつもあります。機種によって特色が異なり、静音、花粉を含むアレル物質の除去が可能なものなど、用途に応じて選ぶことが可能です。
「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む
100~200未満(1)
300~400未満(5)
使いやすい4輪キャスター。
モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。
吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)
モーター出力(W)1100
運転音(dB)75
付属品Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル
電流(A)11.5
電源(V)100
消費電力(W)1100
電源コード(m)8(アース端子付)
フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)
ホース長さ(m)2
ホース口径(Φmm)38
最大風量(m3/min)2.6
フィルター面積(m2)0.48
最大真空圧(kPa)30
100Vで強い吸引力がある乾湿両用のバキュームクリーナーです。自動フィルタチリ落とし機能があり、フィルタのメンテナンス時間を削減します。帯電防止仕様であり、紛体吸引に最適です。微細粉塵にも対応したHEPAフィルターを装備しており、回収した粉塵が漏れないセーフティフィルターバッグを使用します。
付属品サクションホース:2.5m 帯電防止ベンディングパイプ付、サクションパイプ:1個 505mm ステンレス製、フィルターバッグ:1個 合成繊維、乾湿両用フロアノズル:360mm 標準、すきまノズル、エコフィルター:PES
材質コンテナ:樹脂
周波数(Hz)50/60
容量(L)31
電源(V)100
電源コード(m)7
騒音値(dB)69
パイプ径(Φmm)35
pH1
機能自動停止、帯電防止システム、チリ落とし:自動フィルタチリ落とし機能、衝撃緩衝バンパー、セイフティークラス:I、ストッパー付キャスター
真空度(kPa)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS(1.12MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
入力電力(W)最大1300
吸引風量(L/s)74
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーの落ちない!吸引力。
定格電圧(V)100
吸込仕事率(W)170
質量(kg)10.7
消費電力(W)1140
定格電流(A)11.8
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696
騒音値(dB)78
連続使用時間30分
電線長さ(m)5
風量1.8m2/min(max)
使用環境温度(℃)0~35
真空度(kPa)18
タンク容量35L
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
【プラスチックフィルター】
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。
1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。
導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。
【高効率ブロワモーター】
最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。
吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。
【フロートメカ新SSM】
コンクリートのノロ吸引などのモーターへのミスト混入を防ぎます。
大風量にも対応できる新開発スーパーストップメカ(SSM2)搭載。
分解も簡単でメンテナンスが楽々。
【タンクフリー構造】
台車からタンクが外せる。
堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。
押すだけではありません、引いて便利な構造です。
タンク一体のキャスターと台車は、作業着に引っかかったり、汚れたりと大変です。三立機器の工業用掃除機は、このJX-Ver3シリーズだけでなくすべての機種がフリータンク構造が基本です。
パワフルな吸引力で切り粉や砂なども吸引します。フィルターの掃除はレバーを上下するだけで簡単です。特許のクリップハンドルで集じんバケツの着脱も簡単に行えます。特許ビニール袋の装着でゴミの回収が簡単です。
用途鉄粉用。切削くず用。ペレット用。
集塵容量(L)32
コード長さ(m)10
材質本体ケース:鉄、フィルター:綿・ポリエステル
質量(kg)90
電圧(V)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×987×1129
最大風量(m3/min)4.5
最大真空圧(kPa)19
北米CSA防爆認証を取得し、主に粉じん爆発の恐れのある現場に適しています。メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。フィルター清掃システム『PullClean』搭載です。専用防爆アクセサリー(別売り)EXAシリーズのみ取り付け可能設計です。
用途防爆危機が必要な場所での清掃
トラスコ品番363-0252
材質SUS304
幅(mm)600
高さ(mm)1270
奥行(mm)760
電源(V)120
集塵容量(L)37
騒音値(dB)78
最大風量(m3/min)3.66
消費電力(VA)1200
最大真空圧(kPa)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
20日以内出荷
フィルター逆洗装置装備なので微粉塵の回収に最適なクリーナーです。フィルターが目詰まりしやすい微粉塵に適しています。106RT/108RTは回収したダストの処理が容易に行えるR型回転式タンク仕様です。NDS-T型はテトロン成形フィルターの採用により低価格設定にしています。
用途微粉塵扱われている工場など。
集塵方式フィルター式
最大真空圧(kPa)21.6
最大風量(m3/min)2.7
騒音値(dB)78
消費電力(W)1050
電源単相100V
消費電力1050W
『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。