乾式とは、掃除機の種類の一つです。乾式に対し湿式掃除機と呼ばれるものもあります。乾式はごみやほこりなどを吸い取り、湿式はごみやほこりに加えて液体も吸い取ることが可能です。乾式タイプの掃除機にはごみの集じん方法で大きく2種類あります。ひとつは吸引力が衰えずフィルターの手洗いが可能で清潔に保てるメリットがあるサイクロン式。もう一つはフィルターの掃除などが必要なく、音が静かなものが多い紙パック式です。吸い取り口の形状は掃除したい部分に合わせていくつもあります。機種によって特色が異なり、静音、花粉を含むアレル物質の除去が可能なものなど、用途に応じて選ぶことが可能です。
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む
80~100未満(2)
100~200未満(1)
300~400未満(7)
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L)5.5 吸込仕事率(W)370 コード長さ(m)8 付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚) トラスコ品番303-5450 材質(本体)鋼板製ボディ 消費電力(W)1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416(ハンドル部含む) 本体質量(kg)6.8 運転音(dB)62 アズワン品番1-9742-02
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7 吸込仕事率(W)360 コード長さ(m)8 仕様布フィルター 付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番298-4148 質量(kg)6.8 材質(本体)ステンレス 消費電力(W)1050 本体質量(kg)6.8 運転音(dB)62
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、15mコード付き楽々タイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵方式紙パック 集塵容量(L)5.5 吸込仕事率(W)370 コード長さ(m)15 付属品ホース、ラクラク床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)、布製フィルターSP-70 トラスコ品番303-5468 材質(本体)鋼板製ボディ 消費電力(W)1050 本体質量(kg)7.4 運転音(dB)62 アズワン品番1-9742-01
1台
39,980 税込43,978
欠品中

27200358 業務用小型ドライバキューム 極5 FPS 動画あり
使ってみると分かる驚きの軽さ 壁や什器を傷から守る安全設計+衝撃吸収バンパー
付属品紙パック×3枚、フロアノズル(T型ノズル)、スキマノズル、丸ブラシ 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)最小:1000、最大:1200 本体質量(kg)4.5 集塵容量(L)5(紙バッグ) 電源コード(m)12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×320×320 運転音(dB)最小:55、最大:65 真空圧最小:1750mmAq、最大:1950mmAq アンペア最小:10A、最大:12A
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

乾式ながらリーズナブルな価格設定になっています。コンパクトボディーながら1200Wのパワフルモーターを搭載しています。足でON/OFFできるフットスイッチ装置付です。従来の紙フィルターバッグに比べ、約2倍の集じん力を誇る合成繊維フィルターバッグを採用しています。
電源(V)単相100 集塵容量(L)7 質量(kg)5.6 仕様乾式 トラスコ品番356-5670 消費電力(W)1200 騒音値(dB)65 パイプ径(Φmm)31 最大風量(m3/min)3.48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×350×340 最大真空圧(kPa)24.0
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

ホテル・宿泊施設用小型ドライバキューム 極 HOTEL FPS 動画あり
ホテル・宿泊施設に特化した小型バキューム。強・弱無段階パワーセレクト機能+断線防止対策機能
集塵容量(L)紙パック:5 質量(kg)4.3(本体のみ) 電源コード(m)約8 付属品床用吸込口N、伸縮延長管(長さ600~1000mm)、フレキシブルホース約1.5m、紙バッグ用リング、紙バッグ×3、棚ブラシ、スキマノズル、断線防止フック 消費電力(W)最大:1200、最小:1000 電源100V(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×320×320 運転音(dB)最大:65、最小:55
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機(乾式)
壁などを傷つけにくい全周バンパー採用です。軽くて、踏んでも元に戻る「つぶれんホース」採用です。紙パックと布パックが両方使えます(本体共通)。
用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館に。 集塵容量(L)7 トラスコ品番114-5447 幅(mm)330 質量(kg)6.2 高さ(mm)397 奥行(mm)340 騒音値(dB)55 最大風量(m3/min)2.2 アズワン品番64-8474-27 最大真空圧(kPa)23.5
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

SHINKO(新興製作所)コンパクト灰掃除機
コンパクト(幅29cm)、軽量ボディ(本体2.1kg)。暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に特化した掃除機。モーター部以外は水洗い可能で、掃除も楽。
用途暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に。 付属品アルミホース・アルミノズル・隙間ノズル・HEPAフィルター・外フィルター 材質スチール・ABS 寸法(mm)290×290×280 質量(g)2100(本体のみ) 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.2 電圧(V)AC100 消費電力(W)600 コード長さ(m)3 吸込仕事率(W)90 集塵容量(L)約7 最大風量(m3/min)1.8 運転音(dB)約77 定格時間20分 真空度(kPa)約14
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

小型軽量ながらハイパワースペック 業務でありながら、女性に優しい軽量コンパクトタイプ掃除機「ホープS-Ⅰ」がバージョンアップして、「ホープS-Ⅱ」として登場! S-Ⅰのいいところはそのままに、新型マスターノズルを搭載することにより、吸引力が大幅にアップ!
電圧(V)100(50/60Hz) 集塵容量(L)6 電源コード(m)8 セット内容本体×1、フレキシブルホース×1、延長管×2、新型マスターノズル×1、バケットフィルター×1、合成繊維フィルターバック×1、小幅ブラシ×1、スキマノズル×1 消費電力(W)1100 本体寸法(mm)345×280×405 本体質量(kg)4.7 ホース長さ(m)(フレキシブル)2.5 騒音レベル(dB(A))57
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

乾湿両用バキュームクリーナー。羽根材質アルミ製3枚羽根
用途ブロア機能付き 仕様ブロア機能有り 付属品ホース、延長管(3本)、合成繊維フィルター+クランプリング、紙パック、スポンジフィルター、 隙間ノズル、ガルパーノズル、フロアブラシ、フロアノズル 幅(mm)約290 質量(kg)4.8 シルバー 高さ(mm)約430 奥行(mm)約290 容量(L)約 11(※表示は実際のタンク容量であり、運転中に利用可能な容量ではありません。) 消費電力(W)800 コード長さ(m)3 吸込仕事率(W)120 集塵容量(L)約 8.7(※運転中に利用可能な容量です。) 最大風量(m3/min)約 1.56 真空度(kPa)最大13 定格電源100V 50/60Hz 運転音(dB)(A)約76
1台
8,988 税込9,887
5日以内出荷

1.527-193.0 ドライクリーナー T 7/1 Classic (1.527-193.0) ケルヒャー 動画あり
100V電源で使用できるケルヒャー業務用ドライクリーナーです。コンパクトなのに、3層フィルターでありながら、しっかりとした吸収力を持続します。 <軽量コンパクト> プロ仕様のウルトラコンパクト 最小限の機能に絞り込み、非常にコンパクトなサイズを実現。女性が持ち運ぶにも軽量で、清掃作業だけでなく、階段の移動や収納場所からの出し入れもストレスなく行え、清掃者の負担を軽減します。 <しっかりとした吸引力> しっかりとした吸引力で効率の良い清掃を実現 コンパクトでありながらしっかりとした吸引力と7.5Lのコンテナ容量を実現。吸い残しが少ないため作業時間を短縮、清掃者の負担を減らし、清掃コストを抑制します。 <高い防塵性と吸引力> 3層フィルターで吸引力を持続 高品質な3層構造のフィルターでモーターを保護し、吸引力を保ちます。合成繊維素材のフィルターは耐久性が高く、メンテナンスコストを削減します。 <人間工学に基づく設計> 日本の空間と人に合った製品設計 ケルヒャーはドイツメーカーですが、日本人スタッフが日本人の体型や空間に合わせ製品サイズを調整しています。作業負担を軽減し、永くお使いいただけます。
ダストコンテナ容量(L)7.5 電源コード(m)9.5 質量(kg)3.5(アクセサリー除く) 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)最大950 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×285×310 パイプ径(Φmm)ID/35 相数1Ph モーター出力(W)950 騒音レベル(dB(A))62 真空度(kPa)23.5 関連資料製品カタログ:ケルヒャードライクリーナー T 7/1 Classic(1.15MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB) 吸引風量(L/s)40
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースなど水回りの清掃に対応できます。ブロワー機能付なのでホコリの吹き飛ばし清掃が可能です。
用途事務所や店舗の清掃に。 付属品紙パック5枚、布フィルター、スポンジフィルター、水切りノズル、隙間ノズル、ジャバラホース1.5m、直管パイプ3本、フロアノズル 適合吸水仕事率:135W トラスコ品番653-1927 材質樹脂、鉄 幅(mm)295 高さ(mm)412 奥行(mm)285 容量(L)集じん:7 電源(V)単相100 コード長さ(m)電源:8 騒音値(dB)73 最大風量(m3/min)15.3 吸水量(L)4 最大真空圧(kPa)13 吸水容量(L)4
1台
13,020 税込14,322
当日出荷

吸込仕事率(W)300 集塵方式ダストボックス方式(布フィルター) 集塵容量(L)紙パック:5.5、布パック:7.0 コード長さ(m)8(脱着式) 付属品延長管(2本)、床用吸口、スキマノズル、1.4mホース、紙パック1枚 質量(kg)5.9 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 外寸(mm)340×340×H404 運転音61dB EBM品番8531401
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

1.394-276.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp (1.394-276.0) ケルヒャー 動画あり
超軽量、耐衝撃性、吸音性に優れたEPP素材(発泡ポリプロピレン)を使用した世界初のバッテリー式コードレスタイプの背負式掃除機です。業界最高水準の吸引性能と長時間バッテリー。キャニスター式では掃除しづらいところでも難なく作業できます。 世界初、超軽量素材EPPを採用した背負式クリーナー コンテナ容量比で業界最軽量級※メーカー調べ 驚くほどの吸引力 ケルヒャーの業務用技術で実現 机や椅子、袖机などがある一般的なオフィスで、コードレス背負式クリーナーとコード式キャニスター掃除機で清掃時間を比較したところ、コードの差し替えや、清掃中にコードや本体の誘導が必要ないコードレス背負式クリーナーの方が、圧倒的に早く清掃を終えることができました。 擬似ゴミ(砂、クリップ、紙ゴミの混合物)280gを使用した吸引実験を実施。メーカー製品3回の平均タイムは他社2製品の平均タイムの半分以下と、圧倒的な吸引力が実証されました。 発泡ポリプロピレン(EPP)は96%が空気と非常に軽量です。耐久性、耐衝撃性に優れ、万が一の落下や衝突を緩和し、対象物を傷つけません。吸音性で静かです。 登山家の「重い荷物は上に」という荷造りの基本を参考にバッテリーを上部に配置。バッテリーの重心と肩までの距離を短くすると、重心が安定して軽く感じられます。 超軽量EPP素材使用 人間工学に基づいた作業を可能にします。 持ち運びしやすいです。 耐衝撃性、耐久性に優れます。 超軽量 環境に優しい100%リサイクル可能素材です(廃棄については自治体の指示に従ってください)。 長時間使用でも疲れない背負部構造 腰元のリモコンで簡単に操作できます。 サクションホースは右利き、左利きどちらにも接続可能です。 ブラシレスモーター:高い耐久性、長期間の使用を可能にし生産性向上に寄与します。 エコモード使用時は電力消費量と騒音が減り、バッテリ稼働時間は長くなります。 ケルヒャーバッテリーユニバース(36V)対応品:バッテリーは他の製品と共通でご使用頂けます。生産性向上と作業の安全性に寄与します。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途飛行機、バス、電車内の清掃に最適です。 ホテル、レストラン、小売店、映画館、劇場の清掃に最適です。 オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に便利です。 仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(6.0 Ah)/200m2(7.5 Ah)、使用時間(一回の充電):eco!efficiencyモード/最大50分(6.0 Ah)、パワーモード/最大22分(6.0Ah)、eco!efficiencyモード/最大64分(7.5Ah)、パワーモード/最大30分(7.5Ah)、充電時間(急速充電アダプター):44分/68分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz 付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1 m(ベンディングパイプ含む)、樹脂製、サクションパイプ:2個、0.43m、樹脂製、フィルターバッグ:1個、合成繊維、フロアノズル、スモールノズル、すきまノズル、セイフティークラス:II 質量(kg)2.8 電源(V)36 シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×320×510 定格消費電力(W)500 集塵容量(L)5 ホース長さ(m)1 騒音値(dB)65 バッテリー36V バッテリープラットフォーム 真空度(kPa)22.3 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp(1.4MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB) 吸引風量(L/s)40
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

付属品ホース1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、延長管×2、床用ブラシ、すき間ノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック 材質樹脂 寸法(mm)350×285×370(H) 質量(kg)4 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 定格電流(A)11 吸込仕事率(W)80 集塵容量(L)乾燥:5/液体:5 騒音値(dB)80 最大風量(m3/min)1.2 材質(タンク)樹脂 真空度(kPa)最大16 アズワン品番64-7942-88
1台
15,500 税込17,050
翌日出荷

石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。 99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。 JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。 長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。
用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用 集塵容量(L)9 電源コード(m)9 仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応 トラスコ品番147-2992 材質アルミ 幅(mm)300 質量(kg)6.8 高さ(mm)527 奥行(mm)390 消費電力(W)850 電源単相100V 騒音値(dB)61 最大風量(m3/min)2 最大真空圧(kPa)18 パイプ内径(Φmm)32
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

音が気になる場所でも使える静音タイプの掃除機。。【電源コードは便利な着脱式。】。8m電源コード標準装備。。【安全性にもしっかり配慮。】。サーモプロテクターとヒューズを採用し、安全対策にも十分配慮。断線防止用のコードサポートも付いています。。【高い操作性で作業効率がアップ。】。直進性に優れた設計と大型キャスターによりスムーズな移動を実現しています。。【クッション性の高いバンパーを採用。】。。【紙袋未装着防止機構付き。布袋(別売)も使用が可能。】。環境に配慮して、繰り返し使用できる布袋を別売でご用意しています。
用途一般ビル・商業ビル・店舗・事務所などの床清掃。 質量(kg)7.6 消費電力(W)1050 電源AC 100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×363×385 集塵容量(L)7 電源コード(m)8 ホース長さ(m)1.8 運転音(dB)59 真空度(kPa)最大:24
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

FA15HEPAは高密度なヘパフィルター。をWで標準装備。高い性能と経済的な。プライスを両立したドライバキュームです!
質量(kg)7 消費電力(W)(強)1200/(弱)600 コード長さ(m)12 寸法(cm)34×41×39 騒音レベル(dB(A))(強)60/(弱)53 真空度(kPa)(強)29/(弱)14 ダストバッグ容量(L)6 風量(L/sec)(強)50/(弱)35
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
集塵容量(L)5 コード長さ(m)12 質量(kg)8.3 付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル 消費電力(W)1100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×365×1170 清掃幅(集塵幅)(mm)360 騒音値(dB)75.2 寸法(inch)14 アズワン品番64-8885-75
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
集塵容量(L)5 コード長さ(m)12 質量(kg)8.2 付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル 消費電力(W)1100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×310×1170 清掃幅(集塵幅)(mm)300 騒音値(dB)75.2 寸法(inch)12
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(kg)8.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×340×1215 清掃幅(集塵幅)(mm)300 集塵容量(L)5.5 電源コード(m)10 騒音値(dB)67 パイプ径(Φmm)35(標準) モーター出力(W)1150 真空度(hPa)207 吸引風量(L/s)48
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷

ハイパワー・標準・静音の3モードを選べるパワー機能搭載。交換不要の抗菌フィルターを採用。衛生的な紙パックと繰り返し使えて経済的な布バッグのどちらも使用できます。
吸込仕事率(W)370(ハイパワー)/280(標準)/115(静音) 集塵容量(L)5.5 電源コード(m)8 付属品延長管×2本、床用吸口、スキマノズル、布バッグ、紙パック 質量(kg)6.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1100(ハイパワー)/800(標準)/350(静音) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×500 ホース長さ(m)1.4 アズワン品番64-8885-68 松吉医科器械コード24-4489-00
1パック
54,980 税込60,478
16日以内出荷

スイングバックライト12/14/18用の付属品「紙パック」です。
容量(L)紙バッグ:5
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷

【HVR-160】。▼スタンダードタイプのコンパクトなクリーナーです。【CVC-370】。▼乾湿両用で水や濡れたゴミでも残らず吸い取ります。スタンダードタイプのコンパクトなクリーナーです。
適合吸引力:2300mmH2O 材質バージンプラスチック(本体)・ステンレス(パイプ) 質量(kg)5.9 タイプ乾式 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)620 風量48L/秒 集塵量(L)6 アズワン品番7-4037-33
1台
85,980 税込94,578
欠品中

吸引側に抗菌加工済みのHEPAフィルター、排気側に高性能フィルターを搭載しています。抗菌プラスチック採用品です。
トラスコ品番377-5826 セット内容ホース、アタッチメント一式 幅(mm)390 高さ(mm)315 奥行(mm)390 電源(V)単相100 集塵容量(L)8 電源コード(m)8 騒音値(dB)54 最大風量(m3/min)3.24 最大真空圧(kPa)25.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
91,980 税込101,178
翌日出荷

圧倒的な作業効率 シリーズ最大の吸引力 新バッテリーロック機構 従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状! より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!
セット内容本体、バッテリーLV-9N、充電器CL-2、ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ 質量(kg)6.6(本体)、4.9(バッテリー込) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×286×436 集塵容量(L)5.5(紙パック) 連続使用時間(分)60/45 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)9 騒音レベル(dB(A))51/56 充電時間(時間)2.5
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

圧倒的な作業効率 シリーズ最大の吸引力 新バッテリーロック機構 従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状! より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!
セット内容ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ 質量(kg)6.6(本体)、4.9(バッテリー込) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×286×436 集塵容量(L)5.5(紙パック) 連続使用時間(分)60/45 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)9 騒音レベル(dB(A))51/56 充電時間(時間)2.5 適合バッテリーLV-9N
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷

ニルフィスクGM80P-U
・クラス100対応クリーンルーム用掃除機です。 4段フィルトレーションシステムがミクロの微粒子を確実に捕集します。 密閉構造の為接続部から漏れを完全にシャットアウトします。 オプションのヘルス&セーフバッグを使用することで危険粉塵を安全に回収することが出来ます。
用途クラス10対応クリーンルーム用掃除機 集塵容量(L)9 電源コード(m)9 仕様ISOClass4(Fed/STDクラス10)対応 トラスコ品番147-2991 材質アルミ 幅(mm)300 質量(kg)6.8 高さ(mm)527 奥行(mm)390 消費電力(W)850 電源単相100V 騒音値(dB)61 最大風量(m3/min)2 最大真空圧(kPa)18 パイプ内径(Φmm)32
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

背負い式で使用するドライバキューム。騒音値59dBの低騒音タイプ。 階段や、座席のあるホールなどの現場で効率的にバキューム作業ができます。
集塵容量(L)5 コード長さ(m)15 質量(kg)4.2 本機寸法(長さL×高さH×幅W)(cm)26×38×57
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷

集塵容量(L)7 吸込仕事率(W)360 質量(kg)7.8 付属品電源コード8m、ホース1.4m、フロアーノズル エスコ品番EA899HE-2 寸法(mm)330×283×416 消費電力(W)1050 電源100V 騒音値(dB)62
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

全周バンパー付 布袋フィルター式(くり返し使用出来ます) 紙パックも使用できます。
集塵容量(L)7 吸込仕事率(W)360 電源コード(m)15 質量(kg)6.6 付属品ホース1.7m、すき間ノズル、布袋フィルター1枚 エスコ品番EA899HB-6 寸法(mm)330×340×397 消費電力(W)1000 電源100V 騒音値(dB)58
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷

1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
集塵容量(L)5 コード長さ(m)12 質量(kg)8.7 付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル 消費電力(W)1100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×465×1170 清掃幅(集塵幅)(mm)460 騒音値(dB)75.2 寸法(inch)18 アズワン品番64-8885-79
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷