乾式とは、掃除機の種類の一つです。乾式に対し湿式掃除機と呼ばれるものもあります。乾式はごみやほこりなどを吸い取り、湿式はごみやほこりに加えて液体も吸い取ることが可能です。乾式タイプの掃除機にはごみの集じん方法で大きく2種類あります。ひとつは吸引力が衰えずフィルターの手洗いが可能で清潔に保てるメリットがあるサイクロン式。もう一つはフィルターの掃除などが必要なく、音が静かなものが多い紙パック式です。吸い取り口の形状は掃除したい部分に合わせていくつもあります。機種によって特色が異なり、静音、花粉を含むアレル物質の除去が可能なものなど、用途に応じて選ぶことが可能です。
石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。
99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。
JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。
長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。
用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用
集塵容量(L)9
電源コード(m)9
仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応
トラスコ品番147-2992
材質アルミ
幅(mm)300
質量(kg)6.8
高さ(mm)527
奥行(mm)390
消費電力(W)850
電源単相100V
騒音値(dB)61
最大風量(m3/min)2
最大真空圧(kPa)18
パイプ内径(Φmm)32
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
・クラス100対応クリーンルーム用掃除機です。
4段フィルトレーションシステムがミクロの微粒子を確実に捕集します。
密閉構造の為接続部から漏れを完全にシャットアウトします。
オプションのヘルス&セーフバッグを使用することで危険粉塵を安全に回収することが出来ます。
用途クラス10対応クリーンルーム用掃除機
集塵容量(L)9
電源コード(m)9
仕様ISOClass4(Fed/STDクラス10)対応
トラスコ品番147-2991
材質アルミ
幅(mm)300
質量(kg)6.8
高さ(mm)527
奥行(mm)390
消費電力(W)850
電源単相100V
騒音値(dB)61
最大風量(m3/min)2
最大真空圧(kPa)18
パイプ内径(Φmm)32
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
円錐台形の大面積カートリッジ・フィルターを搭載しているため、多量の粉体回収も安心です。フィルター形状が円錐のため、ちり落とし時に付着物が落ちやすい構造になっています。目詰まりランプでフィルターの目詰まりをお知らせします。吸引力低下による作業効率の低下を防ぎます。
用途工場などの粉体回収に。
トラスコ品番160-6474
幅(mm)550
質量(kg)55
高さ(mm)1350
奥行(mm)630
電源単相100V
電源コード(m)9
機構チリ落とし:手動エア式
最大風量(m3/min)4
最大真空圧(kPa)17.6
回収方式回収バッグ
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。