乾式掃除機 :「除菌」の検索結果
乾式とは、掃除機の種類の一つです。乾式に対し湿式掃除機と呼ばれるものもあります。乾式はごみやほこりなどを吸い取り、湿式はごみやほこりに加えて液体も吸い取ることが可能です。乾式タイプの掃除機にはごみの集じん方法で大きく2種類あります。ひとつは吸引力が衰えずフィルターの手洗いが可能で清潔に保てるメリットがあるサイクロン式。もう一つはフィルターの掃除などが必要なく、音が静かなものが多い紙パック式です。吸い取り口の形状は掃除したい部分に合わせていくつもあります。機種によって特色が異なり、静音、花粉を含むアレル物質の除去が可能なものなど、用途に応じて選ぶことが可能です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む
100~200未満(1)
300~400未満(1)
ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)1.5
吸込仕事率(W)105
コード長さ(m)5
質量(kg)6.8
付属品伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚)
エスコ品番EA899HC-10A
寸法(mm)576×185×388
消費電力(W)500
電源100V
騒音値(dB)59
1個
¥82,000
税込¥90,200
翌日出荷
鋼板製ボディ
ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)4.5
吸込仕事率(W)320
質量(kg)10.2
付属品ホース1.4m、フロアーノズル、すき間ノズル、棚用自在ノズル、電源コード8m、替フィルター11枚
エスコ品番EA899HG-2
寸法(mm)283×327×657
消費電力(W)1050
電源100V
騒音値(dB)62
1個
¥105,000
税込¥115,500
翌日出荷
『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。