乾式掃除機 :「消毒用タンク」の検索結果
乾式とは、掃除機の種類の一つです。乾式に対し湿式掃除機と呼ばれるものもあります。乾式はごみやほこりなどを吸い取り、湿式はごみやほこりに加えて液体も吸い取ることが可能です。乾式タイプの掃除機にはごみの集じん方法で大きく2種類あります。ひとつは吸引力が衰えずフィルターの手洗いが可能で清潔に保てるメリットがあるサイクロン式。もう一つはフィルターの掃除などが必要なく、音が静かなものが多い紙パック式です。吸い取り口の形状は掃除したい部分に合わせていくつもあります。機種によって特色が異なり、静音、花粉を含むアレル物質の除去が可能なものなど、用途に応じて選ぶことが可能です。
「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む
200~300未満(1)
手術室・中央材料室等の乾湿無菌清掃に!
吐出された空気はULPAフィルターにより濾過し、無菌浄化されます。
消毒液、血液などの過酷な対象物に耐えるように、耐薬品性ステンレス製タンクになっています。
回収した汚水やゴミは手を汚さずにポリ袋でワンタッチ回収できます。
オーバーフロー防止フロート付きで、定量以上の水を吸入した時には、吸引が止まりモーターを保護します。
用途クリーンルーム・手術室・ICU・CCU・中央材料室・無菌製剤室・無菌動物実験室などの非汚染ゾーンの清掃浄化
吸込仕事率(W)240
コード長さ(m)10
仕様吸入圧/1900mmAq(MAX)
付属品床面ブラシ1個、丸ブラシ1個、吸水スキージ1個、クレバイスツール1個、吸引ホース1本、ゴアテックスプレフィルター1個、専用ポリ袋(可燃)10枚
電源100V50/60Hz
消費電力1000W
本体質量(kg)12
ホース長さ(m)2.3
風量2m3/min(MAX)
本体サイズ(mm)Φ300×750
集塵要素ULPAフィルター・ニードルフェルトプレフィルター(洗浄使用可)・ポリエチレン袋(空気孔付)
集塵効率(%)0.1μ粒子にて99.99%以上
対象第1級クリーンルーム
アズワン品番0-6544-01
運転音68dB(50/60Hz本体から3mの位置)
タンク容量27L(回収容量10L)
1個
¥215,000
税込¥236,500
3日以内出荷
『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。