乾式掃除機 :「業務用掃除機 強力」の検索結果

乾式とは、掃除機の種類の一つです。乾式に対し湿式掃除機と呼ばれるものもあります。乾式はごみやほこりなどを吸い取り、湿式はごみやほこりに加えて液体も吸い取ることが可能です。乾式タイプの掃除機にはごみの集じん方法で大きく2種類あります。ひとつは吸引力が衰えずフィルターの手洗いが可能で清潔に保てるメリットがあるサイクロン式。もう一つはフィルターの掃除などが必要なく、音が静かなものが多い紙パック式です。吸い取り口の形状は掃除したい部分に合わせていくつもあります。機種によって特色が異なり、静音、花粉を含むアレル物質の除去が可能なものなど、用途に応じて選ぶことが可能です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む
300~400未満(3)
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7 吸込仕事率(W)360 コード長さ(m)8 仕様布フィルター 付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番298-4148 質量(kg)6.8 材質(本体)ステンレス 消費電力(W)1050 本体質量(kg)6.8 運転音(dB)62
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L)5.5 吸込仕事率(W)370 コード長さ(m)8 付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚) トラスコ品番303-5450 材質(本体)鋼板製ボディ 消費電力(W)1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416(ハンドル部含む) 本体質量(kg)6.8 運転音(dB)62 アズワン品番1-9742-02
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

圧倒的な作業効率 シリーズ最大の吸引力 新バッテリーロック機構 従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状! より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!
セット内容本体、バッテリーLV-9N、充電器CL-2、ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ 質量(kg)6.6(本体)、4.9(バッテリー込) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×286×436 集塵容量(L)5.5(紙パック) 連続使用時間(分)60/45 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)9 騒音レベル(dB(A))51/56 充電時間(時間)2.5
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

圧倒的な作業効率 シリーズ最大の吸引力 新バッテリーロック機構 従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状! より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!
セット内容ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ 質量(kg)6.6(本体)、4.9(バッテリー込) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×286×436 集塵容量(L)5.5(紙パック) 連続使用時間(分)60/45 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)9 騒音レベル(dB(A))51/56 充電時間(時間)2.5 適合バッテリーLV-9N
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷

パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、15mコード付き楽々タイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵方式紙パック 集塵容量(L)5.5 吸込仕事率(W)370 コード長さ(m)15 付属品ホース、ラクラク床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)、布製フィルターSP-70 トラスコ品番303-5468 材質(本体)鋼板製ボディ 消費電力(W)1050 本体質量(kg)7.4 運転音(dB)62 アズワン品番1-9742-01
1台
39,980 税込43,978
欠品中