乾湿両用掃除機 :「掃除機用 すきまノズル」の検索結果

乾湿両用とは掃除機の種類の一つで、通常のほこりやちりなどに加え、液体を吸い込むことができる掃除機のことです。乾湿両用掃除機は、タンクやフィルタの水洗いが可能。湿式といっても吸い込めるのは水やジュースなどで、油など粘性のあるものは吸い込めません。排水口にホースをつなぐことで、ブロワーとして使用できるものもあります。ボタン一つでフィルタについたチリを落とすことができ、フィルタ掃除の手間を省くことが可能なタイプもあり、高い吸引力を維持することが可能です。乾湿両用でも、ほこりなどのゴミと同時に液体を吸い込むとフィルタにごみが詰まり故障の原因となるので注意が必要です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「集塵量(L)」から絞り込む
1~5未満(2)
10~15未満(1)
15~20未満(2)
20~30未満(2)
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)10 吸込仕事率(W)130 コード長さ(m)約2.5 質量(kg)約4.5 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂 タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)800 風量(m3/min)1.4 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)77 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

集じん機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体)ABS樹脂 付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A)11 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 吸込仕事率(W)160 風量(m3/min)2.5 電源コード(m)2.5 最大真空圧(kPa)16
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINKO(新興製作所)コンパクトバキューム
超軽量1.99kg(本体)で、持ち運びもらくらく。電動工具と接続して集じんが出来る。(穴径変換アダプター付き)。排気口にホースを差し込んで吹き飛ばしも出来る。(ブロワ機能付き)。場所を取らない超コンパクト設計。(本体幅27cm)。乾燥ゴミはもちろん、液体も吸引できる乾湿両用クリーナー。ゴミ捨てが楽な紙パック式。
用途床だけでなく棚やソファーなどの高い所や細かな所のゴミも回収できます。事務所や店舗などの清掃に。 付属品蛇腹ホース、ストレートパイプ3本、フロアノズル、ウエットノズル、隙間ノズル、穴径変換アダプター、微粒子フィルター、液体用フィルター、紙パック1枚 質量(g)1990 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.2 電源(V)AC100 消費電力(W)600 コード長さ(m)2.5 集塵容量(L)乾式:約2、湿式:約2、紙パック使用時:約1.2 騒音値(dB)約77 最大風量(m3/min)1.8 定格時間(分)30 真空度(kPa)最大:約13 サイズ(mm)270×260×290 吸引力(W)80
1個
7,900 税込8,690
6日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
プロ向け AVC1100。乾湿両用 (吸込仕事率160W)。床にこぼれた水も吸引できる乾湿両用タイプ。カートリッジフィルター仕様。排水に便利なドレン付。電動工具と接続してクリーンな作業に。市販ポリ袋の取付可能
付属品ホース(Φ32×1.8m)、乾式用カートリッジフィルター(本体取付)、フィルターロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルター、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル 質量(kg)5.5 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435 吸込仕事率(W)160 風量(m3/min)2.5 電源コード(m)2.5 保証期間1年 真空度(kPa)16 関連資料(0.54MB) 集じん量(L)乾燥15、液体12
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

木くず・ホコリなどの乾いたものから床にこぼれた水も吸引出来る乾湿両用タイプの集じん機にゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てと交換が一度に出来て便利な紙パック(大サイズ・5枚入)をプラスした特別セット品です。大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しておりスペースを取らず収納にも便利です。ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
用途屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引 付属品ホース(32mm×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・ホース接続ハンドル×1・フィルターロック×1・キャスター×4 セット内容紙パック(大・5枚入)×1 質量(g)6000 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×505×345 吸込仕事率(W)160 集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18 電源(単相/V)100 最大風量(m3/min)2.5 真空度(kPa)最大16
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷