乾湿両用掃除機 :「掃除機用 すきまノズル」の検索結果

乾湿両用とは掃除機の種類の一つで、通常のほこりやちりなどに加え、液体を吸い込むことができる掃除機のことです。乾湿両用掃除機は、タンクやフィルタの水洗いが可能。湿式といっても吸い込めるのは水やジュースなどで、油など粘性のあるものは吸い込めません。排水口にホースをつなぐことで、ブロワーとして使用できるものもあります。ボタン一つでフィルタについたチリを落とすことができ、フィルタ掃除の手間を省くことが可能なタイプもあり、高い吸引力を維持することが可能です。乾湿両用でも、ほこりなどのゴミと同時に液体を吸い込むとフィルタにごみが詰まり故障の原因となるので注意が必要です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「集塵量(L)」から絞り込む
1~5未満(2)
5~10未満(15)
10~15未満(14)
15~20未満(11)
20~30未満(15)
30~40未満(4)
40~50未満(5)
60~70未満(1)
80~90未満(2)
100以上
ドラム缶をダストタンクとして使用できます。ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。大容量のゴミ処理が可能です。吸込ホース径Φ50
用途工場の清掃に。工作機械に。床周りの切粉、切削油回収に。貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。 集塵容量(L)180 トラスコ品番860-0019 セット内容付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本) 材質本体:鉄 幅(mm)620 質量(kg)34.5 高さ(mm)465(ドラム缶から上に出る寸法) 奥行(mm)620 電源単相100V 消費電力1400W 騒音値(dB)73 吸水量(L)180 最大真空圧(kPa)17.0 2018年トラスコ掲載ページ9 0047
1台
199,800 税込219,780
欠品中

ドラム缶をダストタンクとして使用できます。ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。大容量のゴミ処理が可能です。吸込ホース径Φ50
用途工場の清掃に。工作機械に。床周りの切粉、切削油回収に。貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。 集塵容量(L)180 トラスコ品番860-0020 セット内容付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本) 材質ハネアルミ 幅(mm)620 質量(kg)36.5 高さ(mm)465(ドラム缶から上に出る部分) 奥行(mm)620 電源三相200V 消費電力3500W 騒音値(dB)78 吸水量(L)180 最大真空圧(kPa)28.0 2018年トラスコ掲載ページ9 0047
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷