絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,126件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファインカット用 交換用ブレード GLORIA

    ファインカット用 交換用ブレード

    GLORIA
    9,498税込10,448
    1個
    8日以内出荷
    芝刈り作業用の交換用ブレードです。
    トラスコ品番691-9389
  • バキュームクリーナー用紙袋(10枚1組) UNIT(ユニット)

    バキュームクリーナー用紙袋(10枚1組)

    UNIT(ユニット)
    6,398税込7,038
    1組(10枚)
    8日以内出荷
    877-507バキュームクリーナー用の交換用紙パックです。
    用途バキュームクリーナー紙パック交換用に。仕様877-507交換用トラスコ品番255-5714材質
  • サクションホース アンチスタティック(Φ36mm 4m) バキュームクリーナー交換用 ニルフィスク

    サクションホース アンチスタティック(Φ36mm 4m) バキュームクリーナー交換用

    ニルフィスク
    22,980税込25,278
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番705-8346品名帯電防止ホース
  • フラットフィルターMクラス バキュームクリーナー交換用 ニルフィスク

    フラットフィルターMクラス バキュームクリーナー交換用

    ニルフィスク
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    仕様ATTIX30/33シリーズ交換用メインフィルタートラスコ品番705-8347
  • HEPAフィルター(H14) ニルフィスク

    HEPAフィルター(H14)

    ニルフィスク
    36,980税込40,678
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番705-8344適合機種ATTIX33-01PC HEPA幅(mm)141高さ(mm)76タイプH14 99.995%品名HEPAフィルター(H14)奥行(mm)141
  • ULPAフィルター SCV-110DP用 スイデン

    ULPAフィルター SCV-110DP用

    スイデン
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番455-9104適合機種SCV-110DP
  • 不織布フィルター(サブ)組品 SGV-110A用 スイデン

    不織布フィルター(サブ)組品 SGV-110A用

    スイデン
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    SGV-110A用フィルターです。一般ゴミ・水・油・粉塵などを立て続けに吸引できます。
    仕様不織布フィルター(サブ)組品 SGV-110A用トラスコ品番423-0669
  • フロアノズル(乾湿両用) 300mm YAMAZEN(山善)

    フロアノズル(乾湿両用) 300mm

    YAMAZEN(山善)
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷
    フロアノズル(乾湿両用) 300mmです。
  • サクションパイプ(メタル製)500mm YAMAZEN(山善)

    サクションパイプ(メタル製)500mm

    YAMAZEN(山善)
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
    サクションパイプ(メタル製) 500mmです。
  • ホースセット品 SAV-110R用 スイデン

    ホースセット品 SAV-110R用

    スイデン
    7,998税込8,798
    1組
    欠品中
    ”Wet & Dry クリーナー”SAV-110R(乾湿両用)用オプションパーツです。耐油性:× 耐粉粒体性:。 耐切粉性:。 です。
    トラスコ品番437-7732適合機種SAV-110Rセット内容ホース、手元R管幅(mm)37高さ(mm)3000奥行(mm)43
  • スポンジフィルター ZAOH

    スポンジフィルター

    ZAOH
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトW&Dクリーナー用スポンジフィルターです。ZV-04-WDの湿ったゴミ用フィルターです。
    用途交換用のフィルター。対応機種ZV-04-WD
  • フリースフィルターバスケット SPRiNTUS

    フリースフィルターバスケット

    SPRiNTUS
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用のフリースフィルターバスケットです。ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用の交換部品です。
    用途ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用パーツ。適合機種ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機
  • ターボフロアツール DN 35/32 ケルヒャー

    ターボフロアツール DN 35/32

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    ノズル内のブラシがゴミをかき出し、絡まったゴミもしっかり吸い取ります。
    用途掃除機の先端に取り付けるのノズルです。ブラシで強力にゴミを掻き出し、吸引します。適合機種CV 38/1、LVS 1/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1 Bp、T 15/1、T 7/1 Classic、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus
  • パッド台 シャワーフィードパッド 3M(スリーエム)

    パッド台 シャワーフィードパッド

    3M(スリーエム)
    61,980税込68,178
    1箱(5枚)
    18日以内出荷
    ポリッシャー用のパッド台です。
  • パッド台 ドライビングパッド 3M(スリーエム)

    パッド台 ドライビングパッド

    3M(スリーエム)
    12,980税込14,278
    1箱(5枚)
    18日以内出荷
    ポリッシャー用のパッド台です。
  • スコッチ・ブライト プレバーニッシュパッド 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト プレバーニッシュパッド

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1箱(5枚)
    18日以内出荷から29日以内出荷
    バフィング前の自動洗浄機によるクリーニング作業用のフロアパッドです
    厚さ(mm)約25(代表値)グリーン/アンバー内径(mm)82
  • コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型 三立機器

    コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型

    三立機器
    319,800税込351,780
    1台
    18日以内出荷
    フルパワー60分間の運転時間を実現しています。満充電は約3時間です。カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。エレメントを外せば液体吸引可能です。大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。
    用途階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。付属品Φ32×2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、フロアノズル(カーペット、床用)トラスコ品番271-4529幅(mm)415高さ(mm)595奥行(mm)305電源(V)リチウム電池(DC24V)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.8タンク容量(L)14集塵容量(L)6騒音値(dB)75最大風量(m3/min)1.8吸水量(L)7最大真空圧(kPa)12.5騒音値(dB)(50/60Hz)75
  • ショルダーストラップ ケルヒャー

    ショルダーストラップ

    ケルヒャー
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    梱包重量 (kg):0.2。 適合機種:LB 930/36 Bp、MT 36 Bp、iSolar 専用ランス
  • マイクロファイバー ロール BR45/40 ケルヒャー

    マイクロファイバー ロール BR45/40

    ケルヒャー
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    このマイクロファイバーローラーは、精細な炻器質タイルの洗浄に最適です。グレーヘイズを落とすのに効果的です。床材を傷つけずに、やさしく汚れを落とすことができます。 。 色:ライトグリーン。 長さ (mm):450。 ブラシ素材:マイクロファイバー。 入数 (個) :1。 梱包重量 (kg):0.9。 適合機種:ブラシヘッド ローラー45 C、ブラシヘッド ローラー45 W 、BR 45/40 W Bp、BR 55/40 W Bp。
  • 新クリップシステム対応ホースコネクターセット ケルヒャー

    新クリップシステム対応ホースコネクターセット

    ケルヒャー
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ホースコネクターセット、クリップシステム対応。ID 40。。 パイプ径 ( ) :ID 40。 入数 (個):1。 色:黒。 重量 (kg) :0.1。 梱包重量 (kg) :0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :170 x 60 x 60。 適合機種:NT 65/2 Tact²。
  • サイドリップ B300 ケルヒャー

    サイドリップ B300

    ケルヒャー
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    メインブラシ用スプラッシュガードにより、信頼性の高い清掃と最高の仕上がりとなります。 。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (-part):1。 梱包重量 (kg):0.7。 適合機種:B 300 R I D。
  • ローラーブラシCV-Bp用 ケルヒャー

    ローラーブラシCV-Bp用

    ケルヒャー
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • 固定ノズル NT 50/1 Tact専用 ケルヒャー

    固定ノズル NT 50/1 Tact専用

    ケルヒャー
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷
    固定ノズル NT 50/1 Tact専用。 。 パイプ径 (mm):40。 入数 (個):1。 幅 (mm):611。 色:シルバー。 重量 (kg):4.8。 梱包重量 (kg):5.8。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :700 x 450 x 128。 適合機種:NT 50/1 Tact
  • マイクロファイバークロス、青、40x40cm、5枚入 ケルヒャー

    マイクロファイバークロス、青、40x40cm、5枚入

    ケルヒャー
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ボリューム感のあるマイクロファイバークロスです。対象物の表面に深く入り込み、ほこり、汚れ、バクテリアをスピーディーに吸着します。厳しい衛生基準が求められる清掃に適しています。赤、青、黄のカラーバリエーションにより清掃用途に応じて色分け可能です。ドライでもウェットでもご使用頂けます。本製品に洗浄剤をスプレーしてもご使用いただけます。洗濯機で洗いながら繰り返しご使用頂けます。洗濯回数の目安は300回です。 。 材質:80% PET / 20% PA。 テキスタイル素材:マイクロファイバー。 洗濯温度 (℃):max. 90。 洗濯のお薦め (℃):60。 洗浄サイクル:approx. 300。 入数 (個):5。 製品重量 / 平米あたり重量 (kg/g/m²;):0.2 / 250。 重量 (kg):0.2。 寸法(長さ×幅) (mm):400 x 400
  • リチウムイオンバッテリーBR30/4CBp T9/1用 ケルヒャー

    リチウムイオンバッテリーBR30/4CBp T9/1用

    ケルヒャー
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    BR 30/4 C Bp用 リチウムイオンバッテリーです。バッテリーは旧仕様モデル向けのバッテリーとなり、新仕様のBR 30/4 C Bpではご利用いただけません。 。 電圧: 36V容量:7.5Ah、バッテリー種類:充電式リチウムイオン電池、適合機種:BR 30/4 C Bp (※旧バッテリー仕様モデルのみ)
  • ハンドノズルBRC用 ケルヒャー

    ハンドノズルBRC用

    ケルヒャー
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    布製のソファーや車のファブリックシートの清掃に。。 幅(mm):110。 パイプ径(mm):38。 体重(kg):0.5。 寸法(長さ×幅×高さ)(mm):310 x 220 x 160。 適合機種:BRC 30/15 C。
  • コーナーノズル ID40 長さ300mm ケルヒャー

    コーナーノズル ID40 長さ300mm

    ケルヒャー
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    乾湿両用クリーナー用コーナーノズルです。 。 パイプ径 ( ):ID 40。 入数 (個): 1。 長さ (mm):300。 重量 (kg): 0.1。 梱包重量 (kg) :0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :300 x 44 x 44。 適合機種:NT 65/2 Tact²、サクションホース、サクションホース クリップシステム対応、サクションホース ベンディングパイプ付、サクションホース 内径40mm、 サクションホース 新ホース 径40mm 油濁用4m、サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用10m、サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用4m、サクションホース 旧ホース径40mm 油濁用4m
  • パワーノズル (25゜038) ケルヒャー

    パワーノズル (25゜038)

    ケルヒャー
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    ノズルサイズ :038、角度 (°): 25、接続ねじ M22 x 1.5、適合機種:HD 801 B フレーム、HDS 801 B
  • ケミカルノズル 25°、250 ケルヒャー

    ケミカルノズル 25°、250

    ケルヒャー
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    低圧広角の洗浄剤塗布用のノズルです。ノズルサイズ :250、角度 (°):25、接続ねじ:M22 x 1.5、色:シルバー。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX 、HDS 801 B
  • パワーノズル (25゜055) ケルヒャー

    パワーノズル (25゜055)

    ケルヒャー
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    ノズルサイズ :055、角度:25°、接続ねじ:M22 x 1.5、色:シルバー、適合機種:HDC Classic(販売終了品)、HDC Standard(販売終了品)
  • INNO ツインフォームランス ケルヒャー

    INNO ツインフォームランス

    ケルヒャー
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    洗剤を泡状に吹き付けます。インジェクターセットは付いていません。接続ねじ:M22 x 1.5、梱包重量 (kg):2.1。適合機種:HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX
  • コーナーノズル ID40 メタル 長さ400mm ケルヒャー

    コーナーノズル ID40 メタル 長さ400mm

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メタルタイプ 長さ 400mm。ノズル先端の幅 11mm。 。 パイプ径 (mm):40。 入数 (個):1。 長さ (mm):400。 色:シルバー。 重量 (kg):0.4。 梱包重量 (kg):0.4。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):390 x 57 x 42。 適合機種:NT 65/2 Tact²、サクションホース、サクションホース クリップシステム対応、サクションホース ベンディングパイプ付、サクションホース 内径40mm、サクションホース 新ホース 径40mm 油濁用4m、サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用10m、サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用4m、サクションホース 旧ホース径40mm 油濁用4m
  • サクションホース ベンディングパイプ付 ID 40mm 4m ケルヒャー

    サクションホース ベンディングパイプ付 ID 40mm 4m

    ケルヒャー
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    ID40mm 4m。※本体側差込みコネクター付。長さ (m):4、パイプ径:ID 40、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続。入数 (個) :1、色:黒、重量 (kg) : 1.6、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):560 x 530 x 100。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
  • サクションホースID35、1m ケルヒャー

    サクションホースID35、1m

    ケルヒャー
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    BVL 5/1 Bp 専用サクションホース。内径35mm、長さ1m、付属品側接続:NEWクリップシステム、本体側接続:クリックファスナー、入数 (個): 1、色:アンスラサイトグレー、梱包重量 (kg) :0.3、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :330 x 310 x 70。適合機種:BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp
  • サクションパイプ ケルヒャー

    サクションパイプ

    ケルヒャー
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    サクションパイプ 内径:35mm、長さ:0.5m。 。 パイプ径 ( ):ID 35。 入数 (個):2。 材質:樹脂製。 長さ (mm):505。 色:アンスラサイトグレー。 重量 (kg):0.3。 梱包重量 (kg):0.3。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):502 x 80 x 40。 適合機種:NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 48/1
  • パイプ直結型61ホース3m内側平面 ケルヒャー

    パイプ直結型61ホース3m内側平面

    ケルヒャー
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    (ステンレス製パイプ)。 長さ (m):3、パイプ径:ID 50、バージョン:標準タイプ、付属品側接続:コーン、本体側接続:本体側旧接続、入数 (個):1、色:マルチカラー、重量 (kg):2.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):700 x 700 x 72。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止。
  • サクションパイプメタル(黒)0.5m ID32mm ケルヒャー

    サクションパイプメタル(黒)0.5m ID32mm

    ケルヒャー
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    メタル製(黒) 内径:32mm、長さ:0.5m。 。 パイプ径 :ID 32。 入数 (個):1。 材質:鋼。 長さ (mm):500。 色:黒。 重量 (kg):0.2。 梱包重量 (kg):0.2。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):500 x 32 x 32。 適合機種:T 12/1
  • 延長サクションホース C35(帯電防止) 2.5M ケルヒャー

    延長サクションホース C35(帯電防止) 2.5M

    ケルヒャー
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    帯電防止タイプの延長用ホース。 長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、サクションホースへの接続:接続アダプター、入数 (個):1、色:黒、重量 (kg):0.5、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):450 x 450 x 51。適合機種:NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap
  • サクションパイプ ステンレス 0.5m ID40mm 2本組 ケルヒャー

    サクションパイプ ステンレス 0.5m ID40mm 2本組

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製パイプ:内径40mm、2本入り。 。 パイプ径 :ID 40。 入数 (個):2。 材質:ステンレス製。 長さ (mm):550。 色:シルバー。 重量 (kg):0.7。 梱包重量 (kg):0.7。 寸法(長さ×幅×高さ (mm)):550 x 85 x 45。 適合機種:NT 65/2 Tact²、サクションホース、サクションホース クリップシステム対応、サクションホース ベンディングパイプ付、サクションホース 内径40mm、サクションホース 新ホース 径40mm 油濁用4m、サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用10m、サクションホース 旧ホース 径40mm、パイプ直結型油濁用4m、サクションホース 旧ホース径40mm 油濁用4m
  • HEPA 排気フィルター CV用 ケルヒャー

    HEPA 排気フィルター CV用

    ケルヒャー
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    HEPA フィルター 4。※ HEPA フィルターは 0.3 ミクロンのチリやホコリを 99.97%除去可能。数量 (個) :1、色:白、重量 (kg) :0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :142 x 135 x 35。適合機種:CV 30/1 Plus、CV 38/1

業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

掃除機用部品・消耗品・関連用品