絞り込み
テープ幅(mm)
- 190
- 30(2)
- 80(15)
- 100(6)
- 101(2)
- 150(1)
- 160(85)
- 170(1)
- 173(1)
- 175(1)
- 187(4)
- 195(2)
- 200(10)
- 210(1)
- 240(15)
- 285(3)
- 290(2)
- 300(4)
- 320(8)
- 610(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
適合用途
- カーペット(1)
商品タイプ
- 本体(2)
巻芯径(Φmm)
- 38(1)
巻数
- 30(1)
ブランド
- ニトムズ(2)
ニトムズ
粘着クリーナーとは、段ボール芯に粘着ローラーのついたカーペット用のローラー。カーペットについたほこりや花粉、糸くず、髪の毛やペットの抜け毛などを取る事ができるアイテムです。使用時には伸縮効果のあるシャフトに粘着ローラーを装着して使用します。ハンディタイプのミニサイズもあり、使用する場所によって本体の大きさを変える必要がある商品です。汚れのついた部分はシートをめくって新しい接着面に変える必要があります。カーペットのほか、フロアマットや車のシートの汚れ取りに利用されることも多く、一般家庭のほか事務所やホテルなどでよく利用されている清掃用品です。

プロフェッショナルカーペットクリーナーアルミシャフトL
ニトムズ(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷お手持ちの160mm幅テープに使えるアルミシャフトの本体です。テープ交換楽々仕様です。用途粘着ローラー用本体適合テープ幅(mm)160(内径38に対応)トラスコ品番836-4629材質グリップ・ケース/ポリプロピレン(PP)、シャフト/アルミ・防錆処理鉄線(クロムメッキ)幅(mm)190全長(mm)1000質量(g)295巻芯径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ9 0323商品タイプ本体適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
コロコロフロアクリンS
ニトムズ¥1,498税込¥1,6481本当日出荷材質シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)、グリップ・テープ受け/ポリプロピレン(PP)、ケース/ポリプロピレン(PP)、エラストマー、テープ/特殊すじ塗り粘着加工紙巻数30周テープ幅(mm)160長さ(mm)365幅(mm)190質量(g)330トラスコ品番441-7518TKG品番9-1368-0302TKG品番(2017)6-1226-0302商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応