絞り込み
テープ幅(mm)
- 247
- 30(2)
- 80(15)
- 100(6)
- 101(2)
- 150(1)
- 160(85)
- 170(1)
- 173(1)
- 175(1)
- 187(4)
- 190(2)
- 195(2)
- 200(10)
- 210(1)
- 240(15)
- 285(3)
- 290(2)
- 300(4)
- 320(8)
- 610(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
ブランド
- ニトムズ(1)
粘着クリーナーとは、段ボール芯に粘着ローラーのついたカーペット用のローラー。カーペットについたほこりや花粉、糸くず、髪の毛やペットの抜け毛などを取る事ができるアイテムです。使用時には伸縮効果のあるシャフトに粘着ローラーを装着して使用します。ハンディタイプのミニサイズもあり、使用する場所によって本体の大きさを変える必要がある商品です。汚れのついた部分はシートをめくって新しい接着面に変える必要があります。カーペットのほか、フロアマットや車のシートの汚れ取りに利用されることも多く、一般家庭のほか事務所やホテルなどでよく利用されている清掃用品です。

コロコロ フロアクリンスカットカット200
ニトムズ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷新サイズのマルチ床用コロコロです。ワイドな200mm幅、芯径50mmの新サイズです。オレンジライン入り(スカットカット)で清掃時間の短縮が可能です。特殊粘着で、フローリングからカーペットまで一気に広範囲のお掃除ができます。ケースはトレイタイプの置き式なので、取り出し・収納もカンタンです。用途フローリング(平滑床面)やカーペット等どんな床も簡単便利に使えるコロコロです。付属品オレンジライン1巻トラスコ品番250-5579材質グリップ・トレイ:ポリプロピレン、シャフト:アルミ、防錆処理鉄線(クロムメッキ)、テープ:特殊すじ塗り粘着加工紙長さ(mm)630~990幅(mm)247タイプマルチテープ長さ(m)3ローラーサイズ(mm)200寸法(mm×m)テープ:200幅×3繰り返し・詰め替え対応