ブラシ :「洗濯ブラシ」の検索結果
フラットモップを左右に動かすだけで回転ブラシが大まかなゴミを除去。洗濯効率が上がります。本体サイドテーブルが簡単に着脱できます。使用後にサイドテーブルを外すことで、保管スペースを縮小できます。本体天板の開閉が簡単になりました。それにより回転ブラシや本体内部のメンテナンス効率が向上します。
仕様モータ加熱保護付(モータにサーマルプロテクタ内蔵)
適合モップ糸長さ25mm以下のフラットモップ
幅(mm)800
質量(kg)8.3
高さ(mm)210
奥行(mm)363
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)約21/27
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
『掃除用具』には他にこんなカテゴリがあります
ブラシ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。