ブラシ :「排水 管 ブラシ」の検索結果
ブラシとは、多くの毛や繊維を棒などに植付し、掃除などに利用する道具です。細い毛が集まっているものなので、物を傷つけることなく優しく汚れを落としたり、ゴミを掻き出したりすることができます。タイルなどの細かい目地もブラシの毛が入り込むので綺麗に清掃することが可能です。長い棒の先にブラシが付いているデッキブラシは、立ったまま清掃することができるので便利。しゃがみこまなくても良いので、掃除もはかどります。
関連キーワード
商品豆知識
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
使用場所排水口まわり
材質(本体)ステンレス
線径(Φmm)0.1
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
『掃除用具』には他にこんなカテゴリがあります
ブラシ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。