ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。
扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。
もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。
足踏みペダル式で操作が簡単です。
適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など
質量(kg)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×620×1105
空気取入口G1/4の六角ニップル
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.98[5~10]
処理能力240個/時間
適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上
加圧力(kN)23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時)
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
ハンドルを回すだけで、18L角缶の天板を軽々と開封できます。
刃の取付け、取外しにより、四面、三面、二面切りの3通りの開封ができます。
刃はアングルグラインダー等で研磨でき、交換もできます。
適合18L角缶
質量(kg)28
タイプ手動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×760×850
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
『掃除用具』には他にこんなカテゴリがあります
掃除用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。