RS PRO 玄関マット PP カーペットRS PRO7日以内出荷
RS Pro 厚い大工用マット RS Pro の玄関マットは、非固定式で耐滑性がある設計で、作業者や床の下を保護します。無退色の 300 gsm の厚いカーペット面及びゴム製のベースから作られたこの滑り止めエントランスマットは、水分や汚れを効果的に防ぎます。ゴム製ベースの設計には、マットを置くことができ、滑らかでカーペットが敷かれた表面では、滑ることがないため、あらゆる作業スペースに追加するのに最適です。これらは、高リスク環境でも安全を確保するためにトリップ防止傾斜エッジを使用して設計されているため、入口及び出口で使用できます。この RS Pro 玄関ドアマットは、耐久性 Durable です。耐摩耗性のあるカーペット、ポリプロピレン、ゴム製で、床面の冷たさと濡れた面からの絶縁を提供します。多目的で清掃しやすいマットです。 特長と利点 ヘビーデューティエントランスマット 滑り止め:マットが動かないようにします 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 厚いカーペット、ゴム、ポリプロピレンの非常に頑丈な組み合わせにより、優れた耐久性を発揮します 高リスク及び高通行量の場所での安全性を確保するためのトリップ防止傾斜エッジ 土や水分を効果的にトラップする革新的な起こしたツイストカーペットパイル 滑らかな表面又はカーペット敷きの表面に適しています 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1500 mm 幅: 900 mm 重量: 7 kg 用途 玄関マットは、家庭や産業のあらゆる作業スペースの床を保護するために役立ちます。玄関マットは靴を拭くためのドアを置いて清潔に床が保たれるようにするのに最適で、マットの Durable mates は吸収性があるため、カーペットによって水分や汚れが溜まります。強力な組成の出入り口マットは、激しい歩行者落下にも耐えることができます。
仕様長さ = 1.5m幅 = 150mm屋内/屋外 = インドア表面形 = カーペットマット材質 = PP厚さ = 13mm滑り止め = あり種別玄関マット幅(mm)150厚さ(mm)13質量(kg)7長さ(m)1.5設置場所屋内