絞り込み
ブランド
寸法(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
材質
ゴム・スチール・プラスチック(硬質樹脂)・ポリウレタン・ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)・合成繊維・天然繊維・綿
厚さ(mm)
0.8~0.9未満・1~2未満・2~3未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満・8~9未満・9~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・50以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 玄関マット

208件中 201208
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
RS PRO 玄関マット PP カーペット RS PRORS PRO 玄関マット PP カーペットRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RS Pro 厚い大工用マット RS Pro の玄関マットは、非固定式で耐滑性がある設計で、作業者や床の下を保護します。無退色の 300 gsm の厚いカーペット面及びゴム製のベースから作られたこの滑り止めエントランスマットは、水分や汚れを効果的に防ぎます。ゴム製ベースの設計には、マットを置くことができ、滑らかでカーペットが敷かれた表面では、滑ることがないため、あらゆる作業スペースに追加するのに最適です。これらは、高リスク環境でも安全を確保するためにトリップ防止傾斜エッジを使用して設計されているため、入口及び出口で使用できます。この RS Pro 玄関ドアマットは、耐久性 Durable です。耐摩耗性のあるカーペット、ポリプロピレン、ゴム製で、床面の冷たさと濡れた面からの絶縁を提供します。多目的で清掃しやすいマットです。 特長と利点 ヘビーデューティエントランスマット 滑り止め:マットが動かないようにします 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 厚いカーペット、ゴム、ポリプロピレンの非常に頑丈な組み合わせにより、優れた耐久性を発揮します 高リスク及び高通行量の場所での安全性を確保するためのトリップ防止傾斜エッジ 土や水分を効果的にトラップする革新的な起こしたツイストカーペットパイル 滑らかな表面又はカーペット敷きの表面に適しています 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 600 mm 幅: 400 mm 重量: 2 kg 用途 玄関マットは、家庭や産業のあらゆる作業スペースの床を保護するために役立ちます。玄関マットは靴を拭くためのドアを置いて清潔に床が保たれるようにするのに最適で、マットの Durable mates は吸収性があるため、カーペットによって水分や汚れが溜まります。強力な組成の出入り口マットは、激しい歩行者落下にも耐えることができます。
仕様長さ = 0.6m幅 = 400mm屋内/屋外 = インドア表面形 = カーペットマット材質 = PP厚さ = 13mm滑り止め = あり種別玄関マット長さ(mm)600幅(mm)400厚さ(mm)13質量(kg)2設置場所屋内
RS PRO 玄関マット ゴム 穴 Black RS PRORS PRO 玄関マット ゴム 穴 BlackRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1 m 幅: 300 mm 重量: 2.5 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1m幅 = 300mm屋内/屋外 = インドア表面形 = 穴色 = Blackマット材質 = ゴム厚さ = 23mm滑り止め = あり種別玄関マット幅(mm)300厚さ(mm)23質量(kg)2.5長さ(m)1設置場所屋内滑り止め効果あり
RS PRO ドアマット PP, ゴム カーペット Black RS PRORS PRO ドアマット PP, ゴム カーペット BlackRS PRO
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
最高の拭き取り能力と水分保持力万能高性能ドアマット 表面は丈夫なポリプロピレン製ループパイル 凸型強化「格子」パターンで汚れをこすり落とし 非常に優れた吸水性 - 縁にリップ付きで、最大5.4リットル/m2の水を保持 裏地のラバーでマットを所定の位置に維持 パイル素材: ポリプロピレン 裏地: 滑り止めラバー
仕様長さ = 0.9m幅 = 0.6m屋内/屋外 = インドア表面形 = カーペット色 = Blackマット材質 = PP, ゴム厚さ = 7mm滑り止め = あり用途 = ドア, 入口, 歩道種別玄関マット厚さ(mm)7ブラック長さ(m)0.9機能吸水材質(裏)ゴム設置場所屋内幅(m)0.6滑り止め効果ありデザイン格子
RS PRO ドアマット PP, ゴム カーペット グレー RS PRORS PRO ドアマット PP, ゴム カーペット グレーRS PRO
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
最高の拭き取り能力と水分保持力万能高性能ドアマット 表面は丈夫なポリプロピレン製ループパイル 凸型強化「格子」パターンで汚れをこすり落とし 非常に優れた吸水性 - 縁にリップ付きで、最大5.4リットル/m2の水を保持 裏地のラバーでマットを所定の位置に維持 パイル素材: ポリプロピレン 裏地: 滑り止めラバー
仕様長さ = 0.9m幅 = 0.6m屋内/屋外 = インドア表面形 = カーペット色 = グレーマット材質 = PP, ゴム厚さ = 7mm滑り止め = あり用途 = ドア, 入口, 歩道種別玄関マット厚さ(mm)7グレー長さ(m)0.9材質(裏)ゴム材質(表面)ポリプロピレン設置場所屋内幅(m)0.6滑り止め効果ありデザイン格子
E粘着マット(弱粘着T) ブラストンE粘着マット(弱粘着T)ブラストン
16,980税込18,678
1個(10枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
低密度ポリエチレン製のフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤をコーティング。ミクロのチリもホコリも逃しません。裏面も高い粘着性があり確実に固定されます。汚れたフィルム1枚1枚を剥がすディスポーサブルタイプだから、いつでも清潔な環境に。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残りの枚数がわかります。表面も裏面もしっかりとした粘着力で足への汚れを逃がさず、作業現場に持ち込みません。
材質低密度ポリエチレン
3M スタンダード・クッション(裏地付) 3M(スリーエム)3M スタンダード・クッション(裏地付)3M(スリーエム)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
細かいコイル構造でソフト感覚のマットです。裏地付なのでキャッチした土砂や汚れが直接床に落ちません。
厚さ(mm)約11材質塩化ビニール
屋外用マット LION (ライオン事務器)屋外用マットLION (ライオン事務器)
9,598税込10,558
1台
15日以内出荷
すべら~ずワイド(スベリ止めマット) コーベックすべら~ずワイド(スベリ止めマット)コーベック
1,998税込2,198
1セット(12個)
7日以内出荷
キッチンマット、玄関マットの下に!
材質塩化ビニール樹脂種別滑り止めマット寸法(mm)400×1200機能滑り止め滑り止め効果あり
玄関マット