大人気 激落ちくんシリーズのバスクリーナーです。手の届かない天井など高い所も、浴槽の底もラクに洗える「伸縮タイプ」。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすクリーナーです。ヘッド部分が折りたためるので、クリーナーに含まれた余分な水分を、手を汚さずに絞ることができます。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。大きめフックでおそうじ後は浴室内物干しに掛けて水切りできます。最大80cmまで伸ばせます。クリーナーの交換は【品番:S-800】激落ちくんお風呂用メラミンスペア(1P)、または【品番:S-801】激落ちくんお風呂用メラミンスポンジスペア(2P)をお求めください。
用途お風呂掃除に
材質柄:ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金、ヘッド:ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線、クリーナー:メラミンフォーム・ポリウレタンフォーム・ナイロ
寸法(mm)165×60×590~800H
シリーズ激落ちくん
耐熱温度(℃)60
商品タイプ本体
適合用途浴室・浴槽用
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『掃除用具』には他にこんなカテゴリがあります
掃除用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。