甲プロテクタ付安全靴 :「樹脂 ゴム」の検索結果
甲プロテクタ付安全靴は、足甲を保護するプロテクタが装着された靴で、足甲部に重量物を落とす危険がある作業に適しています。落下物からの衝撃を完全に防ぐことはできませんが、甲プロテクタがあることで、落下物の衝撃が吸収され、ケガを軽減することができます。プロテクタのみの購入を検討されている方は、「靴関連用品」カテゴリ内をご確認ください。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「形状」から絞り込む

ミドルカット(1)

ローカット(2)
樹脂製甲プロテクタを搭載。広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。
色ブラック
足幅3E
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)合成ゴム一層底
標準質量(g/片足)622.5(26.0cm)
材質(甲板)樹脂
JIS規格JIS T8101 C1/S/M/BO合格
材質(先芯)鋼
形状ローカット
種類安全靴
機能耐滑性、耐熱性
メーカー商品コード2176870
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M//F2/HI1/H 合格 。樹脂甲プロテクター搭載。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。
材質(甲被)牛革
標準質量(g)980(26cm/両足)
材質(先芯)ワイドACM樹脂
樹脂製甲プロテクタを搭載。広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。
足幅3E
形状ミドルカット
色ブラック
種類安全靴
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)665(26.0cm)
機能耐滑性、耐熱性
材質(甲板)樹脂
JIS規格JIS T8101 C1/S/M/BO合格
材質(先芯)鋼
メーカー商品コード2176880
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
規格:JIS T 8101 C1/S/P1/M/F2/HI1/H合格
甲プロテクタ内蔵型
耐滑性に優れたソールは歩行を助けるつまづき防止設計、凹凸を吸収するサスペンションシステム。
色黒
材質(甲被)牛革(型押しソフト)
先芯樹脂
標準質量(g)1260(26.0cm/両足)
靴底SX3層底(高機能樹脂+2層SXラバー)
『JIS規格安全靴』には他にこんなカテゴリがあります
- ローカット安全靴
- ミドルカット安全靴
- ハイカット安全靴
- 溶接用安全靴/耐熱安全靴
- 外鋼板安全靴
- 防水安全靴/耐油安全靴
- 甲プロテクタ付安全靴
- 高所用安全靴
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。