甲プロテクタ付安全靴 :「甲プロテクター」の検索結果
甲プロテクタ付安全靴は、足甲を保護するプロテクタが装着された靴で、足甲部に重量物を落とす危険がある作業に適しています。落下物からの衝撃を完全に防ぐことはできませんが、甲プロテクタがあることで、落下物の衝撃が吸収され、ケガを軽減することができます。プロテクタのみの購入を検討されている方は、「靴関連用品」カテゴリ内をご確認ください。
関連キーワード
「形状」から絞り込む

ハイカット(2)

ミドルカット(1)
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。甲プロテクター付き安全靴。つま先はもちろん甲部分も保護します。
JIS規格JIS8101 S種認可
色ブラック
足幅3E
形状ミドルカット
種類安全靴
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)合成ゴム
材質(甲被)牛革
標準質量(g/片足)780(25.5cm)
機能耐久性
材質(先芯)鋼鉄
筒長(mm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプ長靴
再生紙使用マーク適合
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。甲プロテクター付き安全靴。つま先はもちろん甲部分も保護します。
JIS規格JIS8101 S種認可
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類安全靴
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)合成ゴム
材質(甲被)牛革
標準質量(g/片足)720(25.5cm)
機能耐久性
材質(先芯)鋼鉄
筒長(mm)215
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
再生紙使用マーク適合
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ハイカット
色黒
材質(ソール)SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)
材質(甲被)牛革(型押ソフト)
機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性
標準質量(g)1100(26.0cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプひもタイプ
靴タイプスニーカー
『JIS規格安全靴』には他にこんなカテゴリがあります
- ローカット安全靴
- ミドルカット安全靴
- ハイカット安全靴
- 溶接用安全靴/耐熱安全靴
- 外鋼板安全靴
- 防水安全靴/耐油安全靴
- 甲プロテクタ付安全靴
- 高所用安全靴
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。