防水安全靴は、雨の日の屋外作業や水場作業に適した耐水性を持つ安全靴です。耐油安全靴は、油場作業に適した安全靴です。耐薬性能を備えた耐油・耐薬安全靴もあります。油や薬品を使用する作業場では、水場以上に、靴の内部への液体の侵入を防ぐ必要があります。作業環境をよく確かめ、適切な防水・耐油安全靴を選びましょう。
「機能」から絞り込む
クッション性(3)
屈曲性(2)
耐久性/耐摩耗性(1)
耐油・耐薬(8)
耐滑性(2)
耐熱(1)
踏抜き防止(1)
軽量(1)
防水・撥水(7)
静電気防止(1)
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ウレタン樹脂をコーティングした革が、靴に水・油・薬品などが浸透するのを防ぎます。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
形状ローカット
種類安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工)
機能耐油性、耐薬品性、耐水性、クッション性
JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。
用途金属加工、食品加工、化学工場
色ブラック
足幅3E
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革クロム(特殊樹脂加工)
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)530(25.5cm)
機能耐水、耐油、耐薬品
JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。
用途金属加工、食品加工、化学工場
色ブラック
足幅3E
形状ミドルカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革クロム(特殊樹脂加工)
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)590(25.5cm)
機能耐水、耐油、耐薬品
JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
ACM樹脂先芯搭載で軽量です。
発泡ポリウレタン2層底で屈曲性、クッション性に優れています。
接地面積が広く安定性を向上させたワイド設計です。
耐滑性や耐油性にも優れたノンスリップ底です。
用途一般製造業。建設、運輸。
足幅3E
色ブラック
材質(先芯)ACM樹脂
規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E合格
形状ローカット
種類安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層
材質(甲被)牛革
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。
靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
形状ローカット
種類安全靴
規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格
材質(アッパー)牛革(ウレタン加工)
材質(底部)ゴム1層
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。
用途金属加工、食品加工、化学工場
色ブラック
足幅3E
形状ミドルカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革クロム(特殊樹脂加工)
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)690(25.5cm)
機能耐水、耐油、耐薬品
JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格
材質(先芯)鋼鉄
靴タイプ長靴
世界最高水準の防水浸透素材ゴアテックス[[R上]]ファブリクスを使用しました。耐摩耗性・耐滑性に優れ、屈曲性も高いラバーテック[[R上]]ソールです。バンド部と後方部に夜間での視認性を高める大型の反射材を使用しました。外側からの水の侵入を防ぎ、汗の水蒸気は素早く放出。靴内をドライで快適に保ちます。
用途夜間作業防災建設運輸業点検整備倉庫業務
色ブラック
材質(先芯)ワイド樹脂
足幅3E
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)ラバー2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押・ゴアテックス(R)ファブリクス)
機能防水性、耐摩耗性、耐滑性、屈曲性
JIS規格JIS_T_8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
世界最高水準の防水透湿素材ゴアテックス[[(R)]]メンブレンを搭載。外側からの水の侵入は防ぎ、汗の水蒸気を素早く放出。靴内を常にドライで快適に保ちます。
ラバー発泡と無発泡の2層構造で底付けする独自の製法により、優れたクッション性と屈曲性を実現。無発泡のアウトソールの耐久性は従来通りタフなまま軽量化も実現した次世代ゴム底です。
静電気帯電防止性能・耐熱底・高輝度反射テープ・踏抜き防止板・クライミングトウ等の機能が満載です。
色ブラック
足幅EEE
材質踏抜防止板:ステンレス板
形状ハイカット
質量(kg)2
種類静電靴
材質(アッパー)牛クロム防水革(ソフト型押・ゴアテックスRファブリクス)
材質(ソール)ラバー2層
機能防水性、クッション性、軽量、静電気帯電防止、耐熱、踏み抜き防止、屈曲性
JIS規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・P・F合格
材質(先芯)ワイド樹脂
参考質量(g)1560(26cmを測定)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
表面にウレタン樹脂加工を施して、耐水・耐油性は勿論、酸やアルカリ等の薬品にも優れた耐久性を発揮し靴への浸透を防ぎます
用途切削油等を使う工場作業者・印刷・薬品の生産工場・メンテナンス作業従事者など
機能耐油・耐薬品
色黒
足幅3E
標準質量(g)1200(26.0cm/1足)
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
質量(g)1240(26.0cm1足)
材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)
材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工)
水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。
用途金属加工、食品加工、化学工場
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革クロム(特殊樹脂加工)
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)660(25.5cm)
機能耐水、耐油、耐薬品
JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮。歩行時の安全性の追求とこれまでにない高い快適性を備えた安全靴です。
用途一般作業全般
材質甲部:牛革(型押ソフト)+メッシュ、中敷:クレイドル・インソール、ソール:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
質量(g)860(26.0cm/足で)
サイズ(cm)24.5
機能クッション性、耐滑性
足幅3E
アズワン品番64-2303-01
1足
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
表面にウレタン樹脂加工を施して、耐水・耐油性は勿論、酸やアルカリ等の薬品にも優れた耐久性を発揮し靴への浸透を防ぎます
用途切削油等を使う工場作業者・印刷・薬品の生産工場・メンテナンス作業従事者など
形状ローカット
色黒
質量(g)1010(26.0cm1足)
材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)
材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工)
機能耐油・耐薬品
標準質量(g)1000(26.0cm/1足)
JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H
足幅3E
材質(先芯)鋼
甲被タイプひも
靴タイプ革靴
『JIS規格安全靴』には他にこんなカテゴリがあります
- ローカット安全靴
- ミドルカット安全靴
- ハイカット安全靴
- 溶接用安全靴/耐熱安全靴
- 外鋼板安全靴
- 防水安全靴/耐油安全靴
- 甲プロテクタ付安全靴
- 高所用安全靴
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。