絞り込み
ブランド
  • 興研
  • 重松製作所(176)
  • 山本光学(105)
  • 3M(スリーエム)(101)
  • RPB Safety(33)
  • テンテキャスター(31)
  • TGK(東京硝子器械)(18)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
  • エスコ(5)
  • ビックツール(3)
  • イチグチ(1)
  • ユニット(1)
  • PROMATE(プロメイト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月6日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
113件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイティミクロンフィルター BL-1005用 興研

    マイティミクロンフィルター BL-1005用

    興研(4件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1枚ほか
    当日出荷
    適合マスクBL-1005シリーズ
  • 除毒機能付きフィルタ BRDG-82 有機ガス・粉じん用 興研

    除毒機能付きフィルタ BRDG-82 有機ガス・粉じん用

    興研(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    有機ガス・蒸気と粉じんやミストに同時に対応可能な吸収缶です
    用途有機ガス・蒸気と粉じんやミスト対策として、対応する呼吸商品タイプ防じん機能付き(区分PL3)有機ガス用吸収缶
  • 充電池L11 興研

    充電池L11

    興研
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
  • 定置式ろ過筒 TR-02用部品一式 興研

    定置式ろ過筒 TR-02用部品一式

    興研(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1組
    当日出荷
    エアラインマスク用の空気清浄器で内筒には高性能ミクロンフィルターと吸収剤が内蔵されており、カートリッジ式のため交換が容易です
    適合12号HV-Z、12号D-Zセット内容エアカートリッジZ型1個・パッキンA(8mm厚)1個・パッキンB(3mm厚)1個・Oリング(大・中・小)各1個タイプ定置式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321H-02 興研

    電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321H-02

    興研
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    欠品中
    呼吸の波形に対して無駄なくぴったりと追随する送風を行う「ブレスリング技術」を追求し、バッテリーの消耗を大幅に削減。 小型なバッテリーの利用を可能にし、軽量なコードレスを実現しました。
    付属品電池、充電器仕様電動ファン耐久時間/約2000時間性能電動ファン/大風量形、漏れ率に係る性能/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)種別その他マスク質量(g)265以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均257定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TP101号フィルターBRD-82機能シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風電池リチウムイオン二次電池充電時間(時間)約3充電可能回数約300回防水保護等級IP55稼働時間(時間)約3(公称)、約3~6(実勢)ひもタイプタイプSBW/SAW
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 電池・充電器付き 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 電池・充電器付き

    興研
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。 作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。 軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。 フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
    仕様漏れ率:B級(5.0%以下)セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型質量(g)252以下国家検定合格番号第TP100号バッテリー専用リチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3捕集効率(%)95以上(PL1)バッテリー容量(mAh)1100アズワン品番3-5645-01ファン大風量型商品タイプ本体
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351HX-04 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351HX-04

    興研
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。 呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
    用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体質量(g)343以下規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP66号公称稼動時間(時間)約8充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97充電可能回数約300適合フィルターBRD-82RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当稼働時間(時間)約8~17
  • マイティミクロンフィルター BL-7005用 興研

    マイティミクロンフィルター BL-7005用

    興研
    ¥409~税込¥450~
    1枚ほか
    当日出荷
    BR-7005用 マイティミクロンフィルター 補修効率は高く、通気抵抗は低い特性のマイティミクロンフィルタが「BSFS」の送風効果をさらに高めます。 電気消費の低減効果により、バッテリーの小型化を実現。独自の技術によって原反である羊毛に静電気を帯電させ静電気力によって粒子を補修します。
    用途交換用 マイティミクロンフィルター適合マスクBL-7005シリーズ
  • スーパーカプラ両バルブ付ソケット 興研

    スーパーカプラ両バルブ付ソケット

    興研(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    適合17号HVG-ZRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアラインホース 興研

    エアラインホース

    興研
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    エアラインマスク専用の耐圧ホースです。軽量で作業性に優れ、作業者の負担を軽減します。 踏んでもエアーが遮断されにくく、破裂しにくい硬いホースです。
    使用圧力範囲(MPa)0.49以上(エアラインマスク併用時)0.49以上(CJ-1型のみ使用)※空気供給源と定置式ろ過等の間に圧力損失がなく、0.69MPa以下の場合ホース径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカヰ式 定置式ろ過筒 TR-02 興研

    サカヰ式 定置式ろ過筒 TR-02

    興研(1件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷
    エアラインマスク使用時に、供給される圧縮空気中の粉じん、油ミストなどをろ過する為に使用する定置式ろ過装置です。1台に同時に4台までエアラインマスクの接続が可能です。持ち運びに便利なグリップ付。固定穴付き
    最高使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PF3/4 (コンプレッサ側)PF1/4 (エアラインホース側)
  • 呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005 興研

    呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005

    興研(4件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
    質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25タイプしめひもSB規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具定格電圧(V)3.7粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TP1号フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用機能伝声器機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)電池専用リチウムイオン二次電池公称容量(mAh)1100公称稼動時間(時間)(平均)7充電時間(時間)約3耐用時間(時間)約2000充電可能回数約300回
  • 吸湿 スポンジ D型 興研

    吸湿 スポンジ D型

    興研
    ¥949税込¥1,044
    1袋(10枚)
    欠品中
    マスク内に溜まる湿気などを吸収し不快感を防ぎます。
    適合品番各シリーズ:BL-321、BL-351、BL-351X、BL-1005、BL-200、BL-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X-02 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X-02

    興研
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
    用途一般粉塵、溶接付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも種別通常風量形PAPR/半面体質量(g)285以下規格PL1定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh国家検定合格番号第TP4号公称稼動時間(時間)平均8.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA

    興研
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    当日出荷
    従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。 高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
    用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP20号電池リチウムイオン二次電池ろ過材の種類BRD-7型公称稼動時間(時間)4.5以上充電時間(時間)約3充電可能回数約300回石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1適合フィルターBRD-7型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースマスク用電動用ホース 興研

    ホースマスク用電動用ホース

    興研(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷
    仕様ホースJ付ホース内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005

    興研
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。 特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 フィルタ長持ちで経済的 「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能 通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能 バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
    用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形種類(面体)半面型国家検定合格番号第TP122号フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)公称稼動時間(時間)約6.7係数指定防護係数:33防水性IP54
  • エアーカートリッジY型 興研

    エアーカートリッジY型

    興研(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1組
    当日出荷
    適合12号D-Y、12号HV-Yセット内容エアーカートリッジY型×1組、黒ゴム座×2個、ビニールスポンジ×1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一定流量形エアラインマスク 12号D 興研

    一定流量形エアラインマスク 12号D

    興研
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
    タイプ半面D型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一定流量形エアラインマスク 12号HV 興研

    一定流量形エアラインマスク 12号HV

    興研
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1組
    当日出荷
    広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
    タイプハイスコープV型(面体)
  • 電動送風機形ホースマスク SHV-105 興研

    電動送風機形ホースマスク SHV-105

    興研
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。
    付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付仕様非防爆型、適合電動送風機105型タイプハイスコープV型(面体)電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースマスク 電動送風機 興研

    ホースマスク 電動送風機

    興研(1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
    質量(kg)約6.9電流(A)5.5電力(W)500風量(m3/min)2.1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)風圧(kPa)7.85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電池L20 興研

    充電池L20

    興研
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    充電池L16の後継品です。
    色灰色端子数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファリングフィルタ BRD-82U 興研

    アルファリングフィルタ BRD-82U

    興研
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1ケース(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ナノマテリアル対応。高性能フィルタ。
    タイプねじ込み国家検定合格番号第TP82号、第TP83号粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電器L11用 興研

    充電器L11用

    興研
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
  • プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVG-Z型 興研

    プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVG-Z型

    興研
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷
    複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
    セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2JIS規格T 8153適合品ダイオキシン類対策用レベル3対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半面形 防毒用電動ファン付呼吸用保護具 BL-351HGX電池充電器付BC 興研

    半面形 防毒用電動ファン付呼吸用保護具 BL-351HGX電池充電器付BC

    興研
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット
    当日出荷
    指定防護係数300。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具。マスクをしたままでも会話がしやすい「伝声器」付き。肌荒れしにくく、耐久性に優れたシリコーン面体。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。水の浸入を防ぐ高い防水性能IP55。フィルタBRD-82を付ければP-PAPRとしても使用できる。
    仕様大風量形適合漏れ率:0.1%以下(S級)セット内容面体部、電池、充電器、吸気口キャップ、吸湿スポンジ2種質量(g)384(平均値)種類直結式・半面形使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定申請中(半面形G-PAPR)対応吸収缶:BRDG-82有機ガス・粉じん用(PL3フィルタ内蔵)※別売時間電動ファン耐久時間:約2000電池専用リチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数約300回防水保護等級IP55稼働時間(時間)公称:約6指定防護係数300※
  • メガネクリップA型 興研

    メガネクリップA型

    興研
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    適合品番BL-711シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機105型プレフィルター 興研

    電動送風機105型プレフィルター

    興研
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100S-05 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100S-05

    興研
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
    用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)種別大風量形PAPR/半面体タイプ頭紐:タイプRB規格PL1国家検定合格番号第TP8号公称稼動時間(時間)約10材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターBLA-6稼働時間(時間)約12~22
  • 充電器L20用 興研

    充電器L20用

    興研(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    充電器L16用-02の後継品です。
    色充電台:灰色ACアダプタ・電源コード:黒色端子数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 視野カバー H-VⅡ型 興研

    視野カバー H-VⅡ型

    興研
    ¥4,698税込¥5,168
    1組(10枚)
    当日出荷
    アイピース保護に
    適合品番BL-711シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸気弁 小判型06 興研

    吸気弁 小判型06

    興研
    ¥369税込¥406
    1個(5個)
    当日出荷
    適合品番各シリーズ:BL-321、BL-351、BL-351XRoHS指令(10物質対応)対応
  • フード形エアラインマスク M5 興研

    フード形エアラインマスク M5

    興研
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    呼吸の保護だけでなく、顔面、肩なども保護します。 半身タイプ・フード形エアラインのスタンダード。耐薬品性にも優れています。 メガラスはプッシュパイプ式(1ヶ所のみネジ式)なので、交換が比較的容易です。後頭部がゴムのしぼり式なので、ヘルメットがずれにくくなっています。
    仕様ヘルメット用材質(メガラス)アクリル、(生地)軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • フード 1型 興研

    フード 1型

    興研
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷
    レベル1の除去作業など、粉塵量が多い現場で使用します。自分のメガネも使用出来ます。顔やメガネはもちろんマスク本体へのアスベストの付着を防止します。防曇加工。厚手タイプ。使い捨てタイプ。
    仕様くもり止め加工済み適合BL50/100用石綿(アスベスト)類対策用レベル1対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機105型用HEPAフィルター 興研

    電動送風機105型用HEPAフィルター

    興研
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03

    興研
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
    用途ナノマテリアル取扱いに付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体タイプ頭紐:タイプRB規格PL3国家検定合格番号第TP12号公称稼動時間(時間)約9材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99以上適合フィルターBRD-8U稼働時間(時間)約10~18
  • フィットテスター P型 興研

    フィットテスター P型

    興研
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    マスクと顔の密着性を確認するために
    適合品番BRD-82型、BRD-82U型、RDG-82型RoHS指令(10物質対応)対応

『マスク』には他にこんなカテゴリがあります

電動・送気マスク