絞り込み
ブランド
  • 山本光学
  • 興研(39)
  • 3M(スリーエム)(17)
  • 重松製作所(12)
  • エスコ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LS-455F フード形 ヘッドギアタイプ 山本光学LS-455F フード形 ヘッドギアタイプ山本光学
73,980税込81,378
1個
8日以内出荷
作業者の安全と効率を両立する電動ファン付き呼吸用保護具(ルーズフィット形フード ヘッドギア/無じん衣タイプ)
用途LS-455F・NNH:浮遊粉じんが多量に発生する作業、薬品の粉末取り扱い作業、農薬(急毒性の高い粉剤・液剤)散布など LS-455F・MNH:研磨・切削作業、セメント、粉末薬品などの粉末取扱作業、バフ作業、IC工場のメンテナンス作業。レンズミストレスフィルターNMF-500K騒音値(dB)72引張強度(N)連結管部分:196粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.7粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上稼働時間(時間)9必要風量(L/min)155~175再生紙使用マーク適合
LS-880H(RL3) 半面形防じんマスク(吸気補助具付き) 山本光学LS-880H(RL3) 半面形防じんマスク(吸気補助具付き)山本光学
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷から23日以内出荷
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん仕様半面形質量(g)(マスク本体)約170、(フィルタ)約53、(バッテリー)約215、(DCコード)約30使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)国家検定合格番号第TM717号送風量45~65L/minフィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%)モーター寿命(時間)約2000RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約4.5~8.5再生紙使用マーク適合
LS-880(RL2) 半面形防じんマスク(吸気補助具付き) 山本光学LS-880(RL2) 半面形防じんマスク(吸気補助具付き)山本光学
25,980税込28,578特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん仕様半面形質量(g)(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)国家検定合格番号第TM716号送風量45~65L/minフィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%)モーター寿命(時間)約2000RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約4.5~8.5再生紙使用マーク適合
MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355 山本光学MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355山本光学
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。 軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 山本光学防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具山本光学
219,800税込241,780
1個
29日以内出荷
特長1:Higt-Protection 高い防護係数(S級)。
用途ガス・電気・TIG溶接、研磨・切削・グラインダー、粉砕、鋳物・炉内などの各種粉じん用、クリーンルームにおける薬品・食品などの粉体取扱作業仕様性能区分:大風量形、PL3、S級粒子捕集効率(%)99.97以上型式検定合格番号第TP128号対象(粉じん)DOP粒子
KL-550 モーターファンユニット 山本光学KL-550 モーターファンユニット山本光学
18,980税込20,878
1個(1個)
翌日出荷
ブロア-ユニット内のモーターファンユニットの交換パーツです。
用途故障時の交換パーツ。適合ライフセーバー用パーツトラスコ品番406-9959適合機種LS-355シリーズ、LS-455シリーズ材質/仕上ABS質量(g)190
遮光面体レンズ無し金具付き 山本光学遮光面体レンズ無し金具付き山本光学
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ヘルメットなしの面体部分です。クイックベルト(YGB-231)YCPスプリングバンド(YCP用 SPBセット)SRベルト:SRベルトにベルトクリップ(YCP-1/別売)を装着することでヘルメットとの相性がさらにアップ。
用途故障時の交換パーツ。適合ライフセーバー用パーツトラスコ品番337-8848適合機種LS-355シリーズ、LS-455シリーズ質量(g)120
LS-355、455シリーズ用システムパーツ 溶接面用あごタレ 山本光学LS-355、455シリーズ用システムパーツ 溶接面用あごタレ山本光学
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
電動ファン付呼吸保護具LS-355WPLS-455WPシリーズ用溶接面パーツです。
用途溶接作業、研磨、研削作業。トラスコ品番854-7302適合機種LS-355WPシリーズ LS-455WPシリーズ
電動ファン付呼吸用保護具パーツ スパッタ防止プレフィルター 山本光学電動ファン付呼吸用保護具パーツ スパッタ防止プレフィルター山本光学
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
電動ファン付呼吸保護具LS-3BL・LS-5BLシリーズ用パーツのスパッタ防止プレフィルターです。
トラスコ品番854-7337
電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360 山本光学電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360山本光学
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途有害光線/溶接・粉じん現場用 溶接全般、鋳物、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じん作業定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)公称稼動時間(時間)8~10送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上使用温度範囲(℃)5~40モーター寿命(時間)10000以上ユニット質量(kg)送気:0.65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80材質面体枠/外側:ポリカーボネート(黒)、内側:カイダック(黒)材質(レンズ)ボリカハードコート機能耐衝撃性、摩耗性に優れる仕様ダクトホース、アルミカバー付き
電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360 山本光学電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360山本光学
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途溶接・粉じん現場用 ガス溶接、電気溶接、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する溶接、粉じん作業定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)公称稼動時間(時間)8~10送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上使用温度範囲(℃)5~40モーター寿命(時間)10000以上ユニット質量(kg)送気:0.65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80材質面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(黒)材質(レンズ)紫外線・赤外線吸収シート(JIS規格同等品遮光度番号#1.7)仕様ダクトホース、アルミカバー付き
電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360 山本光学電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360山本光学
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途粉じん現場用 研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する作業定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)公称稼動時間(時間)8~10送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上使用温度範囲(℃)5~40モーター寿命(時間)10000以上ユニット質量(kg)送気:0.65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80材質面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(透明)材質(レンズ)ポリカーボネートハードコート機能耐衝撃性、摩耗性に優れる
LS-880H(RL3) マスク本体(フィルターなし) 山本光学LS-880H(RL3) マスク本体(フィルターなし)山本光学
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から49日以内出荷
LS-880H専用 ※フィルターは付属しません
種別取替式防じん仕様半面形質量(g)(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード)備考本体のみ、ろ過材なし使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)国家検定合格番号第TM716号送風量45~65L/minフィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%)モーター寿命(時間)約2000RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約4.5~8.5再生紙使用マーク適合
LS-880(RL2) マスク本体(フィルターなし) 山本光学LS-880(RL2) マスク本体(フィルターなし)山本光学
13,980税込15,378
1個
49日以内出荷
LS-880専用 ※フィルターは付属しません
種別取替式防じん仕様半面形質量(g)(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード)備考本体のみ、ろ過材なし使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)国家検定合格番号第TM717号送風量45~65L/minフィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%)モーター寿命(時間)約2000RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約4.5~8.5再生紙使用マーク適合
ヘッドギアタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-455 山本光学ヘッドギアタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-455山本光学
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
軽量で耐久性に優れる。
材質面体枠/カイダック(透明)

電動マスク』には他にこんなカテゴリがあります

本体 電動マスク