1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
拡声器付きで、マスクを付けたままでも、指示を確実に伝達し、安全性を高めます。 ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。 フィルタ交換、バッテリー残存電圧をLEDで表示します。
仕様バッテリー・充電器付き、(国家検定区分)大風量形、PL3(99.97%以上)、S級(漏れ率0.1%以下)、(V3/OVフィルタ)国家検定/フィルタ区分PL3、JIS T 8154:2018/有機ガス用吸収缶(防じん機能付き 区分PL3、L級)、(用途(V3フィルタ取付時))石綿作業(全レベル対応)、ダイオキシン類レベル1、インジウム、RCF作業向け(V3フィルタは別売です)、(指定防護係数)1,000(V3フィルタまたはV3/OVフィルタ取付時) セット内容面体、ファンユニット、しめひも、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー 材質接顔部/TPE 質量(g)735以下(V3フィルタ付の場合) 型式検定合格番号Syx099PV3-H-1 第TP112号 稼働時間(時間)(公称)10.5 ※Syx099PV3-H-1使用時・拡声器が作動しない場合の値
1セット
180,000 税込198,000
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『マスク』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング