防毒マスク :「エア マスク」の検索結果
防毒マスクは、有毒ガスやそれと混在する粒子状物質が含まれる環境で使用するものです。面体と吸収缶から構成され、対象ガスに応じた吸収缶を選びます。有機ガス用、アンモニア用、一酸化炭素用など特定の5種類については、国家検定に合格したものを使用しなければなりません。粒子状物質も除去する際は、防じん機能のある吸収缶が必要となり、防じん機能は、1~3の3区分に分類されており、吸収缶が破過する前に新しい吸収缶に交換します。
関連キーワード
空気の滞留を軽減するノーズカップで快適性も向上しています。密閉ノーズピースによる優れた顔への密着性を持っているので、少ないサイズバリエーションでも様々な顔の形に適合します。レンズ視野は200°で、下方向を含めた全方向でワイドな視界です。エラストマーを使用し経済的です。
仕様NIOSH 認証取得済・ラテックスフリー・超強力曇り止め加工済
材質エラストマー・レンズ:ポリカーボネート
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。1台で4人まで同時に使用できます。4段変速切換ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式です。1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
セット内容面体(CS-1)、腰バンド(HM-120)、ホース(V10ホース)、電動送風機、除菌セット(06550)、携行袋(5~10m用)
質量(kg)約7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×170×320
電源コード(m)5
電源電圧(V)AC100
最大消費電力(W)580
電源周波数(Hz)50/60
寿命モーター:500時間
アズワン品番8-3021-11
1セット
¥299,800
税込¥329,780
10日以内出荷
半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)。ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
仕様しめひもタイプ:RB
質量(g)74(±15)
国家検定合格番号第TN382号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8
排気抵抗(Pa)(平均実測値)28
機能フィットチェッカー内蔵
材質(接顔体)シリコーン
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルタ等がセットになっています。
用途エアゾール塗装やスプレーガンによる塗装に。
セット内容マスク×1個、吸収缶(有機ガス用)×1個、フィルタ(マイティミクロン10型用)×1枚、ろ材押さえ(フィルター押え10型)×1個
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
塗装作業でも使いやすいシリコーン面体のマスクです。作業性の良いコンパクト・軽量設計です。フィットしやすく、メンテナンスしやすい面体です。
国家検定合格品です。
用途シンナー等の有機溶剤の取扱い作業時に吸入する空気の浄化。
仕様しめひも:RA仕様
型式サカヰ式G-7型
種類直結式小型防毒マスク
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
空気の滞留を軽減するノーズカップで快適性も向上しています。密閉ノーズピースによる優れた顔への密着性を持っているので、少ないサイズバリエーションでも様々な顔の形に適合します。レンズ視野は200°で、下方向を含めた全方向でワイドな視界です。シリコン製のため、優れた着用感です。
仕様NIOSH 認証取得済・ラテックスフリー・超強力曇り止め加工済
材質シリコン・レンズ:ポリカーボネート
使用方法軽く息を吸った時、顔と面体の接顔部分から空気が流入しない事を確認します。(マスクが顔に吸い付く感じです)
適合本体GM73-v
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
下方視野が広いCX面体。S/M/Lサイズとあるので顔に合ったサイズを選べます。
顔へのフィット性を高める「二重ひれ」構造です。
密着性に優れ、有害物質の侵入を最小限に抑えます。
フード付で愛ピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
種別防毒マスク
仕様伝声器付
材質シリコーン
質量(g)700以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN493、防じんマスク:TM649(T4フィルタ)、TM639(X3フィルタ)、TM650(X2フィルタ)
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。