一般・作業マスク :「特殊マスク」の検索結果
簡易マスクとは、粉塵やウィルスなどから呼吸器を守るマスクの中で、比較的安価なタイプのマスクのことです。不織布やガーゼを使った使い捨てタイプのものが一般的に挙げられます。粉塵遮断など特殊な環境で使う場合は、マスクの外側をプラスチック製のカップ状のものがおすすめです。取り替え用のフィルターもこのカテゴリに含まれています。また、立体的に顔を覆うことができるものや、鼻や喉の乾燥を防ぐ加湿用マスク、医療用のサージカルマスクなど種類も豊富です。
表情を隠さない透明フィルムのマスク。洗って繰り返し使用できコストダウンも実現!。耳紐のアジャスタ機能でサイズ調整も可能。口元の解放構造で息苦しさを解消します。
用途レストラン、ファーストフード、食堂、スーパー、ホテル、医療機関、介護施設、食品工場などのご使用におすすめ。
材質透明フィルム・フレーム:ポリカーボネート/紐:ポリウレタン/リング:シリコン樹脂
色透明
入数(枚)1
短辺(mm)70+30(リング部分)
長辺(mm)180
1個
特価
¥599
税込¥659
当日出荷
接触冷感生地のエチケットマスクです
水との化学反応で熱を奪う特性があるキシリトール・エリスリトールの特殊冷感プリントと消臭イオンプリントを内側に施しているため、汗や湿気を利用してマスク生地の温度を下げ、嫌な臭いを消臭します
吸水速乾性、紫外線カット、通気性のよい素材を使用しているため、夏場着用時でも快適性を保ちます
耐久度のある特殊冷感プリントをすることで、洗濯耐久性を実現しました
手洗いで40~50回程度使用可能です
水で湿らせうちわなどで風を与えると、より冷たさを感じやすくなります
用途飛沫感染防止抑制を目的としたエチケット用に。
構造1層
機能防臭、接触冷感、消臭持続
質量(g)20
耐久性手洗いで約40~50回程度
対象飛沫感染
ひもタイプ耳かけ
形状立体型
接触冷感生地のエチケットマスクです。
水との化学反応で熱を奪う特性があるキシリトール・エリスリトールの特殊冷感プリントと消臭イオンプリントを内側に施しているため、汗や湿気を利用してマスク生地の温度を下げ、嫌な臭いを消臭します。
吸水速乾性、紫外線カット、通気性のよい素材を使用しているため、夏場着用時でも快適性を保ちます。
耐久度のある特殊冷感プリントをすることで、洗濯耐久性を実現しました。
手洗いで40~50回程度使用可能です。
水で湿らせうちわなどで風を与えると、より冷たさを感じやすくなります。
用途夏場などの飛沫感染防止抑制を目的としたエチケット用に
質量(g)20
混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16
特殊加工の立体構造で、ぴったり密着、呼吸も会話も楽にできます。空気感染予防策として、医療従事者にも使用されているN95マスクと同等です。
携帯しやすい二つ折タイプです。しめひもの長さが調節できるアジャスター付です。
内側の鼻当てクッションによってマスクと鼻部のすき間をなくすことができます。鼻当ては、鼻の形に合わせることができます。
用途溶接作業・粉末処理作業・農薬作業・その他粉塵の発生する作業での防じん。
種別簡易マスク
型式DD02-S2型
色ホワイト
区分DS2(N95同等レベル)
入数(枚)1
ひもタイプ耳かけ
1個
¥318
税込¥350
当日出荷
遠赤外線を放射する特殊加工を施し、保温性に優れ抗菌・防臭・花粉ブロックを備えた機能と抗酸化・保温加工生地を使用。冷たい風や乾燥から肌や口元を守り、快適なマスク生活をサポートします。立体構造でなめらかな肌触り、繰り返し洗って使えます。細菌の増殖を制御し悪臭防止、花粉ブロック率97.8%、ラジカル減少率を測定した抗酸化加工生地を使用しています。
用途寒い季節のマスクに。埃・花粉・飛沫・咳エチケットなどに。
材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%
対象埃・花粉・飛沫・咳エチケット
一般・作業マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。