一般・作業マスク :「通気性の良いマスク」の検索結果

簡易マスクとは、粉塵やウィルスなどから呼吸器を守るマスクの中で、比較的安価なタイプのマスクのことです。不織布やガーゼを使った使い捨てタイプのものが一般的に挙げられます。粉塵遮断など特殊な環境で使う場合は、マスクの外側をプラスチック製のカップ状のものがおすすめです。取り替え用のフィルターもこのカテゴリに含まれています。また、立体的に顔を覆うことができるものや、鼻や喉の乾燥を防ぐ加湿用マスク、医療用のサージカルマスクなど種類も豊富です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肌触りの良い2WAY素材 耳が痛くなりづらい幅広設計 効果の耐久性・持続性・安全性・手洗洗濯50回 裏面は抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術CLEANSEを採用 CLEANSEはクラボウの登録商標です。 抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE/クレンゼ」は、固定化抗菌成分「Etak(イータック)」を繊維表面に強力に固定化する加工技術です。 耐久性 素材の風合いを維持しながら、抗ウイルス機能の高い持続性を表現。 広島大学大学院二川浩樹教授の研究により商品化された、固定化抗菌成分です。 持続性 50回洗濯しても、繊維状の特定ウイルスを99%以上減少させます。 試験方法:ISO18184に準拠/試験素材:綿100%ブロード安全性 口腔衛生用抗菌剤をベースにしており、各種試験により高い安全性を確認。
材質ナイロン、ポリウレタン他 寸法d(mm)90 寸法c(mm)65
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸うとブロック、吐くとオープンするエアベンチレーター搭載マスク。 接触冷感でさらりとした素材なので夏場でも快適な着け心地。 フィット感が高い立体構造で、伸縮性の優れた生地を採用しているため耳が痛くなりにくいです。 水洗い可能なので、清潔感を保ち繰返し使用できます。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など 材質(本体)ポリエステル95%、スパンデックス5%、(換気口)アクリル、シリコン 入数(枚)1 機能接触冷感 ひもタイプ耳かけ
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『マスク』には他にこんなカテゴリがあります