防じんマスク(使い捨て式) :「3m 使い捨て式防じんマスク」の検索結果

防じんマスク(使い捨て式)とは、大気中に浮遊する粒子状の物質の吸引を防ぐための使い捨てのマスク。使い捨てのため、汚れを気にせず衛生的に使用することが可能です。溶接現場、研磨・切削作業場・粉砕作業をする工事現場や研究施設など粉塵が舞う現場で使用されています。インナーフレームがついているタイプ、排気弁がついているタイプもあり、蒸れを防ぎつつも顔の動きに左右されずに粉塵を防ぐことができるマスクです。使用する現場によって国家規格の区分を選ぶとよいでしょう。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「規格」から絞り込む
DL2(1)
DS1(1)
DS2(10)
三面立体構造で、携帯・保管に便利 排気弁つきで呼吸がラク 顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業に サイズレギュラー 仕様編みゴム 形状立体型 区分DS2 質量(g)13.2 タイプ使い捨て 国家検定合格番号TM664号 使用限度時間(h)19 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1枚ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.8805-DS2 防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状カップ型 仕様排気弁付 トラスコ品番373-9767 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)14 タイプ使い捨て 種類使い捨て式 入数(枚)10 粒子捕集効率(%)98 国家検定合格番号TM438号 使用限度時間(h)11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 国家検定番号/支持方式TM438号 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

No.9913JV-DS2 有機臭防止機能付き防じんマスク(排気弁付き) 9913JV-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状カップ型 仕様活性炭入(有機臭防止) トラスコ品番449-3826 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)19 タイプ使い捨て 入数(枚)10 国家検定合格番号TM562 使用限度時間(h)9 活性炭入り 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

8955JH-DS2 使い捨て防じんマスク DS2 排気弁付き フック式 3M(スリーエム) 動画あり
速乾性のあるフェイスシールが快適な着け心地をサポートします。 マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。 3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。 よく伸びるしめひもを使用しているため頭や顔への圧迫感が少ないです。 立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。 金属部品を使用しておらず廃棄が楽です。 フック式のためヘルメットやメガネをかけたままでも装着が可能
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業 仕様のれん型排気弁 区分DS2 質量(g)20 タイプフック掛けタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)40以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TM748号 使用限度時間(h)13 縦(mm)115 横(mm)144 排気抵抗(Pa)70以下 アズワン品番64-8946-58 指定防護係数10
1ケース(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

9926-DS2 使い捨て式防じんマスク(DS2) 3M(スリーエム) 動画あり
のれん型排気弁により排気抵抗を低く抑えるため、呼気の熱気やムレをスムーズに排出し不快感を軽減します。 刺激臭に対応する活性炭付きです。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状カップ型 区分DS2 サイズレギュラー 質量(g)19 タイプ使い捨て 入数(枚)10 国家検定合格番号TM631 使用限度時間(h)9時間 活性炭入り 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
7,498 税込8,248
当日出荷

防じんマスク国家検定区分2に合格。粒子捕集効率95%以上の高い安全性を有する製品です。 3M独自の排気弁により呼吸がしやすくなっています。 ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。 ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。 あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
タイプカップ式 粒子捕集効率(%)95.0以上(平均99.5) 吸気抵抗(Pa)70以下(平均49) 排気抵抗(Pa)70以下(平均49) 質量(g)20以下 区分DS2 入数(枚)10 使用限度時間(h)9 指定防護係数10
1箱(10枚)
5,198 税込5,718
3日以内出荷

8955J-DS2 使い捨て防じんマスク 排気弁付き 2本しめひも式 3M(スリーエム) 動画あり
速乾性のあるフェイスシールドが快適な付け心地をサポートします。 マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。 よく伸びるしめひもを使用し、頭や顔への圧迫感が少ないです。 立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。 金属部品を使用しておらず、廃棄が楽です。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業 仕様のれん型排気弁 区分DS2 質量(g)20 タイプ2本しめひもタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)40以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TM748号 使用限度時間(h)13 縦(mm)115 横(mm)144 排気抵抗(Pa)70以下 アズワン品番64-8946-57 指定防護係数10
1ケース(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

防じんマスク No.8812J-DS1 3M(スリーエム) 定期注文 動画あり
のれん型の排気弁により、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。3M特許クールフローバルブは、わずかな呼気でも弁が開き、呼気による熱やムレも排出するため、快適に作業が行えます。
用途一般粉塵作業、研磨作業 国家検定合格番号TM353 使用限度時間(h)12
1箱(10枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8511-DS2 N 使い捨て防じんマスク 排気弁付き 3M(スリーエム) 動画あり
●ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。 ●カップ型の防じんマスクは、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。 ●3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。 ●ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。 ●立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業 TGK品番431-87-05-02 トラスコ品番273-7744 区分DS2 質量(g)14.5 タイプ2本しめひもタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TM756号 使用限度時間(h)18 縦(mm)125 横(mm)155 排気抵抗(Pa)70以下 弁構造排気弁:のれん型排気弁 アズワン品番9-027-15 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

オイルミストに対しても高い捕集効率を誇り、防臭機能も備えた長時間対応の防じんマスクです。 アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。 のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。 マスクの内側には、柔らかなインナーを採用し、やさしい肌ざわりと装着感が得られます。 活性炭には有機ガスや蒸気を吸着し、除去する特質があります。その活性炭をフィルターに組み込み、有機臭や悪臭を除去します。 カップ型マスクの縁にミミを付ける事で、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にご使用頂けるだけでなく、オイルミストが発生する環境下での使用も可能であり、有機臭を除去する能力も備えております 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DL2 質量(g)20.5 タイプ使い捨て 入数(枚)10 国家検定合格番号国家検定合格番号 TM610 使用限度時間(h)14 活性炭入り 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
特価
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8822E-DS2 防じんマスク(排気弁付) 8822E-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
3M独自の新型ヘッドバンド「ループシステム」によるアジャスタブルヘッドバンドを採用した防じんマスク。全ての部材から金属を無くした完全メタルフリーを実現。のれん型の排気弁付で、ムレを軽減し呼吸もラク。溶接作業にも使用可能な国家検定区分2合格品です。
用途粉じんの多い作業や、溶接作業に。 形状カップ型 トラスコ品番388-1113 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)16 タイプ使い捨て 入数(枚)10 国家検定合格番号TM476 使用限度時間(h)16 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)38 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 頭ひもループ 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.5 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

防じんマスク国家検定区分2に合格。粒子捕集効率95%以上の高い安全性を有する製品です。 3M独自の排気弁により呼吸がしやすくなっています。 ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。 ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。 保管・携帯に便利です。使用時にはカップ状になります。
タイプ折りたたみ式 粒子捕集効率(%)95.0以上(平均99.7) 吸気抵抗(Pa)70以下(平均39) 排気抵抗(Pa)70以下(平均39) 質量(g)15.5以下 区分DS2 入数(枚)10 使用限度時間(h)19 指定防護係数10
1箱(10枚)
6,598 税込7,258
欠品中

『防じんマスク』には他にこんなカテゴリがあります