メガネ・ゴーグル・防災面 :「粉塵 メガネ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート) トラスコ品番819-0812 質量(g)80 タイプ密閉タイプ 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア フレーム色グレー テンプル色グレー レンズ厚さ(mm)2.4 アズワン品番64-4818-69
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

シリコンバンドなので、紐のほつれの心配がなく、異物混入やほこりを嫌う現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。
トラスコ品番699-6037 材質バンド:シリコン 長さ(mm)193.1 幅(mm)85 高さ(mm)84.8 レンズ色クリア フレーム色グレー 加工防傷:外側、防曇:内側 対応マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、顔あたりソフト:〇 コーティングsupravision excellence 色(バンド)ホワイト 通気孔× UV遮蔽率(%)UV400
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、防傷加工あり、顔あたりソフト、防曇加工あり トラスコ品番552-5074 材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE) 長さ(mm)240 幅(mm)193.1 高さ(mm)84.8 レンズ色クリア 適合規格EN166規格品・EN170規格品・JIS T8147規格品 フレーム色アンスラサイト コーティングexcellence 色(バンド)ブルー レンズ厚さ(mm)2.4 紫外線カット400
1個
4,598 税込5,058
当日出荷