安全メガネ (109) 安全ゴーグル (40) シールド(防災面) (17) レーザ光吸収メガネ (3) クリーンルーム用メガネ (1) 一般用メガネ (1) メガネ周辺商品 (10) カテゴリ: メガネ・ゴーグル・防災面ブランド: TRUSCOすべて解除
超軽量保護メガネ用ガスケット 密着防塵フレーム付 TRUSCO (3件のレビュー) 当日出荷
SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。
ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。
レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様 ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○ トラスコ品番 207-2775 セット内容 収納袋 形状 二眼型 幅(mm) 142 材質/仕上 フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂 質量(g) 26 レンズ色 クリア テンプル色 クリア/ブルー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2 アズワン品番 64-8689-89 紫外線カット ○
一眼型安全メガネ TRUSCO (18件のレビュー) 当日出荷
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。<br />UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。<br />スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。
材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット 形状 一眼型 質量(g) 32 規格 ANSI規格品(Z87.1) 機能 UVカット 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 2.75
セーフティゴーグル(密閉タイプ) TRUSCO (12件のレビュー) 当日出荷
液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。<br />UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。<br />メガネ・マスク併用可能です。
形状 ゴーグル型 機能 UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能 型 密閉型 タイプ 密閉タイプ 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア レンズ 防曇 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ) ポリカーボネート 材質(バンド) 布・ゴム混紡
かぶり型防災面 TRUSCO (15件のレビュー) 当日出荷
耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。
用途 草刈り・刈払い作業。 形状 かぶり型防災面 仕様 ANSI規格品 Z87 トラスコ品番 299-7878 質量(g) 251 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート(傷付防止加工) 装着方法 直かぶり
かぶり型防災面 TRUSCO (8件のレビュー) 当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。<br />かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。<br />レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。<br />保護メガネとの併用可。
用途 薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。 形状 かぶり型防災面 機能 保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性 トラスコ品番 231-6064 種別 防災面 型式 かぶり型 寸法(mm) 約255×200 色 透明 質量(g) 270 材質(フレーム) アルミニウム 材質(レンズ) ポリカーボネート 材質(ヘッドバンド) ポリプロピレン 紫外線透過率(%) 313nm:0.001365nm:0.001
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCO (12件のレビュー) 当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。<br />ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。<br />顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。<br />UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm) 機能 メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット 形状 ゴーグル型 型 密閉型 材質(レンズ) 外側(ポリカーボネート)内側(アセテート) トラスコ品番 416-2536 質量(g) 112 タイプ メガネ併用可 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド) 布・ゴム混紡
ヘルメット取付け型防災面 TRUSCO (9件のレビュー) 当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。<br />UVカット。<br />レンズは傷付き防止加工付です。<br />保護メガネとの併用可。<br />取付金具(BM-TK)は別売です。
用途 薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。 形状 ヘルメット取付型防災面 機能 UVカット、保護メガネ併用可 適合 (ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番 231-6005 種別 防災面 型式 ヘルメット取付型 色 透明 質量(g) 230 対応 MP型対応、溝付型対応 取付金具 BM-TK 材質(レンズ) ポリカーボネート 紫外線透過率(%) 313nm:0.001365nm:0.001
セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TRUSCO (10件のレビュー) 当日出荷
左右が見やすいワイドビュー密閉仕様です。<br />液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。<br />UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。<br />マスク併用可能です。
形状 ゴーグル型 機能 UVカット、マスク併用可能 トラスコ品番 365-8538 型 密閉型 質量(g) 101 タイプ 密閉タイプ レンズ色 クリア レンズ 防曇 材質(フレーム) ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.2 材質(バンド) 布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCO (6件のレビュー) 当日出荷
左右が見えやすいワイドタイプです。
形状 ゴーグル型 機能 (UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能 トラスコ品番 488-9771 質量(g) 110 タイプ 密閉 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア フレーム色 透明グレー 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2 材質(バンド) 布・ゴム混紡
超軽量保護めがね TRUSCO 当日出荷
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。
レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
トラスコ品番 207-2774 セット内容 収納袋 幅(mm) 142 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g) 18 レンズ色 クリア 機能 防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド テンプル色 クリア/ブルー レンズ厚さ(mm) 2 アズワン品番 64-8689-88
超軽量保護めがね TRUSCO 当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。
ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。
非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番 207-8935 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート 質量(g) 22 レンズ色 クリア 機能 防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド コーティング 防曇加工、防傷加工 テンプル色 クリア/オレンジ アズワン品番 64-8694-87
かぶり型防災面 メッシュ TRUSCO (5件のレビュー) 当日出荷
通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。
用途 草刈り・刈払い作業。
グラインダーなどの研磨作業。 仕様 UVカット率・紫外線透過率313nm:0.001%、365nm:0.001% 材質(レンズ) 金属メッシュ トラスコ品番 299-7886 質量(g) 255 規格 ANSI規格品 Z87.1 レンズ色 ブラック(メッシュ) 装着方法 直かぶり
浮遊粉塵用セーフティゴーグル TRUSCO (10件のレビュー) 当日出荷
マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。<br />レンズ交換可。<br />ブリスター仕様。<br />通気孔付で曇りにくい。
用途 研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。 機能 マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付 形状 ゴグル型 材質(レンズ) セルロース レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(バンド) レーヨン
セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) TRUSCO (11件のレビュー) 当日出荷
左右が見えやすいワイドビュー設計です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
仕様 上下通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可 質量(g) 95 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.1 材質(バンド) 布・ゴム混紡 形状 ゴーグル型 機能 UVカット、メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
ヘルメット取付型防災面 簡単着脱タイプ TRUSCO (5件のレビュー) 当日出荷
ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。<br />交換が容易にできるレンズは耐衝撃性、耐傷性に優れます。
用途 薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護 形状 ヘルメット取付型防災面 機能 レンズ交換可 トラスコ品番 438-8127 適合機種 MP型・野球帽型(フラットタイプは不可)・溝付型 質量(g) 230 規格 ANSI規格対応(Z87.1) レンズ色 クリア フレーム色 ブラック 材質(フレーム) ABS樹脂 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2 装着方式 ヘルメット取付
一眼型安全メガネ TRUSCO (7件のレビュー) 当日出荷
両サイドから目を守ります。<br />UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 サイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能 トラスコ品番 365-8341 形状 一眼型 質量(g) 29 規格 ANSI規格品(Z87.1) 機能 UVカット 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.6 調整機能 長さ調整可
超軽量保護めがね TRUSCO 当日出荷
目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です。
レンズ下部のルーペが細かい作業の手元を拡大し、作業効率を上げます。
ルーペの度数は+1.5、+2.0、+2.5の3種類からお選び頂けます。
超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
セット内容 収納袋 幅(mm) 142 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g) 19 レンズ色 クリア 機能 防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド テンプル色 クリア/ブルー レンズ厚さ(mm) 2
保護めがねバンド TRUSCO 当日出荷
色 黒 トラスコ品番 116-4274 幅(mm) 9 全長(mm) 170~260 質量(g) 5
超軽量保護めがね用 交換用密着防塵フレーム TRUSCO 当日出荷
トラスコ超軽量保護メガネシリーズ用ガスケットです。(SLPGシリーズに対応)
トラスコ品番 207-2776 適合機種 SLPG、SLPGL1.5、SLPGL2.0、SLPGL2.5 幅(mm) 142 材質/仕上 ナイロン樹脂、EVA樹脂 質量(g) 8 レンズ色 クリア アズワン品番 64-8689-90
セーフティゴーグル用ケース TRUSCO 当日出荷
トラスコ品番 445-5894 質量(g) 150 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×175×210
ゴーグル型保護メガネ用スペアレンズ TRUSCO 翌日出荷
適合機種 TSG-16、TSG-20 質量(g/枚) 30 トラスコ品番 301-2581 質量(g) 150 材質(レンズ) ポリカーボネート
防災面用替レンズ TRUSCO 当日出荷
防災面用替レンズです。<br />ポリカーボネート製です。<br />耐衝撃性に優れています。
仕様 BM-KC、BM-HC用替プレート。 材質 レンズ:ポリカーボネート(傷付防止加工)、レンズ:ポリカーボネート トラスコ品番 415-4321 適合本体 BM-KC 質量(g) 107 レンズ色 クリア 紫外線透過率(%) 313nm:0.001365nm:0.001 レンズ濃度 -
セーフティゴーグル(ベンチレーター付) TRUSCO (2件のレビュー) 当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。<br />メガネ・マスク併用可能です。
レンズ色 クリア 機能 メガネ併用可、マスク併用可、UVカット 仕様 防曇、防傷、UVカット、レンズ交換可 形状 ゴーグル型 規格 ANSI規格品(Z87.1) 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ) ポリカーボネート 材質(バンド) 布・ゴム混紡
セーフティーゴーグル TRUSCO 当日出荷
着脱しやすいバックバックル採用で、着脱時に髪が乱れにくいセーフティゴーグルです。
両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、汗や雨など寒暖差による曇りを防ぎます。
用途 埃、粉塵などの多い所での目の保護として。 トラスコ品番 207-6511 セット内容 ケース 幅(mm) 190 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:軟質PVC、バンド:バックル付き合成織り込み布 質量(g) 130 レンズ色 クリア フレーム色 クリア 機能 防曇加工、紫外線カット、顔あたりソフト、レンズ交換 コーティング 高性能曇り止めコート 色(バンド) ブラック レンズ厚さ(mm) 2.2 アズワン品番 64-8681-92
ゴーグル (密閉タイプ・バイザー付) TRUSCO (4件のレビュー) 当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。<br />ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。<br />顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。<br />バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。<br />UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途 液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 仕様 ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能 機能 メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット 形状 ゴーグル型 型 密閉型 材質(レンズ) 外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番 365-8562 質量(g) 176 タイプ 密閉タイプ 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm) 外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド) 布・ゴム混紡
飛来粉じん用セーフティゴーグル TRUSCO (2件のレビュー) 当日出荷
石綿(レベル3)・ダイオキシン(レベル1)除去作業対応の密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
メガネ・マスク併用可能です。
感染症対策としても使用できます。
レンズ交換が可能です。
レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 0.8 質量(g) 82 仕様 密閉タイプ、JIS T 8147規格品 トラスコ品番 299-7894 形状 ゴーグル型 型 密閉型 タイプ メガネ併用可 レンズ 防曇 機能 メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) 軟質塩化ビニール 材質(レンズ) ポリカーボネート 材質(バンド) コットン
レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用) TRUSCO 当日出荷
Nd-YAG、YVO4対応可能です。
庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。
用途 ヤグレーザ、企業/大学研究所、加工機製作、機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係等 機能 メガネ併用可、角度調整、ツル調整、ノーズパット 形状 ゴーグル型 レンズ色 グリーン トラスコ品番 489-7021 質量(g) 48 レンズの呼称 YAG 光学濃度(OD) 6 適合波長(nm) 860-1100 材質(フレーム) ナイロン 可視光線透過率(%) 64 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 1.5
セーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCO (7件のレビュー) 当日出荷
顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様 バイザー付 機能 (UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可 形状 ゴーグル型 型 密閉型 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 488-9789 質量(g) 172 タイプ 密閉 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア フレーム色 透明グレー 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm) 2 材質(バンド) 布・ゴム混紡
カラーセーフティーゴーグル TRUSCO 当日出荷 から 翌日出荷
防曇・対傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。<br />フレームの色分けにより着用者の被視認性が高まります。<br />フレームの顔当たりが良いため長時間使用しても疲れにくいです。
材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン、バンド:弾性ナイロンゴム 幅(mm) 174 高さ(mm) 74 タイプ 顔あたりソフト レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2 紫外線カット ○ 特性 防曇加工、防傷加工 通気孔 ○
セーフティゴーグル(通気孔付) TRUSCO (8件のレビュー) 当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。<br />メガネ・マスク併用可能です。<br />レンズ交換が可能です。
レンズ色 クリア 仕様 上下通気孔付 形状 ゴーグル型 タイプ メガネ併用可 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ 静電気防止加工レンズ 機能 メガネ・マスク併用可能、UVカット、レンズ交換可能 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 1.5 材質(バンド) 布・ゴム混紡
ゴーグル用防曇フィルム TRUSCO 当日出荷
フィルムを貼るだけで、ゴーグルの曇りによる視界不良を超親水性により防ぎます。
シリコン系の粘着剤を使用しているため、貼り付けの際の貼り直しや空気抜きがしやすいです。
用途 ゴーグル用曇り止めフィルムとして。 トラスコ品番 207-2752 材質/仕上 本体フィルム:PET、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE 質量(g) 12 縦(mm) 45 横(mm) 57 アズワン品番 64-8403-83
一眼型保護メガネ TRUSCO 当日出荷
形状 一眼型 レンズ くもり止めレンズ(傷付き防止加工) 材質(フレーム) ポリカーボネート 材質(レンズ) ポリカーボネート
飛来粉塵用セーフティゴーグル TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
フレームは通気孔付で曇りにくくなってます。
軟質ビニール枠で顔にやさしくフィットします。
マスク併用可タイプで、ブリスター仕様です。UVカットします。
形状 ゴーグル型 機能 通気孔付、マスク併用可、UVカット トラスコ品番 126-3773 質量(g) 75 レンズ色 クリア レンズ H-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 0.6
セーフティゴーグル用スペアレンズ TRUSCO 当日出荷
材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 488-9797 適合機種 TSG-501M、TSG-501MV 材質 レンズ:ポリカーボネート 質量(g) 30
セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) TRUSCO (7件のレビュー) 当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。
ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。
顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様 上下通気孔付、ダブルレンズ構造 機能 メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット 形状 ゴーグル型 レンズ 防曇 材質(レンズ) 外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番 365-8546 質量(g) 112 タイプ メガネ併用可 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm) 外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド) 布・ゴム混紡
二眼型保護メガネ TRUSCO 当日出荷
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド 材質 (フレーム・レンズ)ポリカーボネート 質量(g) 29 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ厚さ(mm) 2.2 形状 二眼型 機能 UVカット
二眼型保護メガネ TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
フレーム枠の角度を調整できます。
つるの長さを調整できます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
静電防止仕様です。
形状 二眼型 機能 防曇加工、防傷加工、UVカット、フレーム角度調整可、つる長さ調整可、静電気防止 質量(g) 31 規格 ANSI規格品(Z87.1) 材質(フレーム) ポリカーボネート+ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.4
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品 ページ: 1/ 3
防護グラス 保土ヶ谷電子販売 税込 ¥ 1,099 ¥ 999