メガネ・ゴーグル・防災面 :「保護メガネ 眼鏡の上から」の検索結果

メガネとは、工場や医療現場、研究機関などで、粉じんや飛来物が発生する恐れのある場合に、眼へ異物が侵入することを防ぐために使用する保護具です。レンズ部の強度が強いことが特徴で、スペクタクル形やフロント形、ゴーグル形、シールド形の4種類があります。また、JIS規格で定められているもののほかEN規格、ANSI規格、規格外のメガネもあります。レンズの素材はポリカーボネートやセルロースアセテート、CR39、強化ガラスなどがあり、それぞれ向き、不向きがあるため、作業用途に適合したメガネを選ぶことが重要です。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガネの上から着用可能です。つるの角度、長さの調整ができます。額あてクッションにより装着時の安定性に優れ、こめかみの近くまで幅広くガードします。メタルフリーデザインの保護メガネです。
アズワン品番8-461-01
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 動画あり
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質ポリカーボネート 形状一眼型 レンズ色クリア レンズ加工無し 機能メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質素材採用のフレームで顔にフィットし易いゴーグルです。度付眼鏡の上からかけることができます。フレームは、通気孔付です。かけ疲れしにくい軽量タイプです。
用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。 材質レンズ:ポリカーボネート/フレーム:軟質ビニール レンズクリア 入数(個)2
1セット(2個)
549 税込604
3日以内出荷

RC-170B VF-P 保護メガネ 理研オプテック 動画あり
理研オプテック保護メガネ
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など 仕様鼻パッド有、曇り止め 質量(g)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49 レンズVF plus+
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。 レンズタイプは5種類から選択可能
仕様通気孔付 質量(g)79 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×83×68 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)織りゴム フレーム色透明
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RC-170B VF-Pガスケット付 保護メガネ ガスケット付 理研オプテック 動画あり
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 取り外し可能なガスケットが装着されています。 日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、 メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など 仕様鼻パッド有、曇り止め 質量(g)37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54 レンズVF plus+
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

アークランドサカモトGREENCROSS 無気孔ゴーグル
感染対策や粉じんの多い作業現場に適した、無気孔タイプスタンダードゴーグル。マスク併用可能タイプ。度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。ポリカーボネート製レンズで、JIS規格適合品。
用途感染対策や粉じんの多い作業現場等 仕様無気孔タイプ・レンズ交換可能タイプ・メガネ併用可能タイプ・マスク併用可能タイプ・くもり止めタイプ レンズHF レンズ(外面ハードコート、内面くもり止めレンズ) 質量(g)約80 適合規格JIS規格適合品 ベルト織ゴムベルト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)164×76×77(ベルト部除く) フレーム色クリア
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

接顔部はスポンジ付きで肌ざわりがソフトです。視界がワイドなシリンダーレンズで、メガネの上からでも装着できます。目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護します。レンズはフレームから簡単に取り外して交換が可能です。フレームは難燃性のゴム製で、上下に通気孔を設けています。
用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。 仕様スポンジ付 レンズ紫外線99.9パーセントカット 材質(レンズ)アセテート樹脂 レンズ色クリアー 材質(フレーム)ゴム材
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

長時間の装着でも疲れない、超薄型反射防止レンズ採用。 医療・液体飛沫対策用 超軽量フェイスシールドグラス。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
仕様眼鏡併用可能 材質(レンズ)両面反射防止シートレンズ(レンズ2枚付き) トラスコ品番788-7256 質量(g)18 タイプグラスタイプ(Sレンズ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×83×172 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。度付眼鏡の上からかけることができます。 紫外線を99.9%カットします。かけ疲れしにくい軽量タイプです。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 レンズ色クリアー レンズ紫外線99.9%カット 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(フレーム)ポリカーボネート
1個
449 税込494
当日出荷

スモークレンズ採用で屋外での作業に最適です。度付眼鏡の上からかけることができます。紫外線を99.9%カットします。 かけ疲れしにくい軽量タイプです。衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製です。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 レンズ色スモーク レンズ紫外線99.9%カット 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(フレーム)ポリカーボネート
1個
499 税込549
当日出荷

衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護します。メガネの上から装着できます(一部、大型眼鏡には着用できません)。レンズ上部には衝撃を緩和するクッションバーが装備されています。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 レンズ色クリアー 材質(レンズ)ポリカーボネート JIS規格適合 材質(フレーム)ポリカーボネート
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曇り止め付き、メガネ併用可能な軽量でスタイリッシュな保護メガネです。矯正メガネの上から装着出来るメガネ併用タイプの保護メガネです。レンズは曇り止め付き、紫外線99.9%カット、フレームは超軽量タイプでフィット性・デザイン性に優れた保護メガネです。ANSIZ87+規格合格品です。
用途屋外作業での切削、ハツリ、砕岩、農作業の際の眼の保護。 材質レンズ;ポリカーボネート,フレーム・テンプル;プラスチック,レンズ;ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット レンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。度付眼鏡の上からかけることができます。紫外線を99.9%カットします。かけ疲れしにくい軽量タイプです。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 材質レンズ:ポリカーボネート/フレーム:ポリカーボネート レンズクリア 紫外線カット99.90%
1セット(2個)ほか
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)