まとめ買い ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)用 替レンズTRUSCO当日出荷
10個入りのお買い得パックです。BM-HAC用交換レンズ。BM-HFCにも使用できます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護トラスコ品番546-1882適合機種BM-HAC、BM-HFC材質レンズ:ポリカーボネートレンズ色クリア寸法(縦×横)(mm)面:203×317レンズ厚さ(mm)2
まとめ買い ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ)用 替レンズTRUSCO当日出荷
10個入りのお買い得パックです。BM-HFC用交換レンズ。耐衝撃性、耐傷性に優れます。BM-HFC用交換レンズ。BM-HACにも使用できます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護トラスコ品番546-1886適合機種BM-HFC、BM-HAC材質レンズ:ポリカーボネートレンズ色クリア寸法(縦×横)(mm)面:203×317レンズ厚さ(mm)約2
まとめ買い ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)TRUSCO当日出荷
10個入りのお買い得パックです。ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは曇り止めに優れます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護トラスコ品番546-1881材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂レンズ色クリアフレーム色ブラック寸法(縦×横)(mm)面:203×317レンズ厚さ(mm)約2替レンズBM-HAC-SP装着方法ヘルメット取付
まとめ買い ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・傷防止加工)TRUSCO当日出荷
10個入りのお買い得パックです。ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは耐衝撃性、耐傷性に優れます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護トラスコ品番546-1887材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂レンズ色クリアフレーム色ブラック寸法(縦×横)(mm)面:203×317レンズ厚さ(mm)約2替レンズBM-HFC-SP装着方法ヘルメット取付
ヘルメット取付型 網面TRUSCO当日出荷
通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。
用途草刈り・刈り払い作業。農林作業。ヘルメット使用時の作業。トラスコ品番402-3655材質網部:金属メッシュ、フレーム:スチール色網:ブラック(メッシュ)寸法(縦×横)(mm)面体:305×195レンズ厚さ(mm)1替レンズBMH-KM-C装着方法ヘルメット取付
網面BMH-KM用 替網TRUSCO当日出荷
網面BMH-KMの替網です。
材質網部:金属メッシュトラスコ品番762-3089適合機種BMH-KM質量(g)66
防災面用替レンズTRUSCO当日出荷
防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。
仕様BM-KC、BM-HC用替プレート。材質レンズ:ポリカーボネート(傷付防止加工)、レンズ:ポリカーボネートトラスコ品番415-4321適合本体BM-KC質量(g)107レンズ色クリア紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001レンズ濃度-
かぶり型防災面TRUSCO(8件のレビュー)当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。形状かぶり型防災面機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性トラスコ品番231-6064種別防災面型式かぶり型寸法(mm)約255×200色透明質量(g)270材質(フレーム)アルミニウム材質(レンズ)ポリカーボネート材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
ヘルメット取付け型防災面TRUSCO(9件のレビュー)当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。形状ヘルメット取付型防災面機能UVカット、保護メガネ併用可適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型トラスコ品番231-6005種別防災面型式ヘルメット取付型色透明質量(g)230対応MP型対応、溝付型対応取付金具BM-TK材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
ヘルメット取付型防災面 簡単着脱タイプTRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは耐衝撃性、耐傷性に優れます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護形状ヘルメット取付型防災面機能レンズ交換可トラスコ品番438-8127適合機種MP型・野球帽型(フラットタイプは不可)・溝付型質量(g)230規格ANSI規格対応(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色ブラック材質(フレーム)ABS樹脂材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2装着方式ヘルメット取付
かぶり型防災面 メッシュTRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。
用途草刈り・刈払い作業。
グラインダーなどの研磨作業。仕様UVカット率・紫外線透過率313nm:0.001%、365nm:0.001%材質(レンズ)金属メッシュトラスコ品番299-7886質量(g)255規格ANSI規格品 Z87.1レンズ色ブラック(メッシュ)装着方法直かぶり
かぶり型防災面TRUSCO(15件のレビュー)当日出荷
耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。
用途草刈り・刈払い作業。形状かぶり型防災面仕様ANSI規格品 Z87トラスコ品番299-7878質量(g)251レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート(傷付防止加工)装着方法直かぶり
防災面BM-KM用 替レンズTRUSCO当日出荷
メッシュタイプなので不快なレンズの曇りがなく、快適に作業ができる。
トラスコ品番329-1481適合機種BM-KM質量(g)66
ヘルメット取付け金具TRUSCO(11件のレビュー)当日出荷
MP帽、溝付帽、野球帽、各種のヘルメットに使用できます。左右ネジで簡単に取付、取外しができます。
適合ヘルメット取付型防災面:BM-HC、BM-HG、BM-HWトラスコ品番231-6030質量(g)91
『メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
ページ: 1/ 3
防熱面トーアボージン税込¥53,878¥48,980
保護めがねShu Gie Industrial税込¥142,780¥129,800
保護めがねShu Gie Industrial税込¥6,598¥5,998
保護めがねShu Gie Industrial税込¥12,078¥10,980
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥10,338¥9,398