遮光メガネ :「山本光学 保護メガネ」の検索結果
遮光メガネとは、主にガス溶接・溶断作業時に発生する有害光線から目を保護する道具です。正しく目を守るために確認すべき条件が複数あります。まず視力矯正用のメガネを着用している方は、併用可能な製品を選んでください。遮光度番号を確認し、適切な遮光度のレンズを使うようにしましょう。番号が大きいほど遮光度が高くなります。最後に用途に合わせてメガネのフレームを選ぶことも大切。特にアーク溶接では顔面全体の保護が必要です。目だけを保護する遮光メガネではなく、溶接面を使用してください。
関連キーワード
商品豆知識
「遮光度」から絞り込む
1.4(1)
1.7(3)
2(1)
3(2)
4(1)
5(1)
遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可
材質(レンズ)アセテート(防曇加工)
特性防曇
タイプメガネ併用可
質量(g)100
規格JIS T8141同等品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70
材質(フレーム)合成ゴム
抜群の防護性能と快適なフィット感!
大人気のYS-390の遮光めがねモデル。
材質プラスチック(フレーム)
色ブラック(フレーム)
質量(g)33
種類遮光保護具2眼めがね形
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×152×47
レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ)
機能紫外線カット、レンズ交換可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド付、プロテクトカバー付。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
大人気のSN-770オーバーグラスタイプの遮光モデル
材質プラスチック(フレーム)
色ブルー(フレーム)
質量(g)55
種類遮光保護具2眼めがね形
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×157×57
レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ)
機能紫外線カット、めがね併用可、上ひさしサイド付、ソフトテンプル、つる角度調節可、クッションバー付、ソフト鼻パッド付。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。