遮光メガネ :「遮光眼鏡」の検索結果
遮光メガネとは、主にガス溶接・溶断作業時に発生する有害光線から目を保護する道具です。正しく目を守るために確認すべき条件が複数あります。まず視力矯正用のメガネを着用している方は、併用可能な製品を選んでください。遮光度番号を確認し、適切な遮光度のレンズを使うようにしましょう。番号が大きいほど遮光度が高くなります。最後に用途に合わせてメガネのフレームを選ぶことも大切。特にアーク溶接では顔面全体の保護が必要です。目だけを保護する遮光メガネではなく、溶接面を使用してください。
関連キーワード
商品豆知識
「遮光度」から絞り込む
1.2
1.4(19)
1.7(61)
2(37)
3(66)
4(49)
5(46)
6(9)
8(7)
11(7)
遮光度をもっと見る
スプリング丁番の弾力性により快適にお使いいただけるメタルフレームめがねです
長さ(mm)161
幅(mm)147
高さ(mm)51
適合規格JIS
パッドノーズパッド:◯
紫外線カット○
『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。