安全ゴーグルとは、粉じんなどの異物が目に侵入することを防ぐために使用するゴーグルです。メガネタイプと異なり、顔と密着しているため隙間から粉じんなどが入らないことが特徴です。曇り止め加工されたものや通気性が良いものもあり、長時間装着する際は役立ちます。粉じん作業のほか、吹き付け作業や危険性の高い薬品などを扱う場合にも有効です。電動工具を使用する作業で、飛んでくる異物を防いでくれる効果もあります。使用する現場に合わせて、適切な商品を選びましょう。
109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ モノタロウ 動画あり
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。 仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。 機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可 形状ゴーグル型 レンズ両面防曇 材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g)約113 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

M31B-VF 防曇ゴーグル(密閉タイプ) 理研オプテック 動画あり
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能 形状ゴーグル型 密閉型 レンズ両面防曇、両面硬化処理 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番324-3877 質量(g)92 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm)0.8 材質(バンド)コットン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。曇り止め加工処理が為されております。
形状ゴグル型 機能曇り止め加工 密閉型 質量(g)約60 規格ANSI規格品(Z87.1) フレーム色透明 レンズ両面防曇 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質塩化ビニル 材質(レンズ)セルロース レンズ厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。 小さめのメガネ、マスク併用可。 ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム)エラストマー、PP 質量(g)92 仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格JIS規格品 材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M56-VF-P 防曇ゴーグルM56-VF-P 理研オプテック 動画あり
顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途研磨作業。 切削作業。 グラインダー取扱。 機械取扱作業。 刈払作業。 消防作業。 仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコート トラスコ品番859-0104 材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル 質量(g)88 タイプ密閉タイプ レンズ色クリア フレーム色シルバー 加工硬化処理 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂 レンズ厚さ(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ6 0077
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。 レンズタイプは5種類から選択可能
仕様通気孔付 質量(g)79 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×83×68 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)織りゴム フレーム色透明
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
形状ゴーグル型 機能メガネ併用可。防曇。表面硬化。紫外線カット。ベンチレータ。 材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ポリカーボネート 質量(g)約110 規格EN 規格認定 適合規格EN166 加工硬化処理 アズワン品番8-5021-02
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm) 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側(ポリカーボネート)内側(アセテート) トラスコ品番416-2536 質量(g)112 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

左右が見えやすいワイドタイプです。
形状ゴーグル型 機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能 トラスコ品番488-9771 質量(g)110 タイプ密閉 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色透明グレー 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
型式FG-32 仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。 TGK品番941-87-03-13 形状ゴーグル型 質量(g)83 フレーム軟質ビニール 機能くもり止め、耐薬品コート
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。 機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付 形状ゴグル型 材質(レンズ)セルロース レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)レーヨン
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可 機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ 形状ゴーグル型 材質(レンズ)セルロースアセテート トラスコ品番422-8804 質量(g)138 規格EN166規格品 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質PVC レンズ厚さ(mm)1 材質(バンド)合成ゴム織り込み布
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様バイザー付 機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番488-9789 質量(g)172 タイプ密閉 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色透明グレー 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)2 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

防雲性、フィット性が高いゴグル 防曇性 非常に耐久性が高いスコッチガード(TM)防曇コーティングが曇りづらい状態を従来品より長く保持。 2種類のバンドラインナップ スタイリッシュなデザインの編みゴムバンドに加えて、低発じんのクロロプレンバンドをラインナップ 高いフィット性 額部分のカーブを従来品よりも日本人の顔にフィットするよう設計。 クッションの柔軟性により、顔にしっかりフィット。 広い視野 コンパクトながら従来品と比較して広い視野を確保。
機能通気孔付、曇り止め、UVカット 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリエステル、ポリアセタール 仕様曇り止め 質量(g)84 タイプマスク、めがね(大きいもの除く)併用可 規格ANSI Z87.1: 2015適合 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブルレンズ(二重)曇り止めレンズです。
用途粉じん発生現場。 薬品、溶剤の取扱い。 粉体取扱い。 仕様通気孔付 機能曇り止めレンズ 形状ゴーグル型 材質(レンズ)外側レンズ:ペトロイド内側レンズ:セルロース(曇り止め加工) レンズ防曇 トラスコ品番379-3745 質量(g)103 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア 加工硬化処理 材質(フレーム)軟質ビニール レンズ厚さ(mm)外側:0.6、内側:0.8 材質(バンド)織りゴム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。 防曇処理 メガネ、マスク併用可 ゴムひさし付
用途塗装作業用 種別対浮遊・飛来粉じん レンズミストレス(0.8mm) 仕様JIS規格外 付属品フィルムレンズ6枚1組フィルムレンズ止具 トラスコ品番326-8063 形状ゴーグル型 質量(g)86 タイプメガネ併用可 レンズ色透明 フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付) フレーム色ブラック 機能防曇処理、マスク併用可、ゴムひさし付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 形状ゴーグル型 クリア 質量(g)85 フレーム色クリア 材質(フレーム)軟質ビニール
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M31-CVF SB 防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ) 理研オプテック 動画あり
曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。
用途薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。 レンズ色クリア 質量(g)92 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可 トラスコ品番365-7621 形状ゴーグル型 密閉型 タイプ密閉タイプ 加工硬化処理 レンズ両面防曇 バンド幅(mm)27 機能防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質塩化ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネートVFコート レンズ厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)シリコン
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色透明グレー 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)2 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。
付属品専用ポーチ トラスコ品番526-0592 材質フレームポリプロピレン、エラストマー、バンド:織ゴム 長さ(mm)90 形状ゴーグル 幅(mm)193 高さ(mm)84 レンズ色クリア フレーム色グレー/ブラック 機能UVカット/マスク併用可/メガネ併用可/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト 色(バンド)グレー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.9 通気孔
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

今までになかった、USB充電・空気清浄機能付きゴーグル!国連UN・英国政府・南アフリカ政府に納入実績ありの実力派ゴーグルです。フィルターは高性能エアフィルター『HEPA H13』グレードを採用。花粉・飛沫・砂・ホコリ・煙・バクテリア・PM2.5などを99.97%除去し、快適に確実に目を守ります。ゴーグル内の水分や、こもった熱を排出し、いつもクリアな視界を確保できます。フィルターは取り外して交換できます(500回使用可)。防曇加工レンズ: レンズ自体にも曇り止め加工を施しています。偏光レンズ:光の乱反射をカットし、視界の眩しさをなくします。有害な紫外線からも目を保護します。防傷加工・特殊コーティングレンズ:特殊加工されたレンズにより非常に傷がつきにくい。
材質PVC(ポリ塩化ビニル 形状ゴーグル型 寸法(mm)200×90×88 質量(g)105 消費電力(W)0.8 入力電圧(V)DC5 連続使用時間(時間)約6 機能曇り止め 電池3.7V 600mAh ポリマー電池 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート) 充電時間(時間)約3.5(DC5V 500mAh)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能 機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番365-8562 質量(g)176 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)取替え用スペアレンズ
用途ゴグル形の防じんメガネの取替えレンズ。
1枚
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高性能くもり止めレンズPET-Afαレンズ採用。 レンズ左右にカーブしたシリンダーカーブ採用のワイドビューモデル。 度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)0.6 質量(g)79 仕様通気孔付 トラスコ品番379-3770 形状ゴーグル型 加工硬化処理 レンズ両面防曇 機能くもり止めレンズ、メガネ併用可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)織りゴム
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

理研オプテックゴーグル M10C-VF
超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。超硬防曇加工と通気性に優れたベンチレーター付(通気孔)
仕様曇り止めレンズ、ベンチレーション(通気孔)、メガネ併用、マスク併用 機能曇り止め加工 形状ゴーグル型 質量(g)82 規格JIS規格品 フレーム色クリア 材質(フレーム)PVC アイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

非常に強力な防曇性能を有しています。 レンズ(アイピース)には表面硬化処理を施しており、クリアな視界を確保します。 ベンチレーター(換気口)がなく、内部に粉じんが入りにくい構造です。
材質フレーム/PP(レンズ側)・熱可塑性エラストマー(接顔部) 形状ゴーグル型 質量(g)約90 機能防曇性 材質(レンズ)ポリカーボネート アズワン品番4-2823-01
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

密閉度が高く刺激物から目を守ります。煙をはじめ有害な化学物質をシャットアウト。くもり止めレンズが良好な視界を確保します。ブリスター仕様。
形状ゴーグル型 機能くもり止めレンズ トラスコ品番171-4139 質量(g)35 レンズくもり止めレンズ 材質(接顔部)ネオプレンゴム 材質(レンズ)セルロースプロピオネート
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

フレームは通気孔付で曇りにくくなってます。 軟質ビニール枠で顔にやさしくフィットします。 マスク併用可タイプで、ブリスター仕様です。UVカットします。
形状ゴーグル型 機能通気孔付、マスク併用可、UVカット トラスコ品番126-3773 質量(g)75 レンズ色クリア レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.6
1個
1,298 税込1,428
欠品中

理研オプテック保護メガネ M56-H/VF-P
エコ商品
人気のM56シリーズに、外側が傷により強いハードコート、内側が曇りに強いVF-Pコートのレンズが登場!密着性の高い柔らかいクッション付きにより、粉じん・液体等の侵入防止強化したゴーグルタイプです。 広域視界の頑丈アイピース 上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.0mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。 通気孔がないやわらかいクッション 幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。 スライド式のアイピース固定装置 フレームとアイピースをしっかり固定、簡単に取り外しができるロックレバー回転式のアイピース固定装置を採用しました。
用途作業時の埃や飛来物などの侵入防止対策に。建築・一般工業・研磨作業などに 材質フレーム:ポリプロピレン、クッション:エラストマー 形状ゴーグル型 質量(g)84 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97 機能通気孔なし/曇りに強いVF-P/紫外線99.9%カット/めがね併用化/レンズ交換可/マスク併用可 材質(レンズ)ポリカーボネート(厚み:2.0mm)/VF-P 色(フレーム)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。 ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。 顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット 形状ゴーグル型 レンズ防曇 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番365-8546 質量(g)112 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
形状ゴーグル型 機能矯正メガネ併用可。防曇。レンズ交換可。紫外線カット。ベンチレーター。 材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、 アイピース/セルロースアセテート 質量(g)約85 規格EN 規格認定 適合規格EN166 アズワン品番8-5021-01
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

機能ハードコート、曇り止めレンズ、紫外線カット 材質(レンズ)ポリカーボネート、(フレーム)軟質塩化ビニール 規格品JIS規格品
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

アスベスト、インフルエンザ、ウイルス、化学物質対策に。
形状ゴグル型 機能広視界スーパーワイド形、防爆形、クッション及び液体侵入防止用溝付、25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)、二重アイピース(外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚保、両面防曇ハードコート)、Wアイピース交換可、めがね・マスク併用可、UVカット、ベンチレーションなし、鼻部クッション付 密閉型 質量(g)127 タイプメガネ併用可、両面硬化処理 フレーム色ブラック 材質(フレーム)塩ビ 材質(レンズ)ポリカーボネート、セルロース レンズ厚さ(mm)(外)1.5、(内)0.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

山本光学YG-5600 保護ゴーグル
エコ商品
視界が広いシリンダーレンズ採用 大型眼鏡対応のワイドビューモデル
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様通気孔付 質量(g)106 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187×90×72 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)織りゴム レンズ色クリア フレーム色クリア 形状ゴグル型 タイプメガネ併用可 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ANSI Z 87.1規格品。EN166規格品。メガネ併用可能。UVカット。すべり止め付ゴムバンド。防曇・防傷加工
用途粉じん、液体飛沫の防止が必要な作業。感染症対策 形状ゴーグル 幅(mm)160 無色透明 サイズフリー 高さ(mm)80 奥行(mm)70 機能メガネ併用可能・防曇・防傷加工 材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル
1個
559 税込615
当日出荷

機能防曇 材質(レンズ)セルロース0.5mm厚 質量(g)約30 レンズ色クリア フレーム色ブラック 材質(フレーム)合成レザーバイヤステープ巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

今までのゴーグルが大きい方へ。マスク併用可。レンズ交換可。UVカット。
形状2眼型 機能レンズ両面曇り止め、UVカット 質量(g)50 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH)(mm)152×49 レンズ防曇 材質(フレーム)ポリカーボネイトとポリプロピレンの二重成型 材質(レンズ)ポリカハードコートAF
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡 質量(g)175 仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造 トラスコ品番365-8554 形状ゴーグル型 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ静電気防止加工レンズ 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

POLARIS(ポラリス)プロテクトグラス
・医療、介護現場、薬品取扱い時など、液体、飛沫からの眼の保護。・花粉症やウィルスなどの目に見えないものからの保護。・金属加工・木工加工などで発生する切粉からの保護。・庭木の手入れなど。作業者の眼を守るための保護レンズです。レンズ・フレーム一体型のデザインで広い視野が確保され、メガネを着用したままでも装着できます。眼鏡のサイズによっては合わない場合がございます。必ず当製品のサイズと、お持ちの眼鏡のサイズを比較の上ご購入願います。軽量(約34g)で、衝撃に強いポリカーボネイトを使用。紫外線99%カット。ウィルス・感染症対策にもオススメです。レンズにはくもり止め加工も施されています。
材質ポリカーボネート 質量(g)34 機能UVカット(UV400)、内面曇り止め加工、眼鏡併用可能・マスク併用可能 本体寸法(cm)20×9×6
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグル。細かな通気口があるため曇りにくいゴーグルです。 OTG(オーバー・ザ・グラス)設計なのでメガネの上からでも装着が可能です。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 形状ゴーグル型 質量(g)120 規格ANSI Z87.1 レンズ色クリア
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

『メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります