19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型 機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能 密閉型 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア レンズ防曇 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm) 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側(ポリカーボネート)内側(アセテート) トラスコ品番416-2536 質量(g)112 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。 機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付 形状ゴグル型 材質(レンズ)セルロース レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)レーヨン
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右が見えやすいワイドビュー設計です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様上下通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可 質量(g)95 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.1 材質(バンド)布・ゴム混紡 形状ゴーグル型 機能UVカット、メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能 機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番365-8562 質量(g)176 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
レンズ色クリア 機能メガネ併用可、マスク併用可、UVカット 仕様防曇、防傷、UVカット、レンズ交換可 形状ゴーグル型 規格ANSI規格品(Z87.1) 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア 仕様上下通気孔付 形状ゴーグル型 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ静電気防止加工レンズ 機能メガネ・マスク併用可能、UVカット、レンズ交換可能 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネ・マスク併用可能です。 ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。 顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット 形状ゴーグル型 レンズ防曇 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番365-8546 質量(g)112 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石綿(レベル3)・ダイオキシン(レベル1)除去作業対応の密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。 感染症対策としても使用できます。 レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)0.8 質量(g)82 仕様密閉タイプ、JIS T 8147規格品 トラスコ品番299-7894 形状ゴーグル型 密閉型 タイプメガネ併用可 レンズ防曇 機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質塩化ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)コットン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様バイザー付 機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番488-9789 質量(g)172 タイプ密閉 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色透明グレー 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)2 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
仕様上下通気孔付 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ静電気防止加工レンズ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型 機能メガネ・マスク併用可能 トラスコ品番126-3765 透明 質量(g)102 仕様1通気孔付 レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム)ゴム 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

クリーンルーム用です。121℃、20分のオートクレープ(滅菌処理)が可能です。メガネ・マスク併用可能です。
仕様通気孔付(上下ベンチレーター付) 機能メガネ・マスク併用可能 形状ゴーグル型 レンズ静電気防止加工レンズ 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番365-8520 質量(g)55 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)熱可塑性ゴム(TPR) レンズ厚さ(mm)1.6 材質(バンド)耐油性合成ゴム(ネオブレン)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡 質量(g)175 仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造 トラスコ品番365-8554 形状ゴーグル型 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ静電気防止加工レンズ 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

回転式ベルトを採用し、ねじれを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型 機能UVカット、メガネ・マスク併用可能 トラスコ品番126-3781 透明 質量(g)75 タイプメガネ併用可 規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 仕様1通気孔付 加工防曇 レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。
用途オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番787-9857 材質(アイピース)ポリカーボネート 質量(g)100 レンズ色クリア フレーム穴あき 材質(フレーム)シリコンゴム レンズ厚さ(mm)0.8 材質(バンド)シリコンゴム
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

レンズより曇りにくい通気孔付です。 メガネ、マスク併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状ゴーグル型 機能曇り止め機能、メガネ・マスク併用可能、UVカット トラスコ品番171-4147 透明 質量(g)92 規格JIS T8147規格品 仕様1通気孔付 レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広いです。 バンドはワンタッチで脱着可能です。
用途替えレンズ 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番787-9865 適合機種TA-185、TA-H185 質量(g)16 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)0.8
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広いです。 バンドはワンタッチで脱着可能です。
用途オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番787-9849 材質(アイピース)ポリカーボネート 質量(g)103 レンズ色クリア フレーム穴なし 材質(フレーム)シリコンゴム レンズ厚さ(mm)0.8 材質(バンド)シリコンゴム
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

『メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります