安全ゴーグル :「保護メガネ メガネの上」の検索結果
安全ゴーグルとは、粉じんなどの異物が目に侵入することを防ぐために使用するゴーグルです。メガネタイプと異なり、顔と密着しているため隙間から粉じんなどが入らないことが特徴です。曇り止め加工されたものや通気性が良いものもあり、長時間装着する際は役立ちます。粉じん作業のほか、吹き付け作業や危険性の高い薬品などを扱う場合にも有効です。電動工具を使用する作業で、飛んでくる異物を防いでくれる効果もあります。使用する現場に合わせて、適切な商品を選びましょう。
関連キーワード
商品豆知識
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等
材質(フレーム)エラストマー、PP
質量(g)92
仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)
規格JIS規格品
材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ
レンズ厚さ(mm)2.4
ご使用の度付きめがねの上からでも装着可能。 マスクが併用できます。 フレームを軸としてベルトが回転し、ねじれを防止します。 ヘルメット着用時の装着にも便利です。
形状ゴーグル型
機能メガネ・マスク併用可
材質軟質ビニール
質量(g)85
寸法(幅W×高さH)(mm)150×56
フレーム色クリア
レンズPET-AF
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽作業用のスタンダードタイプ。メガネの上からでも使用可能
仕様耐衝撃性、メガネ併用、マスク併用、ベンチレーション(通気孔)
機能メガネ併用可能
形状ゴーグル型
質量(g)78
フレーム色ライトグリーン
材質(フレーム)PVC
アイピースPC樹脂
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。
アンチフォグ(曇り止め)レンズです。
フレームの上部と下部の衝撃吸収型プリーツデザインです。
上、下段二つの換気システムの構造です。
度数メガネ、保護メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可能です。
仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可
トラスコ品番208-3553
材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン
形状ゴーグル型
幅(mm)195
質量(g)76.6
レンズ色クリア
機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)0.8
紫外線カット○
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
側面の視界を確保するラウンド形状。メガネの上からでも使用可能
仕様曇り止めレンズ、耐衝撃性、メガネ併用、マスク併用、ベンチレーション(通気孔)
機能メガネ併用可
形状ゴーグル型
質量(g)104
規格JIS規格品
材質(フレーム)PVC
アイピースポリカーボネート
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
高性能くもり止めレンズPET-Afαレンズ採用。
レンズ左右にカーブしたシリンダーカーブ採用のワイドビューモデル。
度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)0.6
質量(g)79
仕様通気孔付
トラスコ品番379-3770
形状ゴーグル型
加工硬化処理
レンズ両面防曇
機能くもり止めレンズ、メガネ併用可
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(バンド)織りゴム
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
粉塵や飛散物から目を保護。粉塵・飛散物から目を保護。メガネの上から使用可能
用途農薬剤・消毒剤・防虫剤の散布。飛来物防護
機能眼鏡併用可
材質(フレーム)軟質塩化ビニール
材質(レンズ)アセチロイド
1個
¥469
税込¥516
翌日出荷
・医療、介護現場、薬品取扱い時など、液体、飛沫からの眼の保護。・花粉症やウィルスなどの目に見えないものからの保護。・金属加工・木工加工などで発生する切粉からの保護。・庭木の手入れなど。作業者の眼を守るための保護レンズです。レンズ・フレーム一体型のデザインで広い視野が確保され、メガネを着用したままでも装着できます。眼鏡のサイズによっては合わない場合がございます。必ず当製品のサイズと、お持ちの眼鏡のサイズを比較の上ご購入願います。軽量(約34g)で、衝撃に強いポリカーボネイトを使用。紫外線99%カット。ウィルス・感染症対策にもオススメです。レンズにはくもり止め加工も施されています。
材質ポリカーボネート
質量(g)34
機能UVカット(UV400)、内面曇り止め加工、眼鏡併用可能・マスク併用可能
本体寸法(cm)20×9×6
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。