安全メガネ :「換気」の検索結果
安全メガネとは、異物が目に侵入することを防ぐために使用するメガネです。視力矯正のためのメガネと異なり、耐衝撃性、耐摩耗性などレンズの強度が強いことが安全メガネの特徴です。金属片や薬品などの液体、粉じんなどが飛来する可能性のある工場、医療機関、研究所などをはじめ、異物が目に入る危険性のある作業現場で利用されています。頭に巻き付けて使うものやガラス面にUVカットがついているものなど様々な形状があり、使用する現場に合わせて適切なものを選びます。
関連キーワード
商品豆知識
両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、曇りを防ぎます。やわらかくしなやかなナイロン製のテンプルは、様々な顔幅に対応します。テンプルは滑り止め付きです。
仕様【レンズ交換】あり、【顔あたりソフト】あり
形状二眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ色クリア
付属品専用ポーチ
トラスコ品番200-1484
質量(g)33
適合規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×145×50
加工防曇
材質(フレーム)プラスチック
コーティング高性能曇り止めコート
色(バンド)グレー
色(フレーム)クリア
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カットあり
通気孔あり
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。