安全メガネ :「マスク メガネ」の検索結果

安全メガネとは、異物が目に侵入することを防ぐために使用するメガネです。視力矯正のためのメガネと異なり、耐衝撃性、耐摩耗性などレンズの強度が強いことが安全メガネの特徴です。金属片や薬品などの液体、粉じんなどが飛来する可能性のある工場、医療機関、研究所などをはじめ、異物が目に入る危険性のある作業現場で利用されています。頭に巻き付けて使うものやガラス面にUVカットがついているものなど様々な形状があり、使用する現場に合わせて適切なものを選びます。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
成形レンズを採用し、視界が広く耐衝撃性が高いです。 マニュアルベンチレーション付の準無気孔ゴーグルで、簡単操作で無気孔・有気孔設定が可能です。 眼鏡やマスクの併用が可能です。
材質フレーム/PVC、レンズ/PET-AF(ハードコート加工PETレンズに曇り止め加工) 寸法(mm)201×81×85 質量(g)123 アズワン品番4-4370-01
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

安全性、防護性、フィット感、密着性、バランス、快適性を向上。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 長さ(mm)163 形状一眼型 幅(mm)153 高さ(mm)48 質量(g)31 規格JIS T8147規格品 レンズ色クリア 適合規格JIS フレーム色ダークグレー×ライトブルー 機能UVカット/ノーズパッド/マスク併用可否/角度調整/防傷加工/防曇加工 材質(フレーム)プラスチック、エラストマー コーティングPAF(プレミアムアンチフォグ) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

成形レンズを採用し、視界が広く耐衝撃性が高いです。 マニュアルベンチレーション付の準無気孔ゴーグルで、簡単操作で無気孔・有気孔設定が可能です。 眼鏡やマスクの併用が可能です。 YG-1000のエントリーモデルです。
材質フレーム/PVC、レンズ/PET-AF(ハードコート加工PETレンズに曇り止め加工) 寸法(mm)174×81×85 質量(g)106 アズワン品番4-4370-02
1個
2,390 税込2,629
当日出荷

3Dフレキシブルテンプル採用で自在なフィッティング 眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプ保護めがね オーバーグラスとして眼鏡の上から装着可能
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、つる角度調整可、ソフトテンプル、ノーズパッド 質量(g)54 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×64×170
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。 粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。 レンズ色クリア 材質(レンズ)PET 仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。 セット内容フレーム 1個シールド 3枚 形状一眼型 タイプメガネ併用可 レンズ防曇 機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工 材質(フレーム)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります