安全メガネ :「メガネ ずれ 防止」の検索結果
安全メガネとは、異物が目に侵入することを防ぐために使用するメガネです。視力矯正のためのメガネと異なり、耐衝撃性、耐摩耗性などレンズの強度が強いことが安全メガネの特徴です。金属片や薬品などの液体、粉じんなどが飛来する可能性のある工場、医療機関、研究所などをはじめ、異物が目に入る危険性のある作業現場で利用されています。頭に巻き付けて使うものやガラス面にUVカットがついているものなど様々な形状があり、使用する現場に合わせて適切なものを選びます。
商品豆知識
ガスケットタイプの保護めがねの中で最軽量の34g。日本人の骨格に合った設計で、長時間でもノンストレス。
人と環境にやさしい金属部品不使用モデル。金属アレルギーの方でも使用でき衛生的。
プロテクトカバー装着で防護性能がさらにアップ。粉じんや飛来物の侵入を防ぐ。
有害な紫外線(380mm以下)を99.9%以上カット。
顔のカーブにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減。新設計ツインレンズ採用により隙間なくフィット。また、レンズの形状を左右方向に伸ばすことによりワイドな視界を確保。
肌に触れる部分にラバー樹脂を採用。めがねのずれ防止と柔らかい掛け心地を実現したソフト鼻パッド付き。鼻パッドの表裏を付け替えるだけで自分に合ったベストな位置や高さに調節可能。
用途作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。
仕様軽量型
材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・コロロプレンゴム
形状二眼型
質量(g)34
レンズ色クリア
適合規格JIS
内容保護メガネ本体、プロテクトカバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×50×156
フレーム色ブラック
レンズPET-AF(ポリカーポネート/両面ハーバーコート&くもり止め)
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。